カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(60)
    • エチレンプロピレン ゴム板・シート(18)
    • ウレタン ゴム板・シート(1)
    • エチレンプロピレン スポンジゴム(10)
    • 天然ゴム ゴム板・シート(3)
  • テープ(4)
    • すべり止めテープ(2)
    • すきま/水とりテープ(2)
  • 配管・水廻り設備部材(301)
  • 機構部品(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
  • 電気材料(60)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 制御機器(15)
  • 建築金物(14)
  • 測定用品(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(54)
  • ゴム(2)
  • 天然ゴム(NR)(3)
長さ(mm)
  • 100(3)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 300(4)
  • 500(2)
  • 1000(8)
  • 2000(3)
  • 3000(1)
  • 5000(6)
  • 10000(12)
  • 20000(5)
  • 100000(1)
  • 500000(1)
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • WAKI(和気産業)(8)
  • TRUSCO(7)
  • イノアック(1)
  • 光(5)
  • 岡安ゴム(6)
  • RS PRO(71)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(48)
  • Hutchinson(21)
  • KITZ(キッツ)(57)
  • PISCO(ピスコ)(24)
  • SMC(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(49)
  • アサヒAV(17)
  • タクミナ(24)
  • ノーブランド(27)
  • リケン(38)
  • 巴バルブ(17)
  • 東洋バルヴ(34)
  • 栃木屋(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(223)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(28)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(28)
サービス分類
  • オーダー・加工(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epdm 1mm」の検索結果

関連キーワード
793件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPDMゴムロール WAKI(和気産業)

    EPDMゴムロール

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1巻
    当日出荷
    屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
    材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴムロール 粘着付

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
  • EPDMタフシート 光

    EPDMタフシート

    光(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1枚ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    屋外で使用可能、薄物EPDMゴムスポンジシート。両面被膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れています。スポンジシートで1.0mm以下の薄さを実現。止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材などに。RoHS2対応
    材質合成ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴムシート 粘着付

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
  • 300x 300x1.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ

    300x 300x1.0mm EPDM板(硬度65度)

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1枚
    翌日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1寸法(mm)300×300
  • 粘着EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    粘着EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)300形状角幅(mm)30色黒使用温度範囲(℃)-20~80寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO EPDM, 1mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 1mm

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様直径 = 1mm材料 = EPDM長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など長さ(m)10
  • ゴム製すべり止めシートロールタイプ TRUSCO

    ゴム製すべり止めシートロールタイプ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
    用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策)主な用途滑り止め用特性耐水・防水性・強力
  • EPDMシート WAKI(和気産業)

    EPDMシート

    WAKI(和気産業)
    ¥859税込¥945
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。
    用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-60~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMゴムスポンジ イノアック

    EPDMゴムスポンジ

    イノアック(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
    用途屋外でのクッション材、保護材に。材質発泡ゴム(EPDM系)長さ(mm)1000幅(mm)650色黒使用温度範囲-40~110℃密度0.100±0.03g/cm3
  • EPDMゴム 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴム 粘着付

    WAKI(和気産業)
    ¥349~税込¥384~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。長さ(mm)1000厚さ(mm)2
  • 薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ TRUSCO

    薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~60
  • 天然ゴムロール WAKI(和気産業)

    天然ゴムロール

    WAKI(和気産業)(60件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1巻
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)色黒長さ(m)1耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロンパッキン EPDM セキスイ

    エスロンパッキン EPDM

    セキスイ(8件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1枚
    当日出荷
    耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
    用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • 500x 500x1.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ

    500x 500x1.0mm EPDM板(硬度65度)

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1枚
    翌日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1寸法(mm)500×500
  • EPDM パッキン 5K セキスイ

    EPDM パッキン 5K

    セキスイ
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100使用流体水クラス5K特性耐塩素水
  • ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製) 未来工業

    ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
    材質ゴム製取付厚(mm)3~5
  • EPDMマクツキグロメット 大阪魂

    EPDMマクツキグロメット

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個(36個)ほか
    翌々日出荷
    膜付グロメット(SG型) 特徴 耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 KH3(EPDM) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。
  • EPDMゴムシート アラム

    EPDMゴムシート

    アラム
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)500×500
  • EPDMゴム 光

    EPDMゴム

    光
    ¥84~税込¥92~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性に優れ、屋外で使用可能!。耐熱性、。耐薬品性、。弾力性、△耐摩耗性、×耐油性、×絶縁性。色移りしにくいゴム素材です。RoHS2対応
    材質EPDMゴム使用温度(℃)-30~120
  • 薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ TRUSCO

    薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ

    TRUSCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻
    翌々日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒使用温度範囲(℃)-20~80
  • EPDM ヘルールガスケットT型 コンサス

    EPDM ヘルールガスケットT型

    コンサス
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質EPDM形状ヘルール
  • エスロン パッキン EPDM 10K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 10K仕様

    セキスイ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)呼び圧力10K
  • ストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です) 高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。 独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。
    材質(ケーシング)SUS316形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~80(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS316材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)可とう角片側±2°(両側4°)
  • 平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM粘着付

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1巻
    当日出荷
    用途クッション、保護材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
  • 【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジ ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥200~税込¥220~
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
    用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7板厚(mm)1/2/3/5/7/9/15/20/25/30材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
  • Oリング(EPDM70) 大阪魂

    Oリング(EPDM70)

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(15個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • FCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】 東洋バルヴ

    FCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】

    東洋バルヴ
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    材質(シート)EPDMクラス20K
  • EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ エスコ

    EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ

    エスコ
    ¥6,470税込¥7,117
    1枚
    翌々日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.0寸法(mm)1000×1000
  • 円錐プラグB(EPDM) 岩田製作所

    円錐プラグB(EPDM)

    岩田製作所
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。大口径部のマスキングに最適です。穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。
    寸法L(mm)25.4寸法l1(mm)19
  • 円錐プラグJ(EPDM) 岩田製作所

    円錐プラグJ(EPDM)

    岩田製作所
    ¥369~税込¥406~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。穴径に柔軟にフィットするため、中空になっています。穴へのゴミやホコリの侵入防止にも使用できます。
  • 【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴 ノーブランド

    【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴

    ノーブランド
    ¥573~税込¥630~
    1個
    6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
    形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数4材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
  • 薄型高比重EPDMシリーズテープタイプ TRUSCO

    薄型高比重EPDMシリーズテープタイプ

    TRUSCO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60
  • 薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ TRUSCO

    薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ

    TRUSCO
    ¥69,980税込¥76,978
    1巻
    翌々日出荷
    特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。
    用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM

    サンワ・アイ(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
  • ストラブ・グリップ Gタイプ  消防認定品 EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ 消防認定品 EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。材質(ケーシング)SUS304形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±1.5°(両側3°)
  • 【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 穴なし

    ノーブランド
    ¥40~税込¥44~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
    形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数0材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工