カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
    • エチレンプロピレン ゴム板・シート(12)
    • エチレンプロピレン スポンジゴム(3)
    • ニトリル ゴム板・シート(1)
絞り込み
長さ(mm)
  • 1000
  • 100(17)
  • 150(3)
  • 200(17)
  • 280(4)
  • 300(26)
  • 500(18)
  • 1500(7)
  • 2000(23)
  • 3000(7)
  • 4000(7)
  • 5000(14)
  • 6000(7)
  • 7000(7)
  • 8000(7)
  • 9000(7)
  • 10000(33)
  • 15000(12)
  • 75000(12)
  • 100000(4)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(15)
  • ゴム(1)
  • 二トリルゴム(NBR)(1)
  • 天然ゴム(NR)(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アキツ(12)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 岩田製作所(5)
  • ノーブランド(2)
  • イノアック(1)
  • ホッティーポリマー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epdm 5mm」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ5mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ5mmアキツ(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)5材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐寒温度(℃)-55
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mmアキツ(17件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
天然ゴムシート 黒 モノタロウ天然ゴムシート 黒モノタロウ(206件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EPDMシート 厚さ3mm アキツEPDMシート 厚さ3mmアキツ(12件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)3材質EPDM硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100長さ公差(mm)±0.5%厚さ公差(mm)±0.25幅公差(mm)±0.3%耐寒温度(℃)-55
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ10mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ10mmアキツ(5件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)10材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐寒温度(℃)-55
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mmアキツ(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)0.5材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1.5mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1.5mmアキツ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1.5材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐寒温度(℃)-55
トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1本)
当日出荷から5日以内出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAシリーズ6100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)
一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE岩田製作所
1,798税込1,978
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)材質(チューブ)EPDMスポンジラバー寸法F(mm)6.4寸法E(mm)1.5寸法C(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
EPT(エチレン・プロピレンゴム)シート 白 アキツEPT(エチレン・プロピレンゴム)シート 白アキツ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPT)硬さ66(63)耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+4、引張強さ変化率-26%、切断時伸び変化率-17%)JIS規格K6380(BCH0350)引張強度(MPa[kgf/cm2])11.5[117]切断時伸(%)650圧縮永久ひずみ(%)35耐久性(耐オゾン性、オゾン50pphm/40℃20%伸長)1000h異常なし
EPDMゴムスポンジ イノアックEPDMゴムスポンジイノアック(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
用途屋外でのクッション材、保護材に。幅(mm)650長さ(mm)1000材質発泡ゴム(EPDM系)使用温度範囲-40~110℃密度0.100±0.03g/cm3
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ0.5mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ0.5mmアキツ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)0.5仕様片面粘着テープ付材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1本)
当日出荷から11日以内出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1本)
当日出荷から翌々日出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
EPDMスポンジタフ WAKI(和気産業)EPDMスポンジタフWAKI(和気産業)
1,988税込2,187
1巻
翌々日出荷から6日以内出荷
両面被膜で水をはじく、EPDMスポンジシートです。止水材、断熱材、滑り止めクッション材としてお使いください。
用途止水材、クッション材としてお使い下さい。材質EPDM
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ1.5mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ1.5mmアキツ
1,298税込1,428
1枚
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1.5仕様片面粘着テープ付材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐寒温度(℃)-55
帯状ゴム ノーブランド帯状ゴムノーブランド(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷から18日以内出荷
長さ(mm)1000
EPDMスポンジ WAKI(和気産業)EPDMスポンジWAKI(和気産業)
1,788税込1,967
1巻
翌々日出荷
外で使っても長持ちする、EPDMスポンジシートです。滑り止め、断熱材、クッション材としてお使いください。
用途滑り止め、クッション材としてお使いください。材質EPDM幅(mm)450長さ(m)1
軟質EPDMスポンジ 8° アキツ軟質EPDMスポンジ 8°アキツ
2,798税込3,078
1枚
6日以内出荷
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)5硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)アキツ
2,798税込3,078
1枚
6日以内出荷
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)5硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ5mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ5mmアキツ
2,498税込2,748
1枚
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)5仕様片面粘着テープ付材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐寒温度(℃)-55
網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm ホッティーポリマー網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.5mmホッティーポリマー
2,198税込2,418
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質EPDM厚さ(mm)0.5硬度60(タイプA)伸び(%)4.8表面網目模様引張強度(MPa)11.8厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
角ゴム5t ノーブランド角ゴム5tノーブランド
18,980税込20,878
1枚
6日以内出荷
厚さ(mm)5