カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- エチレンプロピレン ゴム板・シート(4)
- エチレンプロピレン スポンジゴム(3)
絞り込み
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(5)
長さ(mm)
- 200
- 15(2)
- 100(7)
- 150(3)
- 280(4)
- 300(15)
- 500(7)
- 1000(13)
- 2000(17)
- 3000(7)
- 4000(7)
- 5000(14)
- 6000(7)
- 7000(7)
- 8000(7)
- 9000(7)
- 10000(33)
- 15000(12)
- 75000(12)
- 100000(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- WAKI(和気産業)(3)
- アキツ(2)
- 光(1)
- ホッティーポリマー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「epdm 5mm」の検索結果

EPDMゴムシート 粘着付
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥959税込¥1,0551枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥359税込¥3951枚当日出荷から翌々日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMシート
WAKI(和気産業)¥989税込¥1,0881枚当日出荷から14日以内出荷耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-60~120RoHS指令(10物質対応)対応
軟質EPDMスポンジ 8°
アキツ¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)5硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)
アキツ¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)5硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm
ホッティーポリマー¥249税込¥2741枚8日以内出荷極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質EPDM厚さ(mm)0.5硬度60(タイプA)伸び(%)4.8表面網目模様引張強度(MPa)11.8厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応