カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
    • ピペットチップ(4)
    • マイクロテストチューブ/サンプルカップ(2)

「eppendorf」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • epTIPSスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPSスタンダード

    Eppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(500本×2袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
    材質(チップ)PP(ポリプロピレン)材質PP(ポリプロピレン)
  • epTIPSボックス Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPSボックス

    Eppendorf(エッペンドルフ)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(96本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
  • Protein LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    Protein LoBind チューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(50本×2袋)
    当日出荷
    LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
    用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管材質PP(ポリプロピレン製)
  • コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678特価
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。 容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
    仕様オートクレーブ不可材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
  • サンプリングチューブ 3810X Eppendorf(エッペンドルフ)

    サンプリングチューブ 3810X

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(1000本)
    当日出荷
    3810Xは蓋の開閉の簡単さと密閉性の高さを徹底的に試験しています。 非常に高品質で透明性の高いポリプロピレンを使用。可塑剤、殺菌剤、スリップ剤を使用していません。 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています。 g-SafeTM:30,000×gで遠心しても破損することはありません。 蓋と壁面はフロスト仕上げで書き込みしやすくなっています。 目盛付きです。
    TGK品番107-23-31-07材質ポリプロピレン容量(mL)1.5使用温度(℃)-86~100アズワン品番61-0169-08
  • 回転ピペットスタンドー2 Eppendorf(エッペンドルフ)

    回転ピペットスタンドー2

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    これ一台ですべてのエッペンドルフピペットに対応(ホルダーの向きや別途購入にて) 全てのピペットやマルチペットを手の届く範囲に配置できます。 ピペットやマルチチャンネルピペットを最大6 本まで架けられます。 ピペットホルダーは上下の向きを変えることで、Eppendorf Research、Research Plus、Reference 、Reference 2、Biomaster 等のほぼ全てのマニュアルピペットに対応します。
    適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用タイプ6本架けアズワン品番1-7393-11
  • セイフーロックチューブ レインボー Eppendorf(エッペンドルフ)

    セイフーロックチューブ レインボー

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
    チューブ色レインボー
  • ディスポーザブルチップ Kartell(カルテル)

    ディスポーザブルチップ

    Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1ケース(1000個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    Kartell(カルテル)社のマイクロピペットのほか、Gilson、Eppendorf、Soccorex、BRAND、Finnpipette、Biohitなどに適合します。
    材質PP(ポリプロピレン)