カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(81)
    • ピペット(14)
    • ピペットチップ(15)
    • マイクロテストチューブ/サンプルカップ(6)
    • チップ用ラック(1)
    • ピペット/ピペッター/スポイト用電源用品(1)

「eppendorf」の検索結果

81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • epTIPSスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPSスタンダード

    Eppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(500本×2袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
    材質PP(ポリプロピレン)材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
  • epTIPSボックス Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPSボックス

    Eppendorf(エッペンドルフ)(3件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(96本)ほか
    当日出荷
    材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
  • エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.リロード Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.リロード

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1組(480本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    チップがセットされたトレーセットです。
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
    オートクレーブの可否可
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
    オートクレーブの可否可
  • コンビチップアドバンス(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス(マルチペット用)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1組(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • epTIPS セット Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPS セット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
  • epTIPS ラック Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPS ラック

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
    材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
  • コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(100本)
    当日出荷
    マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。 容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
    仕様オートクレーブ不可材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
  • エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個(240本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ボックスと補充用トレーのセットです。
  • コンビチップアドバンス(バイオピュア) Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス(バイオピュア)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(100本)
    当日出荷から12日以内出荷
    9つの容量のコンビチップアドバンスをマルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。個別包装
  • マルチペット M4 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マルチペット M4

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    欠品中
    長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。 軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
    仕様ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用)容量1μL~10mL最小可変容量(μL)1アズワン品番2-4645-71オートクレーブの可否不可
  • マイクロピペット リサーチ3neo Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチ3neo

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
    仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はいロック機能あり
  • Easypet3 Eppendorf(エッペンドルフ)

    Easypet3

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    欠品中
    Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
    付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む容量1100mAH/3.7V質量(g)160種類リチウムポリマー出力5V DC、1.0A入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A分注範囲~2000(25mLピペットを装備)充電時間~3hアズワン品番61-0163-60容量範囲(mL)0.1~100
  • セーフロックチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    セーフロックチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷
    特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
    材質PP(ポリプロピレン製)使用温度範囲(℃)-86~100
  • マイクロピペット バリチップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット バリチップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    <バリチップP(1~10ml)> 1~10mlの範囲で広口容器から吸引します。 <バリチップS(2.5~10ml)> 2.5~10mlの範囲で背の高い、口の狭い容器から吸引します。 マキシチップを交換することによりキャリーオーバーを防ぎます。 マキシチップ用のバルブは揮発性液体を扱う時の液だれを防ぎます。
    最小可変容量(mL)―ピペットの種類マイクロピペット
  • マイクロチューブ(低吸着タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロチューブ(低吸着タイプ)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
    材質特殊ポリプロピレン
  • 連続分注ピペット(マルチペット) Eppendorf(エッペンドルフ)

    連続分注ピペット(マルチペット)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
    タイプピペッティングタイプ:ポジティブディスプレイスメントシステムチャンネル数1オートクレーブの可否不可ラベルACTラベル:はい
  • マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷
    超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。 世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。 セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • 電動ピペッター Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペッター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個(1個)
    翌日出荷
    軽量でバランスの取れた、人間工学に基づいたデザインのピペッターです。満充電(3時間)で約2000回(25mLピペット使用時)使用できます。電池残量が3段階で表示されます。細菌または細胞ペレットの再懸濁や細胞層の吸収に適しています。充電中も操作可能です。ピペットアダプタをオートクレーブできます。
    付属品充電アダプター 壁掛けホルダー スタンド メンブレンフィルタ(0.45μm×2)仕様●使用可能ピペット:0.1~100mL●充電容量:1100mAh/3.7V電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A 充電式本体質量(g)160
  • セーフロックチューブ バイオピュア Eppendorf(エッペンドルフ)

    セーフロックチューブ バイオピュア

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
  • 電動ピペット Xplorer Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペット Xplorer

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個(1個)
    翌々日出荷
    分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
  • ピペットチップスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットチップスタンダード

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1パック(1000本)
    翌々日出荷
    包装はチャック付きの袋入りで再シールが可能です(未滅菌)。
  • ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2x Eppendorf(エッペンドルフ)

    ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2x

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。 排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。 エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。 運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。 スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。 内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。 あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。 ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。 分解せずに全体をオートクレーブ可能。 ユーザーが調節可能できるオプション。
    チューブ長さ(mm)125~240
  • ピペットスタンド(回転式) Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットスタンド(回転式)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個(1個)
    翌日出荷
    各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
    仕様対応ピペット:リファレンスR2・リサーチRプラス材質PP架数6大きさ185Φ×330mm
  • ディスポーザブル滅菌ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    ディスポーザブル滅菌ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(200本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
    仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
  • フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S. SealMax Eppendorf(エッペンドルフ)

    フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S. SealMax

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(960本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。 柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。 所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。 ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。
    タイプLoRetention(低吸着)規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー滅菌済入数96本×10ラック
  • サンプリングチューブ 3810X Eppendorf(エッペンドルフ)

    サンプリングチューブ 3810X

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(1000本)
    当日出荷
    3810Xは蓋の開閉の簡単さと密閉性の高さを徹底的に試験しています。 非常に高品質で透明性の高いポリプロピレンを使用。可塑剤、殺菌剤、スリップ剤を使用していません。 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています。 g-SafeTM:30,000×gで遠心しても破損することはありません。 蓋と壁面はフロスト仕上げで書き込みしやすくなっています。 目盛付きです。
    TGK品番107-23-31-07材質ポリプロピレン容量(mL)1.5使用温度(℃)-86~100アズワン品番61-0169-08
  • エッペンドルフ(R)ピペット用チップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフ(R)ピペット用チップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(1000本)
    翌々日出荷
    バルク包装でリーズナブルなタイプです。
    入数500本×2袋
  • 充電スタンド-2(1本架) Eppendorf(エッペンドルフ)

    充電スタンド-2(1本架)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-7393-13
  • スタンダード50mL用アダプタ(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)

    スタンダード50mL用アダプタ(マルチペット用)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番2-4645-63
  • 電動ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    タイプピペッティングタイプ:エアクッションシステム電源(V)100-240±10%、50/60Hzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池操作方法電動オートクレーブの可否可(下の部分)
  • バイオピュア50mL用アダプタ(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)

    バイオピュア50mL用アダプタ(マルチペット用)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番2-4645-65
  • スタンダード25mL用アダプタ(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)

    スタンダード25mL用アダプタ(マルチペット用)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番2-4645-64
  • ボトルトップディスペンサー Varispenser2x Eppendorf(エッペンドルフ)

    ボトルトップディスペンサー Varispenser2x

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個(1個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。
    オートクレーブの可否可
  • コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 回転ピペットスタンドー2 Eppendorf(エッペンドルフ)

    回転ピペットスタンドー2

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    これ一台ですべてのエッペンドルフピペットに対応(ホルダーの向きや別途購入にて) 全てのピペットやマルチペットを手の届く範囲に配置できます。 ピペットやマルチチャンネルピペットを最大6 本まで架けられます。 ピペットホルダーは上下の向きを変えることで、Eppendorf Research、Research Plus、Reference 、Reference 2、Biomaster 等のほぼ全てのマニュアルピペットに対応します。
    適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用タイプ6本架けアズワン品番1-7393-11
  • Visco Tip Eppendorf(エッペンドルフ)

    Visco Tip

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1組(100本)
    翌々日出荷
    200mPa*Sから14000mPa*Sまでの高粘性に特化した製品です。99.5%グリセロールや液体洗剤、ハチミツなど粘性の高い液体の吸引・排出を正確に行えます。
    容量(mL)10カラーコード二重オレンジ分注容量(mL)100μL~10入数100本
  • マイクロチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(50本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    セイフロック・バイオピュア Pyrogen・RNase・DNAフリーの高純度チューブです。 ガンマ線滅菌処理後、1本ずつ包装してあります。 サンプリングチューブ(3810X)は、蓋にロックのないスタンダードタイプです。目盛付です。 セイフロックチューブは、蓋に設けられたロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。目盛付です。
    材質PP
  • ピペットホルダー2 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットホルダー2

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
    適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用アズワン品番63-8456-34