カテゴリ
- 制御機器(17)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「eprc05-j5f」の検索結果

コネクタ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から9日以内出荷インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック
多治見無線電機(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状ジャック材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
丸型コネクタR05シリーズプラグ
多治見無線電機(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。形状ストレート種類丸型定格電流(A)2コネクタ形状プラグ結合方式バヨネットロック結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ
多治見無線電機(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
小形丸形コネクタ E05シリーズ
多治見無線電機¥509~税込¥560~1個当日出荷から13日以内出荷インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式バヨネット結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
多治見無線電機 ワンタッチロック 丸形コネクタ PRC05シリーズ, 接触コンタクト:メス
多治見無線電機¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様コンタクト数:2●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:13mm●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:300 V ac●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:PRC05●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル
多治見無線電機¥799~税込¥879~1個当日出荷から13日以内出荷形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状SFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ
多治見無線電機¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から92日以内出荷PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。 PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。 着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
小形丸形コネクタ E03シリーズ
多治見無線電機¥549~税込¥604~1個当日出荷から13日以内出荷インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式ネジ結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(2m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ SFレセプタクル
多治見無線電機¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
コントロールボックスXALシリーズ
シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に取り付け可能 IP65の高い防塵、防水性により食品機械、粉塵の多い環境で使用される機械に最適 ボックス本体は衝撃に強いポリカーボネート製仕様ポリカーボネイト樹脂、 ベース:ライトグレー、カバー:黄色、スイッチΦ40mmヘッド 赤 プッシュロック リターンセット、トリガアクション有り(EN418)タイプ非常停止用押ボタンボックス保護構造IP65保護等級IP65
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル
多治見無線電機(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から13日以内出荷形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状BHレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
丸形コネクタ
多治見無線電機¥1,998税込¥2,1981個92日以内出荷インシュレータ(樹脂)に耐熱性の優れた PPS 樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2 指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロック PRC05/PRC07 シリーズと完全互換です。混在使用ができます。材質内外殻金属部品:銅合金、コンタクト:銅合金、絶縁物:PPS樹脂(黒色)、ガスケット:シリコンゴム(赤色)極数5シリーズEPRC05定格電圧(V)150定格電流(A)2表面処理内外殻金属部品:ニッケルメッキ、コンタクト:ニッケル下地・金メッキコネクタ形状SF形レセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用温湿度範囲-25℃~+85℃ 85%以下接触抵抗(mΩ)8以下結合方式ワンタッチコンタクト形状ピンコンタクト適合電線サイズAWG#24(0.2mm2)以下RoHS指令(10物質対応)対応最大くり返し頻度(回/min)1000耐電圧(V)500
小型防水丸型コネクタ1108シリーズレセプタクル
多治見無線電機¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様ピンコンタクト材質内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂形状ストレート種類丸型極数7定格電圧(V)AC300寸法A(mm)18.0寸法F(mm)26.0寸法D(mm)3.0定格電流(A)5寸法E(mm)12.5表面処理内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)コネクタ形状SFレセプタクル寸法B(mm)25.0寸法C(Φmm)M18結合方式ねじ寸法G(Φmm)15.0コンタクト形状オス結線方法はんだ
O2センサー
NTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。