カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 自転車部品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「epsm」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エポックSUSマルチ EPSML4-PN ロング刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSML4-PN ロング刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金形状B刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • エポックSUSマルチ EPSMM4-PN ミディアム刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSMM4-PN ミディアム刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,798税込7,478
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • デスクトップパネル(クロス) HN型 フアナ Huana ナイキ

    デスクトップパネル(クロス) HN型 フアナ Huana

    ナイキ
    33,980税込37,378
    1枚
    5日以内出荷から41日以内出荷
    両面共にマグネットが使用できます。
    用途事務用材質パネル:クロスタイプ高さ(mm)350奥行(mm)26マグネット使用可能パネルクロスタイプ
  • 発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ) ND精工

    発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ)

    ND精工
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    光源の発光タイミングを簡単に確認できます。 高速現象への対応 広い変換周波数帯域により、高速な変化を捉えることが可能です。 光入力が容易 光ファイバ(プラスチック・オプティカル・ファイバ)入力方式により、被測定光を容易に取得が可能となるため面倒な光軸調整を簡素化できます。 オシロスコープへの接続が容易 BNCコネクタ出力となっている為、オシロスコープやデータロガーに簡単に接続でき、波形の観測や解析が可能です。
    仕様暗電流:0.1 nA寸法(mm)ペン型POFプローブ:Φ8×約130、受光面:0.4質量(g)150、ペン型POFプローブ:50感度受光:0.52 A/W at λp波長(nm)最大感度(λp):760波長範囲(nm)感度:320~1000受光素子シリコンPINフォトダイオード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×42×30
  • エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)402018年トラスコ掲載ページ1 0941
  • EGIMARU NEO OITA(エギマルネオ大分) BREADEN(ブリーデン)

    EGIMARU NEO OITA(エギマルネオ大分)

    BREADEN(ブリーデン)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    先進のベストバランス「EGIMARU NEO大分」 他社が、コマーシャル性能だけで競い合い、「産まれては消える」を毎シーズン繰り返している中、BREADEN 「EGIMARU NEO大分」シリーズは2002年デビューから現在まで生産を続けています。これは、「EGIMARU NEO大分」が常に先進のアイデアと性能で進化し、改良を重ねてエギングシーンをリードし続け、現在にあっても圧倒的なアドバンテージで疾走し続け、そのポリシー・性能、そして絶対的釣果が、違いの解るアングラー達のHOTな支持と全幅の信頼を頂いているからに他ありません。スローシンキングボディを前提として量産性・採算性に不利で困難な発泡ウレタン素材を国産で量産し、ボディ全体が持つ浮力、重心設定をルアーとして求められる性能に採り入れ、高次元でのベストバランスを実現しました。 *ボディに硬質発泡ウレタンを採用。多くのエギが中空プラスチックボディを採用する中で、EGIMARUは当初より硬質発泡ソリッドボディを採用しています。それにより、他社エギよりもスリムなボディ形状となっており、ロングキャストや小さな力でのクイックなアクションが可能となっています。特にビッグエギシリーズでは、その差が謙著です。またボディバランスに非常に優れているため、シャクリ後のフォール姿勢への移行がスムーズで、安定したフォール姿勢を演じます。(プラスチックボディ製品でありがちなフォールでのふらつきがありません)*シチュエーション別コンセプトの提案。EGIMARUシリーズは、shallow、softfall、freefall、deep、superdeep、ultradeep、kajyo-Dと全7種類で、ショアからのエギングだけでなく、オフショアからのボートエギングまでのあらゆるシチュエーションに対応しています。これにより、シンカーへの穴あけや鉛によるウェイトアップ等のバランスを崩しがちな個人でのチューニングをすることなく、どんなシチュエーションにおいても、最も有効にイカへのアプローチが可能となっています。*感度。軽量カーボンカンナシャフトの採用により、テール部分を限りなく軽量に設計しています。テ硬質発泡ソリッドボディとの相乗効果によりボディの慣性は非常に小さく、イカがエギにそっと触れただけでも大きな反発となって表れ、更には烏賊がEGIMARUに忍び寄る気配さえも伝達してしまいます。その信号はラインを通じて伝達され、アングラーの感性を刺激します。他社には追随できないこれらのアドバンテージで、EGIMARUはどんなシチュエーションにおいても、最も釣れる「餌木」として君臨し続けます! <先進のボディバランス>エギマルのスリムシェイプボディはクイックなアクションを演出するだけでなく、唯一キャスティングエギとして安定した飛行姿勢で抜群の飛距離を発揮します。しかも硬質発泡のソリッドボディ&カーボンカンナシャフトは、従来のプラスチックエギでは実現不可能な「アクション」 「フォール」 「感度」 をハイレベルで実現します。 <シチュエーション毎の専用サイズ設定>同じサイズのボディで異なったフォールバランス(ウエイト位置・ウエイトサイズの違う)が存在。shallowタイプは、藻場の上をデッドスローフォールで誘うことを可能とし、freefallタイプは比較的浅場や、無風の時などいわゆる釣り易いシチュエーション向きで、フリーフォールでもナチュラルにフォールを決めてくれる為、スレたイカをも魅了してしまいます。deepタイプはチューン無しのノーマルな状態でヘビィウエイトなシンカーを装備し急速フォールすることで、強風時やdeep狙いでベストバランスを発揮します。さらにはsuperdeep、ultradeepをラインナップに追加し、オカッパリだけでなく、ボートエギングまでをも徹底的にカバー。あらゆるシチュエーションにおいて、専用設計されたエギマルが名人級のハイテクニックを引き出します。 <ポリシー>生産コストの安価な生産地で、中空のプラスチックに鉛やタングステンのシンカーをセットして、流行りのエギのアクションやフォールスピード・姿勢を模造したつもりでもそれは単に表面的な模造にすぎず、日本古来より烏賊との駆け曳きを繰り返す事で得た膨大な量のノウハウを凝縮した餌木の奥深さとは程遠いモノ、ロープライスエギでは味わえない感動がエギマルでは味わえます。BREADENではあえて、コストに捕らわれずに国内工場で、永年に渡り烏賊漁で培われたエギ製造技術・ノウハウと先進のエギングスタイルのコラボレートである最強のエギ 「エギマル」 をリリースし、突き詰めたレベルでその威力をみなさんに体感して頂きます。 <ソリッドボディ>それともう一つはボディの素材です。品質の均一化が困難で量産に不向きとされながら、絶対的メリットをもった硬質発泡ソリッドボディ(プラスチックボディのように空気層で浮くのではなく、材質自身の浮力を持つ)を採用している事です。この浮力を持った硬質発泡素材のもたらす効果は、ジャークからステイやフォールへの姿勢の移動がナチュラルな事やステイや水平ドリフトといった姿勢をキープする上級テクニックを駆使する際、烏賊に違和感を与えない絶妙な水平気味で若干尻上がりの姿勢を安定して実現してくれる事などが挙げられます。それから、浮力を持った空気層との二重構造で構成されたプラスチックエギは、どうしてもヘッドとテールなどボディの外側にウエイトが集中してしまい、イカが静かにタッチしてもボディ自体が反発が鈍く、アタリを逃してしまう(気づかないでエギをかじられていた)のに対して、エギマルのソリッドボディはボディ全体が浮力を持っている為に外力に対して反発力(跳ね返そうとする力)が強く、更に軽量カーボンカンナシャフトとの相乗効果で、敏感すぎるほど圧倒的に感度に優れている為、エギボディをかじられる前にアタリをキャッチできたり、「今までこんなにアタリをにがしていたのか!?」と驚嘆する程です。これらは近代エギングの上級テクニックを実現する為に必要となるだけでなく、烏賊漁を職業とする漁師の永年に渡り培ってきた重要なノウハウ(キーワード)でもあります。
    用途2002年デビューの3.5号に設定されたDeepモデルは全国のボトムを攻めまくり、ボトムに潜むイカを震え上がらせました。そして関西を中心にリクエストの多かった3.0号にDeepモデルを設定、明石や鳴門などの急流域や、南伊豆などのDeepエリアでもそのコンパクトボディとヘビィウエイトシンカーで容易にボトムを攻略。今までタッチできなかったレンジにも忍び込みます。もちろん、Deepモデルはシンカーチューン不要なので、エギ本来のバランスとアクションをスポイルする事なく操作でき、最高の飛距離とダート&跳ね上がりでスレイカも魅了します。寸法(mm)90自重(g)12モデルdeep号数3号
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm 34 x 16 x 8 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm 34 x 16 x 8 mm

    BALLUFF
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)34幅(mm)16取付方式埋込型深さ(mm)8出力方式PNP-NO電源電圧(V)12→30dc本体形状ブロック形検出範囲(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプケーブル
  • エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
    用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43
  • エポックSUSフィニッシュ EPSFL ロング刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSフィニッシュ EPSFL ロング刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
    用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43
  • エポックSUSフィニッシュ EPSFM ミディアム刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSフィニッシュ EPSFM ミディアム刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
    用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43
  • エンドパネル 奥行15mm ナイキ

    エンドパネル 奥行15mm

    ナイキ
    34,980税込38,478
    1台
    46日以内出荷
    GL型ロッカー用の上部収納庫です
    材質木目シート貼り仕上高さ(mm)1800奥行(mm)15間口(mm)515グリーン購入法適合
  • A4カラーインクジェット複合機/Colorio/4色/無線LAN/Wi-Fi Direct EPSON

    A4カラーインクジェット複合機/Colorio/4色/無線LAN/Wi-Fi Direct

    EPSON(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    翌日出荷
    必要な基本機能をコンパクトに。無線LANに対応したシンプルモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。スマホからのプリントに対応。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。
    付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書幅(mm)390(収納時・使用時)質量(kg)約4高さ(mm)146(収納時)・279(使用時)奥行(mm)300(収納時)・504(使用時)シリーズカラリオ消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時)エコマーク認定認定電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です)解像度最高:5760×1440dpi印刷速度標準:約2分49秒(A4・写真用紙<光沢>)、約74秒(L判・写真用紙<光沢>)給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大50枚(75g/m2)、ハガキ:最大20枚[枚数は紙質により異なります。]印刷方式MACH方式必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。]使用可能用紙サイズ[単票紙]サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意くださいインターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める)色数4色(染料3色、顔料1色)、独立型インク商品タイプ複合機エコマーク認定番号19 155 015
  • A4カラーインクジェットプリンター/カラー18PPM・モノクロ34PPM/Wi-Fi 4/4色顔料/有線・無線LAN EPSON

    A4カラーインクジェットプリンター/カラー18PPM・モノクロ34PPM/Wi-Fi 4/4色顔料/有線・無線LAN

    EPSON(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    コンパクトな本体サイズでデスクサイドにもすっきりと設置可能。白色のシンプルデザインでインテリアやオフィスの景観を邪魔しません。滲みにくい4色顔料インク搭載で、ビジネス文書やDMなど幅広く活用できます。無線LAN・有線LAN標準搭載。「Epson Smart Panel」アプリ対応でスマホからも文書や写真を簡単プリント。
    エコマーク認定認定使用可能用紙サイズA4色数4色顔料商品タイプインクジェットプリンターエコマーク認定番号16 155 100
  • 純正インクボトル EPSON HSM EPSON

    純正インクボトル EPSON HSM

    EPSON(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • A4カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/4色/無線LAN/スマホ対応/1.44型液晶 EPSON

    A4カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/4色/無線LAN/スマホ対応/1.44型液晶

    EPSON
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    ボトルを挿すだけでインクが満タン!エコタンク方式。満タンになると自動で止まるので手も汚れにくく、手間もかかりません。さらに、タンクとインクボトルの注入口の形状が色ごとに異なるので、入れ間違いも起こりません。ケタ違いの低印刷コストを実現。また、インクボトルの追加購入で1回交換すれば、A4カラー文書をカラーインクで約7500ページ・ブラックインクで約4500ページの大量プリントが可能。気軽にジャンジャンプリントできます。スマホ・タブレット専用アプリEpson Smart Panelを使えば、スマホ内にある写真やPDFなどの文書を直接プリントできます。
    付属品セットアップ用インクボトル(ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー)、マニュアルソフト(ソフトウェアディスク/ユーザーズガイド・ドライバー等、紙/スタートガイド他)、電源コード、保証書幅(mm)使用時/収納時:375/375質量(kg)約4.1高さ(mm)使用時/収納時:253/179奥行(mm)使用時/収納時:578/347消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時)電源電圧AC100-240V 50/60Hz(付属の電源ケーブルは100V用)適合サイズ単票紙:カード/名刺/L判/KG/スクエア/2L判/ハイビジョン/六切/A6縦~A4縦/リーガル/レター、封筒:洋形封筒1号~4号/長形封筒3号・4号、ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ保証期間無償保証:1年間(持ち込み修理)印刷速度L判写真:約76秒(L判・写真用紙<光沢>)、A4文章:約10.0ipm、カラー:約5.0ipm液晶モニター1.44型プリント方式インクジェット給紙容量リア(背面)トレイ:A4/最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大30枚必要マージン(四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ)カード/名刺/L判/KG/ハガキ/ハイビジョン:上下左右0mm、その他用紙サイズ:上下左右3mm印刷コストL判写真:約7.8円、A4文章:モノクロ/約0.3円、カラー/約0.8円耐久性A4印刷時:3万ページまたは5年インターフェイス(ネットワーク含める)Hi-Speed USB×1(PC接続用<側面>)、IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4)色数4色商品タイププリンター
  • A4カラーインクジェット複合機/Colorio/4色/無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/1.44型液晶 EPSON

    A4カラーインクジェット複合機/Colorio/4色/無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/1.44型液晶

    EPSON(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    無線LANや自動両面に対応。使い勝手に優れたエントリーモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。QRコードを読み込むだけでスマホとの接続が可能に。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。お客様自身で交換可能なメンテナンスボックスを採用しているので、ご自分でエラーを解消。
    付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書仕様両面印刷(自動):標準対応幅(mm)375(収納時・使用時)質量(kg)約4.3高さ(mm)170(収納時)・242(使用時)奥行(mm)300(収納時)・578(使用時)消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時)エコマーク認定認定電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です)用紙[単票紙]サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意ください解像度最高:5760×1440dpi印刷速度標準:約2分40秒(A4・写真用紙<光沢>)、約70秒(L判・写真用紙<光沢>)液晶モニター1.44型給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大30枚[枚数は紙質により異なります。]印刷方式MACH方式必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。]インク4色(染料3色、顔料1色)、独立型インクインターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める)エコマーク認定番号19 155 015
  • A4カラーインクジェットプリンター/単機能/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/6色染料/Epson Smart Panel対応 EPSON

    A4カラーインクジェットプリンター/単機能/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/6色染料/Epson Smart Panel対応

    EPSON
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    省スペースに置けるコンパクトな本体サイズ。奥行きが取れない場所でもすっきり収納できます。2種類の用紙をセットできる前面2段給紙、最大0.6mmの厚紙に対応した背面1枚手差し給紙で3Way給紙を実現。有線/無線LANを搭載。ネットワーク環境下ではスマートフォンからのプリントもEpson Smart Panelでカンタンにできます。
    エコマーク認定認定使用可能用紙サイズA4色数6色染料商品タイプインクジェットプリンターエコマーク認定番号16 155 154
  • A4フラットベッドスキャナー/4800dpi/立て置きスタンド内蔵/USBバスパワー駆動 EPSON

    A4フラットベッドスキャナー/4800dpi/立て置きスタンド内蔵/USBバスパワー駆動

    EPSON
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    最大光学解像度4800dpiを実現。写真やグラフィックなどの画像を美しく再現します。さらに、「逆光補正」や「退色復元」など、写真を美しくよみがえらせる画像補正機能を搭載しています。軽量薄型でホワイトカラーのスタイリッシュなボディです。スタンド内蔵で立てたままスキャン、立てたまま収納でき、電源コード不要のスマートなスキャナーです。本体に装備されたボタンを押すだけで、PCアプリケーションのEpsonScanSmartと連動して手間なくカンタンに作業を完了することができます。
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 155 025
  • 液晶保護フィルム EPSON Smart Canvas (スマートキャンバス) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム EPSON Smart Canvas (スマートキャンバス) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種EPSON Smart Canvas (スマートキャンバス)寸法(mm)31×26.4取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム Epson Smart Canvas ( スマートキャンバス ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Epson Smart Canvas ( スマートキャンバス ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Smart Canvas (スマートキャンバス)/epson寸法(mm)31×26.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • Plasmid Miniprep-96 Kit w/24×96 minipreps 1SET Merck(メルクミリポア)

    Plasmid Miniprep-96 Kit w/24×96 minipreps 1SET

    Merck(メルクミリポア)
    569,800税込626,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様ブランド名:Montage、概要:モンタージュ(Montage) プラスミドミニプレップHTS 96 Kit、デバイスカラー:透明品名モンタージュ(Montage) ミニプレップキットウェル数96アズワン品番61-0213-48
  • SM-CDE80 チェーン装置 SHIMANO STEPS SHIMANO(シマノ)

    SM-CDE80 チェーン装置 SHIMANO STEPS

    SHIMANO(シマノ)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    ・チェーン管理チェーンデバイスドライブユニットダイレクトマウントタイプ(53 mm CL)フレームマウントタイプ (50 mm/53 mm CL)
    マウントフレームマウント(プレート無し)ガード38/36/34Tチェーンライン 55 mm用、ガードなし
  • A4対応カラーインクジェットプリンター/4色/カラー21PPM・モノクロ35PPM/有線・無線LAN/Wi-Fi 5GHz/2.4型液晶 EPSON

    A4対応カラーインクジェットプリンター/4色/カラー21PPM・モノクロ35PPM/有線・無線LAN/Wi-Fi 5GHz/2.4型液晶

    EPSON
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    店舗のカウンターやバックヤードなど狭いスペースにもすっきりと収まるコンパクトな本体デザイン。カラーチルトパネルを搭載し、快適に操作できます。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用できます。有線LAN、無線LANに標準対応。Wi-Fi 5GHzにも対応、電波干渉を低減し安定した通信が可能。スマホアプリ「Epson Smart Panel」に対応しスマホ・タブレット端末からもプリントできます。
    エコマーク認定認定プリント方式インクジェット方式使用可能用紙サイズA4色数4色商品タイプインクジェットプリンターエコマーク認定番号20 155 013
  • Plasmid Miniprep-96 Kit w/4×96 minipreps 1SET Merck(メルクミリポア)

    Plasmid Miniprep-96 Kit w/4×96 minipreps 1SET

    Merck(メルクミリポア)
    122,999税込135,299
    1個
    8日以内出荷
    仕様ブランド名:Montage、概要:モンタージュ(Montage) プラスミドミニプレップHTS 96 Kit、デバイスカラー:透明品名モンタージュ(Montage) ミニプレップキットウェル数96アズワン品番61-0209-03
  • APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer

    シュナイダーエレクトリック
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT用 ステップダウントランスフォーマー (100V/200V出力)。200Vの出力だけでなく、100V出力も必要な場合、UPSの出力に接続することで200Vおよび100V出力が取り出せます。
  • SM-CRE50 STEPS E5000 チェーンリング SHIMANO(シマノ)

    SM-CRE50 STEPS E5000 チェーンリング

    SHIMANO(シマノ)
    3,798税込4,178
    1枚
    9日以内出荷
    対称的で現行のE6000シリーズよりも狭いQファクターデザイン 様々なシステム向けチェーンラインの標準化と統一 正方形のボトムブラケット軸セレーション付き3ピース構造 チェーンケース対応
    ダークグレータイプチェーンガードタイプ:ダブル、シングル、チェーンガードなしシリーズSHIMANO STEPS E5080 シリーズチェーン長(mm)46.5
  • SM-DUE50-T STEPS ドライブユニットカバー トレッキング用 SHIMANO(シマノ)

    SM-DUE50-T STEPS ドライブユニットカバー トレッキング用

    SHIMANO(シマノ)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    一体型デザインのドライブユニットと2つのデザインバリエーションがあるドライブユニットカバー コンフォートライディングをアシストするスムーズなペダリング 長距離ライディング対応 低ドラグトルクで低騒音 コンパクトで軽量 E-チューブ プロジェクトにより設定される最大アシストスピード(~25 km/h) 自然なライディング体験のためのシンフォマチックと自動シフト(DI2内装ハブ付き) クイックウォーク/インテリジェントウォークアシスト機能(DI2内装ハブおよびリアディレイラー付き) すべてのブレーキタイプと互換性あり
    仕様対応ドライブユニット角(度):0~60カバー左右ブラックシリーズSHIMANO STEPS E5000 シリーズ
  • SM-CRE70-12-B STEPS チェーンリング 12スピード SHIMANO(シマノ)

    SM-CRE70-12-B STEPS チェーンリング 12スピード

    SHIMANO(シマノ)
    5,898税込6,488
    1枚
    9日以内出荷
    モダンデザインの12スピードドライブユニット用チェーンリング チェーン装置対応
    仕様ギアスピード:1、対応リアスピード:12、チェーンリング歯:36T、チェーンリング取り付けロックナット:ドライブユニットに含まれる、スパイダー/ギアアーム:4ブラックタイプチェーンガードタイプ:チェーンガードなしシリーズSHIMANO STEPS E7000 シリーズチェーン長(mm)53寸法P.C.D.(mm)104適合チェーンCN-M9100 CN-M8100 CN-M7100 CN-M6100
  • SM-BTE80 充電アダプター SHIMANO STEPS SHIMANO(シマノ)

    SM-BTE80 充電アダプター SHIMANO STEPS

    SHIMANO(シマノ)
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    ・充電器(EC-E6002)付きバッテリー充電用アダプター(BT-E8035)
  • RecombinantEpstein-BarrvirusSmallcapsomere-interactingprotein SCP, partial AP73694シリーズ Signalway Antibody

    RecombinantEpstein-BarrvirusSmallcapsomere-interactingprotein SCP, partial AP73694シリーズ

    Signalway Antibody
    189,800税込208,780
    1個
    22日以内出荷
    仕様冷凍、(Hostspecies)E.coli、(Tag info)N-terminal 6xHis-SUMO-taggedサイズ100ugアズワン品番86-7194-54危険物の類別非危険物
  • Eシリーズ手動方向切換弁(3方弁) RIKEN(理研機器)

    Eシリーズ手動方向切換弁(3方弁)

    RIKEN(理研機器)
    39,980税込43,978
    1個
    26日以内出荷
    EMP シリーズには、直接積層可能です。 SMPシリーズおよびMPシリーズは、サブプレート(EPS-1・EPS-2)に積層し使用します。
    付属品【取付ボルト】EBH-60:4本【Oリング】P8:4 ヶ概略質量(kg)1.4最大流量(L/min)5最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5