カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「epson ip01」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPSON純正 インクパック IP01KB ブラック EPSON

    EPSON純正 インクパック IP01KB ブラック

    EPSON(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    純正インクカートリッジ
    適合機種PX-M884F/S884/M885F/S885/M884FC0/S884C0ブラック大容量適合機種メーカーEPSON印字可能枚数約10000ページメーカー純正品番IP01KB
  • EPSON純正 インクパック IP01CB シアン EPSON

    EPSON純正 インクパック IP01CB シアン

    EPSON
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    純正インクカートリッジ
    適合機種PX-M884F/S884/M885F/S885/M884FC0/S884C0シアン大容量適合機種メーカーEPSON印字可能枚数約5000ページメーカー純正品番IP01CB
  • EPSON純正 インクパック IP01YB イエロー EPSON

    EPSON純正 インクパック IP01YB イエロー

    EPSON
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    純正インクカートリッジ
    適合機種PX-M884F/S884/M885F/S885/M884FC0/S884C0イエロー大容量適合機種メーカーEPSON印字可能枚数約5000ページメーカー純正品番IP01YB
  • 互換インクパック エプソン対応 IP01 プレジール

    互換インクパック エプソン対応 IP01

    プレジール
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 IP01シリーズ 互換インクパックです。 ビジネスユースでの大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    適合PX-M884F / PX-M885F / PX-S884 / PX-S885種別互換品適合機種メーカーEPSONインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPSON純正 メンテナンスボックス PXMB8 EPSON

    EPSON純正 メンテナンスボックス PXMB8

    EPSON
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    純正インクカートリッジ
    適合機種PX-M380F/M380FC0/M381FL/M884F/M884FC0/M885F/M886FL/S380/S380C0/S381L/S884/S884C0/S885適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番PXMB8
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC69 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC69

    EPSON(99件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    適合PX-045A/046A/047A/105/405A/435A/436A/437A/505F/535F種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 046
  • スタンド 三足 スチール製 モノタロウ

    スタンド 三足 スチール製

    モノタロウ(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
    用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄シャフト径(Φmm)10
  • ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ホワイト EPSON

    ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ホワイト

    EPSON
    2,798,000税込3,077,800
    1個
    8日以内出荷
    無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
    付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~50色(本体)ホワイトUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
  • ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ブラック EPSON

    ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ブラック

    EPSON
    2,798,000税込3,077,800
    1個
    8日以内出荷
    無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
    付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー仕様メカニカルシャッター:○電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI 、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
  • リングスタンド 河淳

    リングスタンド

    河淳
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • 純正インクカートリッジ EPSON IB07 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IB07

    EPSON(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSON対応機種PX-M6011F/PX-M6010Fインク顔料エコマーク認定番号20 142 012
  • EPSON純正 メンテナンスボックス PXMB9 EPSON

    EPSON純正 メンテナンスボックス PXMB9

    EPSON(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    適合機種EW-M873T、EW-M873TR、EW-M973A3T、PX-M6010F、PX-M6011F、PX-M6711FT、PX-M6712FT、PX-M791FT、PX-S6010、PX-S6710T、SL-D550S、SL-D5RC1、SL-D5RC2種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • A3対応カラーインクジェット複合機/4色顔料/カラー22PPM・モノクロ32PPM/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/2段カセット/4.3型タッチパネル EPSON

    A3対応カラーインクジェット複合機/4色顔料/カラー22PPM・モノクロ32PPM/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/2段カセット/4.3型タッチパネル

    EPSON(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    欠品中
    コンパクトサイズで省スペース、高い基本性能を実現したA3カラー複合機。1ページあたりカラー約12ipm、モノクロ約25ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用可能。コンパクトサイズに、A3サイズまでの自動両面印刷機能を搭載。用紙コストを抑え、印刷コストの削減に貢献します。上下二段カセットと背面MPトレイに550枚が収納可能で、業務中に面倒な用紙交換の手間を軽減します。ADF(オートドキュメントフィーダー)を搭載し、業務をスムーズにします。プリントはA3ノビまで、スキャナーとFAXはA3まで対応。自動両面印刷(A3まで)、有線/無線LANにも対応。
    エコマーク認定認定プリント方式インクジェット使用可能用紙サイズA6・A5・A4・A3・B6・B5・B4・ハガキ・L判・KGサイズ・ハイビジョンサイズ・2L判・六切・四切・長形3号・長形4号・洋形1号・洋形2号・洋形3号・洋形4号・角形2号・角形20号色数4色商品タイプ複合機エコマーク認定番号20 155 020