カテゴリ
- 科学研究・開発用品(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 測定用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 建築金物(3)
- 防犯用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)(12)
- 第一計器(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ノーブランド(3)
- ADVANTEC(3)
- NASTA(ナスタ)(3)
- 近畿製作所(2)
- マザーツール(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- クマガイ電工(2)
- 日東工器(1)
- 日本緑十字社(1)
- シバタ工業(1)
- KMC(1)
- エバオン(1)
- 協和[機構部品](1)
- ハミルトン(1)
- RevoL Effects(1)
- onsemi(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「ept-01」の検索結果

EPDMゴムシート 粘着付
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥96税込¥1061枚当日出荷から翌々日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ギター用ペダルチューナー
RevoL Effects¥2,698税込¥2,9681台当日出荷シンプルで使い勝手のよいペダルチューナー スペースを取らないスモールサイズの筐体に加え、トゥルーバイパス構造で原音を劣化させません チューニング時(チューナー オン時)には音がミュート / FLATボタンで半音下げチューニングに変更可能
4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDパンチルトカメラ
マザーツール¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷AHDレコーダーの操作で上下左右旋回、画角・焦点の調整が可能。AHDレコーダーの旋回箇所登録で自動旋回が可能。水平視野角約90°~38°。防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能。壁面取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。パンチルト機構を搭載し、UTC対応レコーダーからレンズ画角調整に加えて、カメラ角度調整が可能。AHDレコーダーのPTZコントロール機能で旋回箇所を登録し、自動旋回による撮影が可能。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)。防水規格IP65で軒下設置可能。メニュー表示日本語対応付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/カメラ固定ブラケット/防犯カメラ設置シール仕様D-WDR形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約13.4電源DC12V±1V角度(°)【パンチルト旋回】上:最大約10、下:最大約60、左右:最大約120端子種別RS485A(マイナス)/RS485B(プラス)本体質量(g)約751寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92x175x222レンズ2.8-12mmF1.2保護等級IP65(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒視野角水平:(WIDE)約90°~(TELE)約38°、垂直:(WIDE)約53°~(TELE)約25°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約200±100()(映像)、約200±100()(電源)、約230±100()(RS485)ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)カラー:0.01、白黒:0.01照射距離(m)赤外線:最長約40イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY323
【オーダー】EPTゴムシート 1穴
ノーブランド¥270~税込¥297~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 1穴
ノーブランド¥464~税込¥510~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5穴数1材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 2穴(1長穴+1穴)
ノーブランド¥587~税込¥646~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。材質EPTゴムシート形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/2/3/4/5/10穴数2サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
Z1eHX WIDE-L EPT
KMC¥4,098税込¥4,5081本7日以内出荷用途e-Bike、Fitness、IGH (Internal Gear Hub)、BMX & Fixie、Track Bikeサイズ(inch)1/2"×1/8"仕上錆止め
epT.I.P.S. ラック Biopur 0.2-5mL 1セット 120本入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥11,980税込¥13,1781セット(120本)4日以内出荷Eppendorf Quality、PCR cleanとBiopurがあります。BiopurはPCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-freeおよびbacterial DNA-free保証無菌包装は、DIN EN ISO 11607およびDIN EN 868-2-10規格に準拠していますラックの各製造ロットは独立機関が継続的に検査sterile、PCR clean、Forensic DNAグレードおよびBiopur滅菌グレードに対してロットごとの保証書を下記URLからダウンロードできますwww.eppendorf.com/certificates384、96、48、24チップを1ラックに収納医薬、食品加工、分子生物学、細胞工学のアプリケーションに最適細く長い形状のLongタイプepT.I.P.S.とep Dualfilter T.I.P.S.Rを使う事によって、エッペンドルフ5.0mLチューブ、コニカルチューブ、細胞培養フラスコ、ディープウェルプレート、その他深い容器でのピペット操作で最高の結果が得られます。しかもこれらの深い容器の壁面に触れるリスクも少なくなるため、クロスコンタミネーションの危険性も大幅に低減します。仕様純度レベル:Biopur 滅菌(Ph.Eur./USP) 容量0.2-5mL L ロングタイプチップ チップ長さ:175mm カラーコード:紫色 使い捨てラック 入り数:120本(5ラック×24本) 材質:チップ/PP(ポリプロピレンアズワン品番65-3744-74
epT.I.P.S. ラック Biopur 0.2-5mL 1セット 120本入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥11,980税込¥13,1781セット(120本)6日以内出荷Eppendorf Quality、PCR cleanとBiopurがあります。BiopurはPCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-freeおよびbacterial DNA-free保証。無菌包装は、DIN EN ISO 11607およびDIN EN 868-2-10規格に準拠しています。ラックの各製造ロットは独立機関が継続的に検査。sterile、PCR clean、Forensic DNAグレードおよびBiopur滅菌グレードに対してロットごとの仕様●純度レベル:Biopur●滅菌(Ph.Eur./USP)●容量0.2-5mL L●ロングタイプチップ●チップ長さ:175mm●カラーコード:紫色●使い捨てラック●入り数:120本(5ラック×24本)●材質:チップ/PP(ポリプロピレンアズワン品番65-3744-74
EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)
エバオン¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷直角度は5/1000です。用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット硬度HRC22~26精度ISO 5H材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)![長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376200-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A
協和[機構部品]¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から20日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL型、KDL型に比べ、耐油性、耐薬品性、耐熱性に優れたタイプです。・KHR-A型はKMH型同様、耐熱性、耐薬品性に優れています。・耐油性、耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル系作動油等)に優れています。※全ての薬品に対して万能ではありませんのでご注意ください。◎ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。・シール部分には耐熱ゴム(フッ素ゴム)、オイル窓部分には耐熱強化ガラス(パイレックス)、反射板に金属板を使用しているため、いつまでも鮮明にオイルの確認ができます。◎耐熱:120℃・本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時120℃の耐熱性を持っています。◎耐圧:1.0MPa◎KHR-A型は反射板タイプになります。◎製品はコンパクト化されていて、取付が簡単です。◎耐アルカリ液仕様としてゲージ管(アクリル樹脂、PSF樹脂)、パッキン(EPT、アフラス)を用意しております。形状長形シリーズKHR-A
バレット型カメラ用ポール取付金具
マザーツール¥5,998税込¥6,5981個当日出荷防犯カメラをポールに取付が可能。支柱や電柱などに簡単に設置可能用途適合する防水型カメラをポールに設置するための取付金具です。材質ステンレス幅(mm)ステンレスバンド:約20質量(g)約600寸法約140(W)×140(H)×68(D)mm厚さ約1.8mm適合ポール径(Φmm)約60~350適合カメラIP-FBS01/IP-FBS03A/MTW-I3044AHD/MTW-3514AHD/MTW-2625AHD/MTW-E727AHD/MTW-S37AHD/MTW-S38AHD/MTW-E6876AHD/MTW-3585AHD/MTW-K550AHD/MTW-EPT01AHD/MTW-SD02AHD/MTW-INC300IR/MTW-HE06IP/DC-027IR/DC-017IR/DC-034PT/MTPOC-FB01/MTPOC-FB02A
マイクロピペット リサーチプラス 6本パック
Eppendorf(エッペンドルフ)¥299,800税込¥329,7801セット3日以内出荷手の負担を最小限に抑える超軽量ピペットピペッティング中に手や腕にかかる負担を大幅に軽減します。エッペンドルフ製品の中でも最軽量かつ最もわずかな力で操作できるピペットシリーズです。仕様パック内容 リサーチプラス 0.1~2.5μL, 0.5~10μL, 2~20μL (イエロー), 10~100μL, 20~200μL, 100~1,000μL 各 1本 epT.I.P.S. Box 2.0 各容量計6箱 6本架ピペットスタンド1台 ピペット型ボールペンセット内容リサーチプラス 0.1~2.5μL、0.5~10μL、2~20μL (イエロー)、10~100μL、20~200μL、100~1000μL 各 1本 epT.I.P.S. Box 2.0 各容量計6箱 6本架ピペットスタンド1台 ピペット型ボールペン容量範囲(μL)0.5~10アズワン品番67-3002-88
マイクロピペット リファレンス2 6本パック
Eppendorf(エッペンドルフ)¥299,800税込¥329,7801セット3日以内出荷エッペンドルフの最高級ピペット。人間工学に基づいたデザインに加え、ユーザーに信頼できる正確な結果と安全性、長期の耐用期間を持つ堅牢性を提供します。革新的なワンボタンでの操作は、迅速かつ容易なだけではなく、エアロゾルを削減してユーザーとサンプル、ピペットが安全に保護されます。ワンボタン操作なので迅速で作業を容易にし、さらにエアロゾルの効果的な削減が可能です。不慮のチップ排出を防止するため、ボタン感触がよりわかりやすくなりました。仕様パック内容 リファレンス2 0.1~2.5μL, 0.5~10μL, 2~20μL (イエロー), 10~100μL, 20~200μL, 100~1,000μL 各1本 epT.I.P.S. Box 2.0 各容量計6箱 6本架ピペットスタンド1台 ピペット型ボールペン容量範囲(μL)0.1~2.5アズワン品番67-3002-89
epT.I.P.S. Motion設置用ツール
Eppendorf(エッペンドルフ)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 リザーバーラックモジュールepT.I.P.S. Motion用アズワン品番63-8460-13
Xplorer plus
Eppendorf(エッペンドルフ)¥299,800税込¥329,7801本3日以内出荷384ウェルプレートへのピペッティングを容易にエッペンドルフの新しい16-、24-チャンネルピペットとepT.I.P.S.R384が、384ウェルプレートでの作業を便利で、身体にやさしく、安全にします。8-、12-チャンネルピペットでの分注によってかかる時間やミスが無くなります。自動化システムに不具合があった場合のバックアップに。現在のスループットを向上させ、96ウェルから384ウェルへ。SOFTejectチップエジェクション:連続したチップエジェクションもスムーズチップエジェクションに必要な力を50%削減チャンネル標記:両端のチャンネル番号のラベリングピペットを常に同じ向きで使用可能スプリング式ノーズコーン:チップ装着に必要な力を最小限に仕様チャンネル数:16チャンネル 容量範囲:1~20μL 最小可変単位:0.02μL カラー:ライトピンク 電動Xplorer plus チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL 充電ケーブルを含むセット内容充電ケーブルチャンネル数16チャンネル容量範囲(μL)1~20アズワン品番65-3744-55操作方式電動
Xplorer plus
Eppendorf(エッペンドルフ)¥329,800税込¥362,7801本3日以内出荷384ウェルプレートへのピペッティングを容易にエッペンドルフの新しい16-、24-チャンネルピペットとepT.I.P.S.R384が、384ウェルプレートでの作業を便利で、身体にやさしく、安全にします。8-、12-チャンネルピペットでの分注によってかかる時間やミスが無くなります。自動化システムに不具合があった場合のバックアップに。現在のスループットを向上させ、96ウェルから384ウェルへ。SOFTejectチップエジェクション:連続したチップエジェクションもスムーズチップエジェクションに必要な力を50%削減チャンネル標記:両端のチャンネル番号のラベリングピペットを常に同じ向きで使用可能スプリング式ノーズコーン:チップ装着に必要な力を最小限に仕様チャンネル数:24チャンネル 容量範囲:1~20μL 最小可変単位:0.02μL カラー:ライトピンク 電動Xplorer plus チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL 充電ケーブルを含むセット内容充電ケーブルチャンネル数24チャンネル容量範囲(μL)1~20アズワン品番65-3744-57操作方式電動
リサーチプラス Move It
Eppendorf(エッペンドルフ)¥299,800税込¥329,7801本3日以内出荷チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μLチャンネル数12容量範囲(μL)1~20アズワン品番65-3697-53
Xplorer plus Move It
Eppendorf(エッペンドルフ)¥429,800税込¥472,7801本3日以内出荷チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL 充電ケーブルを含むセット内容充電ケーブルチャンネル数12容量範囲(μL)1~20アズワン品番65-3744-61操作方式電動
Xplorer plus
Eppendorf(エッペンドルフ)¥299,800~税込¥329,780~1本4日以内出荷384ウェルプレートへのピペッティングを容易に。エッペンドルフの新しい16-、24-チャンネルピペットとepT.I.P.S.(R)384が、384ウェルプレートでの作業を便利で、身体にやさしく、安全にします。8-、12-チャンネルピペットでの分注によってかかる時間やミスが無くなります。自動化システムに不具合があった場合のバックアップに。現在のスループットを向上させ、96ウェルから384ウェルへ。SOFTejectチップエジェクション:連続したチップエジェクションもスムーズ。チップエジェクションに必要な力を50%削減。チャンネル標記:両端のチャンネル番号のラベリング。ピペットを常に同じ向きで使用可能。スプリング式ノーズコーン:チップ装着に必要な力を最小限に
Xplorer plus Move It
Eppendorf(エッペンドルフ)¥429,800税込¥472,7801本4日以内出荷チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorerplus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ。分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッター。より高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステム。オートクレーブ可能(Xplorerplusは下部パーツのみ)。快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別。360°回転可能なピペットヘッド。手の疲れを低減する最適なバランス
リサーチプラス Move It
Eppendorf(エッペンドルフ)¥299,800税込¥329,7801本4日以内出荷チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ。分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッター。より高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステム。オートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)。快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別。360°回転可能なピペットヘッド。手の疲れを低減する最適なバランス仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 0.1-20μLチャンネル数12容量範囲(μL)1~20アズワン品番65-3697-53操作方式手動
ロジックレベルトランスレータ onsemi
onsemi¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 8。ロジックタイプ = トランスレータmm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -3mA。伝播遅延テスト条件 = 20pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.1 ns @ 20 pF。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 3.6 V。動作温度 Min = -40 ℃。MC100EPT26 は、 1 : 2 ファンアウト差動 LVPECL-LVTTL トランスレータです。LVPECL (正の ECL )レベルは +3.3V のみが使用されており、アースが必要です。EPT26 は、小型 8 リード SOIC パッケージと 1 : 2 ファンアウト設計で、密にパックされた基板で信号の低スキュー複製を必要とする用途に最適です。VBB 出力により、 EPT26 をシングルエンド入力モードで使用することができます。このモードでは、 VBB 出力は非反転バッファの場合は D0bar 入力に、反転バッファの場合は D0 入力に結び付けられます。使用する場合は、 0.01 uF のコンデンサを使用して VBB ピンをアースにバイパスする必要があります。標準伝搬遅延: 1.4 ns 最大周波数>: 275 MHz (標準 100 シリーズは温度補償付きです 動作範囲: VCC = 3.0 → 3.6 V ( GND = 0 V 入力のデフォルト状態を開きます 入力の安全クランプ 24 mA TTL 出力 Q 出力は、入力がオープンまたは VEE VBB 出力の場合、デフォルトで LOW になりますRoHS指令(10物質対応)対応
交換針 PT-3 NEUROS REPLACEMENT NEEDLES 6/PK 65461-01
ハミルトン¥48,699税込¥53,5691セット5日以内出荷交換針(PT-3)アズワン品番61-3526-85
換気口セット アレルフィルター付 Φ100
NASTA(ナスタ)¥6,398税込¥7,0381セット10日以内出荷から24日以内出荷屋内換気口(KS-V20RAS)、屋外換気口スリムタイプ(KS-8820PH)を組み合わせた換気口セットです。屋内換気口は給気の流れ方向を考え室内の快適性をくずさない吹出口で、クロス汚れのしにくい構造です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本仕様アレルフィルター付材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
換気口セット エアトレⅡ 活性炭フィルター・アレルフィルター付 Φ100
NASTA(ナスタ)¥7,698税込¥8,4681セット10日以内出荷から24日以内出荷グッドデザイン選定製品。機能に優れた換気口セットです。強風や雨の吹き込みを抑えながら、必要換気量を確保する屋外換気口と花粉除去用フィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化して取り入れます。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減する屋内換気口とのセット。(社内試験)(風・雨に対する吹き込み防止構造)付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付(屋内換気口)材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
コントロールヒーター SCH-900C
クマガイ電工¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷仕様●定格電圧:単相100V±10%50/60Hz●定格消費電力:900W●温度調整範囲:+30℃~+100℃(水温を下げる機能はありません。)●保護ラバー:EPT合成ゴム●安全カバー:あり(ステンレス)●電源コード:1、8m(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)●コード番号:119-0161700温度設定範囲(℃)30~100アズワン品番67-4829-92















![長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376200-241113-02.jpg)