カテゴリ
- 家電(106)
- 船舶用品・漁業資材(102)
- 科学研究・開発用品(78)
- 制御機器(54)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(50)
- 農業機械(48)
- メカニカル部品(40)
- 学童・教育用品(40)
- パソコン/周辺機器(38)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 事務用品(20)
- 測定用品(16)
- 手袋(16)
- 切削工具(15)
- バイク部品(11)
- 卓上消耗品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 空圧工具(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 自転車部品(10)
- タイヤ・足回り(9)
- 日用品(8)
- 電気材料(7)
- 建築金物(7)
- 接着剤・補修材(6)
- バッテリー・電装(6)
- テープ(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- オフィス家具(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 農具(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(42)
- D'Addario(18)
- Electro Harmonix(16)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(11)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(86)
- MICROCHIP(17)
- OSG(オーエスジー)(9)
- RealSense(9)
- SKC(環境測定)(41)
- アキツ(16)
- アンセル(14)
- エスコ(8)
- ノーブランド(26)
- ホンダ(89)
- リビー(11)
- レイメイ藤井(14)
- 共立機巧(9)
- 日東工器(10)
- 鹿島化学金属(UKB)(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ept」の検索結果

【オーダー】円形(中抜き) EPTゴム
ノーブランド¥219~税込¥241~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。用途屋外用パッキンなど形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 EPTゴム
ノーブランド¥127~税込¥140~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。用途屋外用パッキンなど形状円形備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 EPTスポンジ
ノーブランド¥364~税込¥400~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 穴なし
ノーブランド¥84~税込¥92~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 3穴
ノーブランド¥484~税込¥532~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
ペールコック(一斗缶・EPT仕様)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出用途一斗缶からの液体の小分けに。通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けにその他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤径(Φmm)【流路径】9.2口外径(Φmm)【取付缶】40.8口径【バルブ】1/2
【オーダー】EPTゴムシート 6穴
ノーブランド¥806~税込¥887~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴム65°白
タイガースポリマー¥949税込¥1,0441枚3日以内出荷耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。用途窓枠用シール材。掲示板。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質エチレンプロピレンゴム色白伸び(%)650耐熱温度(℃)約120最高耐熱温度(℃)約150引張強度(MPa)11.5硬さ(デュロメータA)66圧縮永久ひずみ(%)35(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)1.23サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 2穴
ノーブランド¥377~税込¥415~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) EPTスポンジ
ノーブランド¥557~税込¥613~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.リロード
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998~税込¥10,998~1組(480本)ほか当日出荷から翌々日出荷チップがセットされたトレーセットです。
EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)
エバオン¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷直角度は5/1000です。用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット硬度HRC22~26精度ISO 5H材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 3穴
ノーブランド¥664~税込¥730~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5穴数3材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 1穴
ノーブランド¥464~税込¥510~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5穴数1材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴム70°黒
タイガースポリマー¥834税込¥9171枚3日以内出荷耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。用途窓枠用シール材。掲示板。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質エチレンプロピレンゴム色黒伸び(%)480耐熱温度(℃)約120最高耐熱温度(℃)約150引張強度(MPa)9.7硬さ(デュロメータA)74圧縮永久ひずみ(%)24(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)1.19サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 4穴
ノーブランド¥764~税込¥840~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5穴数4材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 4穴
ノーブランド¥591~税込¥650~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 1穴
ノーブランド¥270~税込¥297~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 6穴
ノーブランド¥964~税込¥1,060~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5穴数6材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 2穴
ノーブランド¥564~税込¥620~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5穴数2材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
パッキン エプトパッキンEPT
ヤマヒロ¥7,198税込¥7,9181箱(1000個)5日以内出荷厚さ(mm)5.0内径(Φmm)4.0外径(Φmm)14.0ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 穴なし
ノーブランド¥364~税込¥400~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5穴数0材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998~税込¥10,998~1個(240本)ほか当日出荷から8日以内出荷ボックスと補充用トレーのセットです。
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPTゴム
ノーブランド¥341~税込¥375~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。用途屋外用パッキンなど形状円形備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジ
ノーブランド¥564~税込¥620~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 4穴(長穴×4)
ノーブランド¥613~税込¥674~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。材質EPTゴムシート形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/2/3/4/5/10穴数4サービス分類オーダー・加工穴種長穴
SUS OPG BDW(EPT(クロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷サイズ呼びM6×外径14寸法H(mm)4.1寸法d(mm)7寸法D(mm)14寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.7寸法DG(mm)4.5~5.6
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTゴム
ノーブランド¥433~税込¥476~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。用途屋外用パッキンなど形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 2穴(長穴×2)
ノーブランド¥524~税込¥576~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。材質EPTゴムシート形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/2/3/4/5/10穴数2サービス分類オーダー・加工穴種長穴
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジ
ノーブランド¥757~税込¥833~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 6穴(2長穴+4穴)
ノーブランド¥953~税込¥1,048~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。材質EPTゴムシート形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/2/3/4/5/10穴数6サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
EPT(エチレン・プロピレンゴム)シート 白
タイガースポリマー¥159~税込¥175~1枚7日以内出荷耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。用途窓枠用シール材。掲示板。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質エチレンプロピレンゴム色白伸び(%)切断時/650耐熱温度(℃)約120最高耐熱温度(℃)約150引張強度(MPa)11.5硬さ(デュロメータA)66圧縮永久ひずみ(%)35(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)1.23
【オーダー】EPTゴムシート 2穴(1長穴+1穴)
ノーブランド¥587~税込¥646~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。材質EPTゴムシート形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/2/3/4/5/10穴数2サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
O-RING EPT 6S
日東工器¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM
【オーダー】EPTゴムシート 4穴(2長穴+2穴)
ノーブランド¥739~税込¥813~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。材質EPTゴムシート形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/2/3/4/5/10穴数4サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
...