カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
「epv12a」の検索結果

ピストンバイブレータ EPV12A
エクセン¥39,980税込¥43,9781台当日出荷直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに振動数106~164Hz振動部(mm)Φ27起振力(N[kg])29~82空気消費量(L/min)9~24使用圧力(MPa)0.2~0.6奥行(mm)27高さ(mm)98幅(mm)27トラスコ品番753-8146質量(kg)0.14
へルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ EPV12A-F
エクセン¥56,980税込¥62,678特価1個当日出荷・へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)・アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。・オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。仕様●取付ボルト径×深さ(mm):へルール継手 IDF/ISO-15S●起振力:29~82N質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品空気消費量(L/minANR)9~24最大外径×全高(Φ×Hmm)100×139