カテゴリ
- 電動工具(3)
- オフィス家具(2)
絞り込み
「epv18」の検索結果

ピストンバイブレータ EPV18
エクセン¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。仕様●取付ボルト径×深さ(mm):M10×11+α(板厚)●起振力:66~186N寸法(mm)振動面:Φ38質量(kg)0.34使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品空気消費量(L/minANR)17~62振動数102~149Hz幅×全高(mm)65.4×116
ピストンバイブレータ
エクセン¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。使用圧力(MPa)0.2~0.6
ピストンバイブレータ
エクセン¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品
トップパネル
LION (ライオン事務器)¥46,980~税込¥51,678~1セット26日以内出荷デスクに取り付けるタイプのデスクトップパネルです。付属品取付金具付材質クロスタイプ:布張り(再生PET)、フレーム:アルミ・アルマイト(シルバー)厚さ(mm)30