カテゴリ
- 切削工具(4)
- 安全用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「er-1103」の検索結果

防滴メガホン
TOA(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。トラスコ品番290-4535材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂色ダークグレー質量(g)610(電池別)種類ハンドタイプ使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)最大出力(W)4定格出力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。防水仕様IPX5RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2073-0901TKG品番(2017)6-1879-1001
NC旋盤用コレットホルダ ER両頭コレットホルダSSLD型(メトリック)
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281本当日出荷一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。材質/仕上SCM415外径(Φmm)ナット径19適合コレットER11全長L2(mm)15
NC旋盤用コレットホルダ ER両頭コレットホルダSSLD型(インチ)
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281本当日出荷一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。材質/仕上SCM415外径(Φmm)ナット径19適合コレットER11全長L2(mm)15シャンク径3/4インチ