「er-110siii」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムカード

    MAX(マックス)[事務用品・工具](65件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    カードサイズ(mm)H186×W86
  • タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](19件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
    トラスコ品番519-8267適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2質量(g)24インク色黒
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](70件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
  • 標準タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]

    標準タイムカード

    アマノ[事務用品/清掃用品](122件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
    入数(枚)100
  • タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ボタン操作いらず。カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。 重ね打ち防止機能。出勤を打刻した後、誤って出勤ボタンを押しても重ね打ちしません。 明るく大きく表示!見やすいバックライト付LCDモニター。使用環境に合わせて、バックライトの常時点灯・常時消灯・操作時点灯が選べます。 インクリボン交換。コンパクトサイズのインクリボンは交換も簡単スムーズ。 インクリボン交換お知らせマーク。交換時期が近づくとマークが点灯。鮮明な印字で集計作業をサポート。 徹夜ボタン。日をまたぐ場合も前日打刻ができるよう、徹夜ボタンを装置。 パスワード設定機能。悪意による時間等の改ざんを未然に防止。 退勤切替。退勤切替時刻の設定で、設定時刻以降は自動で退勤欄に打刻します。 設定確認機能。設定確認用カードで、現在の各設定項目を一覧で確認できます。
    付属品設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:4.0、最大:40人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人表示部バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)カードER-Sカード、UDカード ※併用はできません印字方式インパクトドット方式保存温度範囲(℃)-20~60インクインクリボン方式
  • タイムレコーダ用インクリボンカセット ER-IR101 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボンカセット ER-IR101

    MAX(マックス)[事務用品・工具](9件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
    トラスコ品番371-9723適合機種ER-231S2/PC、ER-201S2/PC、ER-201S/PC、ER-232S/PC、ER-231S/PC、ER-TC1000S、ER-TC1000S、ER-232S/PC、ER-231S/PC、ER-201S/PC、ER-270S、ER-340S、ER-220S、ER-240S、ER-200S/PC、ER-230S/PC質量(g)34インク色黒
  • タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    適合機種ER-80S2・80S2W・110S5・110S5W質量(g)24インク色黒
  • MAX タイムレコーダ用インクリボン黒・赤2色 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    MAX タイムレコーダ用インクリボン黒・赤2色

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番304-2031適合機種ER-250S、ER-25S質量(g)34インク色2色(黒・赤)
  • VOICE タイムレコーダー VT-1000 VOICE

    VOICE タイムレコーダー VT-1000

    VOICE(39件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
    用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし質量(kg)約 1.4色印字/2(黒・赤)電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~80%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
  • タイムレコーダー用リボン ニッポー

    タイムレコーダー用リボン

    ニッポー(22件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    【タイムボーイ】3・5(V)・6・7・8【カルコロ】(初期型)・15・15ex・20ex・USBにお使い頂けます。
    適合機種タイムボーイ3/5(V)/6/7/8/8プラス、カルコロ(初期型)、カルコロ15/15ex/20ex/USB
  • 電子タイムレコーダー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子タイムレコーダー

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    退勤時に出勤ボタンで操作をしても重ね打ちしません。集計ミスも軽減。 いつも時刻が正確だから社員も信頼。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。
    付属品取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個質量(kg)1.7色ホワイト使用温度範囲(℃)‐5~40消費電力(W)待機時:4、最大40電源AC100V(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99精度電波受信時/誤差10万年に±1秒以内、電波非受信時/水晶発振式 ±15秒常温25℃(バックライト消灯時)人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人表示部バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)メモリー工場出荷時から停電累計3年間設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み印字方式インパクトドット保証期間3年間保存温度範囲(℃)‐20~60受信ユニットあり
  • レタツイン インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン インクリボンカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具](26件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    質量(g)40文字色黒
  • タイムレコーダー用インクリボン セイコーソリューションズ

    タイムレコーダー用インクリボン

    セイコーソリューションズ(12件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
  • タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
    多様な勤務体系に対応! カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。 印字、1日最大6回。たとえば昼休み・午後休憩など、1日2回の休憩管理が可能です。 印字4回+日毎集計or日毎累計。例えば1日1回の休憩管理と、日毎の実働時間あるいは累計時間を印字します。 休憩時間をあらかじめ設定し、集計時間数から引くことができます。(※最大3時間帯) 月集計時に打ち忘れ回数をカウント。打ち忘れ回数が明確になるため、締め後のチェック作業の効率UPが図れます。 集計時間丸め&逆丸め。各職場のルールに合わせた、柔軟性のある時間計算が設定できます。(丸め:単位時間で切り捨て、逆丸め:単位時間で切り上げ。5・6・10・12・15・20・30・60分単位で、集計時に実行されます) 新電波時計T.A.P.を搭載!!持ち運べる電波時計、それがT.A.P.です。地下など電波の届かない場所でも、T.A.P.を本体から外して電波の受信できるところに移動し、受信させて本体に戻すだけで正確な時刻を維持できます。 大きな時計表示、明るいバックライト付LCD。モニターのバックライトの常時点灯・常時消灯・動作時点灯の3パターンの設定が可能。設置場所や使用環境によって切り替えられる。 赤・黒印字。遅刻(チ)、早退(ソ)、直行(チョッコウ)、直帰(チョッキ)など、特別な打刻を赤色の印字で区別。 パスワード設定で、悪意による時間等の改ざんを防止。外部チャイム接続可能で、工場無内などの時報に連動させることが可能。 退勤切替時刻を設定することで、以降の打刻が自動で退勤欄に。 ダイレクト設定ボタン配置。設定1~4、「寝かせて使う」等のボタンを配置、設定までがスムーズに。 直行/直帰ボタンで、直行・直帰時の時間計算が可能、漏れのない月集計を実現。 早出/残業ボタン。「早出」や「残業」を、特別に管理するときは、「早出/残業」ボタンを押してからカードを入れると、「ハ」あるいは「ザ」で区別する設定ができる。 徹夜ボタンで、24時間体制に対応。日をまたぐ場合も前日打刻が可能に。 設定確認機能。設定確認用カードを挿入すると、現在の各設定項目を一覧で確認でき、設定漏れをチェックできる。
    仕様対応人数(最大)/計算モード60名(初期設定)、打刻モードのみ150名、休憩時間帯/3時間帯チャイム/16時刻(外部接続のみ)、シフト数/なし、サマータイム/あり打刻回数/出退6回、出退4回、出退4回+日毎集計、出退4回+累計、出退2回+日毎集計+累計印字内容/日付・曜日・時分・時間数シンボルマーク/チ(遅刻)、ソ(早退)、ハ(早出)、ザ(残業)、テ(徹夜)、ショ(所定内)、ジ(実労働時間)、チョッコウ(直行)、チョッキ(直帰)集計内容/所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間質量(kg)2.4色ホワイト使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常3、最大34精度時計精度/(電波受信時)誤差10万年に±1秒以内、(電波非受信時)水晶発振式(±15秒/常温25℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×130×272表示部液晶(白色バックライト)その他設定項目年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)電源(AC V)100、50/60Hzメモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間印字方式7ピン インパクトドット方式保存温度範囲(℃)-20~60インクインクリボン方式受信ユニット標準装備
  • タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り モノタロウ

    タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1パック(50枚)
    当日出荷
    使い勝手がいい50枚の少量タイプ。
    用途勤怠管理に。カードサイズ(mm)H185×W86
  • タイムボーイ8プラス ニッポー

    タイムボーイ8プラス

    ニッポー(10件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです! 日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。 年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。 12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。 電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。 超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。 点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
    仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む)最大消費電力(W)17印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒)使用環境温度(℃)-5~+40メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温)時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事)待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
  • タイムボーイNカード ニッポー

    タイムボーイNカード

    ニッポー(17件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(100枚)
    当日出荷
    タイムボーイシリーズなどで使える打刻印字のみのタイムカード。
    トラスコ品番341-9967適合本体タイムボーイシリーズ、カルコロ15(ex)、カルコロ20ex、カルコロUSB(打刻のみ)質量(g)340入数(枚)100
  • タイムレコーダー用インクリボン ニッポー

    タイムレコーダー用インクリボン

    ニッポー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番868-4201適合機種NTR-2700質量(g)22インク色1色(黒)
v91110101特集