カテゴリ
- 物流用品(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「er-75elsb」の検索結果

プレート式キャスター固定車エラストマー車輪
ユーエイキャスター¥419税込¥4611個当日出荷金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ固定式車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56
エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。仕様プレート式形状固定車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ER型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)
TRUSCO¥849~税込¥934~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
微音キャスター 固定 グレーゴム車
ナンシン(26件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状固定車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 エラストマー車
ナンシン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷材質(車輪)エラストマー(B入り)ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR
ハンマーキャスター¥989~税込¥1,088~1個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター(産業用)
ユーエイキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個26日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター固定車 200径ゴム車輪
ユーエイキャスター¥6,398税込¥7,0381個26日以内出荷トラスコ品番809-3394材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)43金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)151×102ストッパーなし取付高H(mm)250車輪径D(Φmm)200特性静音取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター自在車 200径ゴム車輪
ユーエイキャスター¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から26日以内出荷トラスコ品番809-3393材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)43金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし偏芯E(mm)56旋回半径R(mm)156特性静音取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 固定車 ゴム プレート式
(63件のレビュー)¥67~税込¥74~1個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター自在車 100径ナイロンホイル グレーゴム車輪
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個26日以内出荷騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター質量(g)90材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレスキャスター 固定車 ゴム
(31件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。形状自在車型式420BBS自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター自在車DS付き 150径ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥2,898税込¥3,1881個26日以内出荷車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115特性静音取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から10日以内出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター自在車 200径グレーゴム車輪
ユーエイキャスター¥12,980税込¥14,2781個26日以内出荷騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター質量(g)140材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなし