カテゴリ

  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「er-rb10」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイムカードラック 抗菌仕様 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムカードラック 抗菌仕様

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    SIAA取得の抗菌仕様 壁掛け用ねじ付き
    適合カードサイズ(mm)最大88×189
  • リベイクオーブンレンジ 東芝

    リベイクオーブンレンジ

    東芝
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    「マイクロ波+熱風」で揚げ物総菜などをカラッとまるで出来立てに仕上げる、東芝初のリベイクオーブンレンジ。シンプルなアイコンとダイヤルで誰にでも使いやすい多彩なあたためモードを搭載。赤外線センサーのお好み温度あたためなら、マイナス10℃のアイスクリームの食べ頃解凍やバターを柔らかく使いやすい温度へなども簡単です。
    付属品セラミック角皿362 286mm×1/リベイク調理網285 200×1、取扱説明書その他手動リベイク(レンジ600W+熱風加熱)、リベイクパン/リベイクフライ/リベイク冷凍食品質量(kg)15ホワイト消費電力(W)オーブン定格:1130、レンジ定格」1380温度(℃)【オーブン】オーブン温度設定無し(弱・中・強の3段階・手動リベイクモード)表示ホワイトバックライト液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×379×333センサー単眼赤外線センサー、温度センサー機能【オートモード数】21【レンジ】あたため(抜粋):ごはん/おかず/のみもの/お好み温度、解凍:解凍/さしみ庫内寸法(mm)352×310×166レンジ出力(W)900:最大3分(600)/600・500連続 200相当庫内容量(L)20年間消費電力量(kWh/年)73.5(電子レンジ機能62・オーブン機能11.5・待機時0)区分:F設置寸法(cm)背面ぴったり、左右2以上、上方10以上あけてください ※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20以上あけてください。
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
"er-rb10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷