カテゴリ

  • 事務用品(7)
  • 接着剤・補修材(1)

「er-ud」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムカード

    MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ER-180UD用のタイムカードです。
    トラスコ品番293-9363適合機種ER-180UD質量(g)350入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひびうめ~る ツネミ

    ひびうめ~る

    ツネミ
    5,998税込6,598
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    当製品は無収縮グラウト材です。
    用途コンクリートひび割れ補修容量(g)500危険物の類別非危険物硬化時間24施工面積(m2)幅0.3mm×深さ40mm×長さ25m
  • タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](19件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
    トラスコ品番519-8267適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2質量(g)24インク色
  • タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ボタン操作いらず。カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。 重ね打ち防止機能。出勤を打刻した後、誤って出勤ボタンを押しても重ね打ちしません。 明るく大きく表示!見やすいバックライト付LCDモニター。使用環境に合わせて、バックライトの常時点灯・常時消灯・操作時点灯が選べます。 インクリボン交換。コンパクトサイズのインクリボンは交換も簡単スムーズ。 インクリボン交換お知らせマーク。交換時期が近づくとマークが点灯。鮮明な印字で集計作業をサポート。 徹夜ボタン。日をまたぐ場合も前日打刻ができるよう、徹夜ボタンを装置。 パスワード設定機能。悪意による時間等の改ざんを未然に防止。 退勤切替。退勤切替時刻の設定で、設定時刻以降は自動で退勤欄に打刻します。 設定確認機能。設定確認用カードで、現在の各設定項目を一覧で確認できます。
    付属品設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:4.0、最大:40人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人表示部バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)カードER-Sカード、UDカード ※併用はできません印字方式インパクトドット方式保存温度範囲(℃)-20~60インクインクリボン方式
  • 電子タイムレコーダー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子タイムレコーダー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    打刻専用で、使いやすさを優先。出勤簿代わりにタイムレコーダを活用したい。そんな要望にお応えする、打刻専用の誰でも使いやすいモデル。3年間保証。全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。※対象:タイムレコーダー本体。ボタン操作いらず。カード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
    付属品取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個※タイムカードは付属していません。特記集計機能なし仕様徹夜勤務対応あり・サマータイムあり・休憩時間帯なし・シフトなし・【シンボルマーク】テ(徹夜)適合【インクリボン】ER-IR103その他【使用人数】100人【使用カード】ER-Sカード、UDカード ※併用はできません【打刻回数】<出退2回><出退4回>質量(kg)1.7ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)待機時4.0 最大40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×140×104精度水晶発振式 ±15秒/常温25℃(バックライト消灯時)表示部バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)記録方式工場出荷時から停電累計3年間使用環境【温度】-5~40℃【湿度】10~80%(ただし結露なきこと)設定表示年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み印字文字日付・曜日・時分
  • 電子タイムレコーダー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子タイムレコーダー

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    退勤時に出勤ボタンで操作をしても重ね打ちしません。集計ミスも軽減。 いつも時刻が正確だから社員も信頼。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。
    付属品取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個質量(kg)1.7ホワイト使用温度範囲(℃)‐5~40消費電力(W)待機時:4、最大40電源AC100V(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99精度電波受信時/誤差10万年に±1秒以内、電波非受信時/水晶発振式 ±15秒常温25℃(バックライト消灯時)人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人表示部バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)メモリー工場出荷時から停電累計3年間設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み印字方式インパクトドット保証期間3年間保存温度範囲(℃)‐20~60受信ユニットあり
  • 抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    抗菌・抗ウイルス仕様で、共用使用に安心。オート打刻機能搭載の為、カードはボタン非接触で打刻OK。電波受信ユニット搭載で、誤時刻によるトラブル防止。月間集計機能搭載で、締め後作業が簡単。タイムカードが選べる。(Sカード/UDカード)
    付属品標準:取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個仕様印字回数(ER-Sカード使用時):<出退4回><出退2回+日毎集計><出退2回+日毎累計><出退2回+日毎集計+日毎累計>、印字回数(ER-UDカード使用時):<出退2回>、集計内容:所定内労働時間/実労働時間/早出時間/残業時間(※いずれか1種類)ブルー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時4.2/最大40本体質量(kg)1.7人数使用可能:打刻のみ 150/集計時 60人メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×99×230アズワン品番65-2356-06
  • タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    打刻データがCSV形式でパソコンに取り込めるので、カード一枚一枚の勤怠記録を見ながらパソコ ンで手入力する手間が省け、集計作業の大幅な効率化につながります。TW(テレワーク)・出張・公休・特別の打刻を行うことで、打刻されていない日の勤務記録を残すことが可能。専用マスタ登録でカードに名前印字。たとえばパソコンでマスタに登録し、USBで本体へ。カタカナでの名前印字が可能に。3年間保証。全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。重ね打ち防止機能。ボタンの押し間違え等による重ね打ちを防ぎます。電波時計搭載。いつも時刻は正確、だから社員は安心。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。カード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
    付属品取扱説明書、設定確認カード×1枚、壁掛け用ネジ×2個仕様サマータイム:あり、シフト数:なし、USBモデル/電波時計付き、徹夜勤務対応:あり質量(kg)1.7ホワイト文字内容印字:日付、曜日、時分、時間数消費電力(W)【待機時】4.2、【最大】40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99精度【電波受信時】誤差10万年に±1秒以内、【電波非受信時】水晶発振式±15秒/常温25℃(バックライト消灯時)電圧(V)(50/60Hz)AC100人数使用人数(人):50表示部バックライト付きLCD(常時点灯/常時消灯/操作、印字後10秒後消灯設定可能)時間休憩時間帯:1時間帯メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間カード使用:ER-Sカード、ER-UDカード(併用不可)使用環境温度(℃)-5~40操作回数打刻:【ER-Sカード使用時】出退4回、出退2回+日毎集計、出退2回+日毎累計、出退2回+日毎集計+日毎累計、【ER-UDカード使用時】出退2回インク使用インクリボン:ER-IR103使用環境湿度(%)10~80(ただし結露なきこと)集計機能集計内容:所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間(いずれか1種類+月間集計)