カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 切削工具(1)

「er04-p8m」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ 多治見無線電機

    コネクタ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
    仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタR05シリーズプラグ 多治見無線電機

    丸型コネクタR05シリーズプラグ

    多治見無線電機(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
    形状ストレート種類丸型定格電流(A)2コネクタ形状プラグ結合方式バヨネットロック結線方法はんだ
  • 小型防水丸型コネクタ1108シリーズプラグ 多治見無線電機

    小型防水丸型コネクタ1108シリーズプラグ

    多治見無線電機
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ

    多治見無線電機
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。 PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。 着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ

    多治見無線電機(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
    形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
  • 止め輪 住友電工ハードメタル

    止め輪

    住友電工ハードメタル
    ¥179~税込¥197~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 多治見無線電機 ワンタッチロック 丸形コネクタ PRC05シリーズ, 接触コンタクト:メス 多治見無線電機

    多治見無線電機 ワンタッチロック 丸形コネクタ PRC05シリーズ, 接触コンタクト:メス

    多治見無線電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数:2●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:13mm●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:300 V ac●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:PRC05●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル 多治見無線電機

    小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル

    多治見無線電機
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様ピンコンタクト形状ストレート種類丸型寸法F(mm)18.6定格電流(A)2寸法E(mm)14.5結合方式ねじコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • 小型防水丸型コネクタ1108シリーズレセプタクル 多治見無線電機

    小型防水丸型コネクタ1108シリーズレセプタクル

    多治見無線電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    仕様ピンコンタクト材質内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂形状ストレート種類丸型極数7定格電圧(V)AC300寸法A(mm)18.0寸法F(mm)26.0寸法D(mm)3.0定格電流(A)5寸法E(mm)12.5表面処理内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)コネクタ形状SFレセプタクル寸法B(mm)25.0寸法C(Φmm)M18結合方式ねじ寸法G(Φmm)15.0コンタクト形状オス結線方法はんだ
  • 小型防水丸型コネクタ1108シリーズキャップ 多治見無線電機

    小型防水丸型コネクタ1108シリーズキャップ

    多治見無線電機(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法D(mm)120コネクタ形状キャップ(レセプタクル用)寸法C(Φmm)21寸法B(Φmm)M18結合方式ネジ防水性300KPa(結合時)
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ SFレセプタクル 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ SFレセプタクル

    多治見無線電機
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック

    多治見無線電機(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状ジャック材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル

    多治見無線電機
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状SFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
  • コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNCシリーズ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
    耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
  • 丸形コネクタ 多治見無線電機

    丸形コネクタ

    多治見無線電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    92日以内出荷
    インシュレータ(樹脂)に耐熱性の優れた PPS 樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2 指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロック PRC05/PRC07 シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
    材質内外殻金属部品:銅合金、コンタクト:銅合金、絶縁物:PPS樹脂(黒色)、ガスケット:シリコンゴム(赤色)極数5シリーズEPRC05定格電圧(V)150定格電流(A)2表面処理内外殻金属部品:ニッケルメッキ、コンタクト:ニッケル下地・金メッキコネクタ形状SF形レセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用温湿度範囲-25℃~+85℃ 85%以下接触抵抗(mΩ)8以下結合方式ワンタッチコンタクト形状ピンコンタクト適合電線サイズAWG#24(0.2mm2)以下RoHS指令(10物質対応)対応最大くり返し頻度(回/min)1000耐電圧(V)500