カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(2)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「er17/50」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 渦式フローモニター用 電池ユニット 東芝

    渦式フローモニター用 電池ユニット

    東芝(14件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG種別リチウム電池アズワン品番1-6236-05
  • マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機

    マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)

    三菱電機(36件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
    種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
  • プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    当日出荷
    仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ適合機種CSシリーズ専用電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
  • サーボオプション 電池 富士電機

    サーボオプション 電池

    富士電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    ABS機能使用時のバックアップ用電池です。
  • ACサーボ用バッテリ 三菱電機

    ACサーボ用バッテリ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
    用途絶対位置データの保持
  • 絶対値エンコーダバックアップバッテリ omron(オムロン)

    絶対値エンコーダバックアップバッテリ

    omron(オムロン)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)2000
  • CPU用交換バッテリ 三菱電機

    CPU用交換バッテリ

    三菱電機(64件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
    適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
  • MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
  • 3.6V電池パック Panasonic(パナソニック)

    3.6V電池パック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3.6バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)実用充電:20分、フル充電:約35分RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21
  • バッテリー 安川電機

    バッテリー

    安川電機(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCP55用リチウム電池セット azbil(旧:山武)

    DCP55用リチウム電池セット

    azbil(旧:山武)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    仕様リチウム電池セット
  • プログラマブルコントローラαシリーズ バッテリセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラαシリーズ バッテリセット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    仕様SYSMAC C200HS、SYSMACαCPU、RAMユニットバッテリバックアップ用
  • GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベアリング図解NoMW2HP35ER5 部品_No.17、MW2HP35ER5-U 部品_No.17、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.17、MW2HP50EL6 部品_No.17、MW2HP35EL5 部品_No.17、MW2HP40G 部品_No.17、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.17、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.17、MW2HP35EL6-U 部品_No.17、MW2HP35EL6 部品_No.17、MKW1516B ポンプ部品_No.17、MW2HP351EL6 部品_No.17、MW2HP351EL5 部品_No.17、MW2HP35ER6-U 部品_No.17、MW2HP35EL5-U 部品_No.17、MW2HP55EL 部品_No.17、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.17、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.17、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.17、MW2HP35ER6 部品_No.17
  • ミラーレスカメラ EOS R8・RF24-50 IS STM レンズキット Canon

    ミラーレスカメラ EOS R8・RF24-50 IS STM レンズキット

    Canon
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    5日以内出荷
    【約461gの軽量・軽快フルサイズ】 高画質、AF、動画など上位機種に迫る性能を備えながら、約461gという軽量化を実現したフルサイズミラーレスカメラ。小型・軽量でありながら、防塵・防滴性能※に加え、シャーシに高い剛性と放熱性を持つマグネシウム合金を採用。耐久性も兼ね備えています。 【約2420万画素の高画質と常用ISO102400の高感度性能】 有効画素数最大約2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xの搭載により、高画質と高感度の両立を実現。ダイナミックな表現と大きく美しいボケ味の実現し、クリエイティブな映像表現を可能にしています。また、常用ISO感度102400(静止画撮影時)により、暗いシーンでもシャッタースピードを上げられるため、シャッターチャンスを逃しません。その他、ISOオート時のシャッタースピード低速限界や、長秒時露光撮影時・高感度撮影時にノイズを低減する機能を搭載しています。 【多様な被写体を検出するトラッキングAF性能】 デュアルピクセルCMOS AF IIの採用により、高速・高精度はもちろん、画面の広範囲にわたりAFできるという特長を備えています。ディープラーニング技術の活用により、人物/動物(犬・猫・鳥・馬)/乗り物(モータースポーツ・鉄道・飛行機)において高い検出精度を実現。高速・高精度なAFとの連携で、一度被写体を捉えると粘り強くトラッキング(追尾)します。カメラが自動で被写体を選択する設定時には、切り換える被写体をカメラ任せにできるため、撮影に集中することができます。 【約40コマ/秒の高速連続撮影】 電子シャッター撮影時、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(AF/AE追従)を実現。スポーツや動物、鉄道など連続的な動きをする被写体の決定的瞬間に迫ることができます。ローリングシャッター歪みを軽減し、連写中のシャッター音を抑制。コンサートや講演、野生動物などの撮影時にも安心です。また、RAW画像を高速で連続撮影できるRAWバーストモードにより、約30コマ/秒、AF追従の高速連続撮影が可能。撮影したRAW画像は、切り出したり、JPEG画像やHEIF画像に変換・保存することができます。プリ撮影を設定すれば、シャッターを押す約0.5秒前から記録を開始するため、鳥が飛び立つ瞬間や、被写体の一瞬の表情や動きの変化など、これまで撮り逃していたシーンを撮影できます。 【多彩な表現に応える動画性能】 6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録。フルHD/180Pのハイフレームレート動画、4Kタイムラプス動画、静止画同様の強力なAF&トラッキング性能、1/8000秒の動画撮影時のシャッタースピード、最大2時間に拡大した動画撮影時間など、クリエイターのハイレベルな要求に応える動画性能を備え、多彩な表現を可能にします。 【撮った後も楽しめる作品づくり】 キヤノン製ソフトウエアDigital Photo Professionalによる高度な現像に加え、クラウドを活用したRAW現像により、これまで以上に高画質な作品づくりが楽しめます。また、スマホアプリによるカメラ連携機能も充実。タッチ操作でハイレベルな画像編集と現像が楽しめます。 【その他の機能】 5軸手ブレ補正に加え、あおり補正に対応する動画手ブレ補正機構、カメラだけで独特の表現を楽しむことができるクリエイティブフィルター、自分撮りしやすいタッチRECや動画セルフタイマー、ウィンドカット/アッテネーター機能などの撮影をサポートする便利な機能を搭載。また、0.39型・約236万ドットのOLED(有機EL)カラー電子ビューファインダー、使いやすい電源スイッチや静止画/動画撮影切り換えスイッチ、バリアングル液晶モニターなどの採用により、高い操作性を実現しています。その他、温度上昇による内部デバイスの損傷防止、やけど防止などの観点から、温度上昇緩和・警告および自動的に電源がオフとなる機能を搭載しています。
    付属品レンズ:RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSR8、シューカバーER-SC2その他キヤノンRFマウント色ブラック電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E18 ※ACアダプターキットACK-E18も使用可能本体質量(g)約414記録方式動画:MP4有効画素数最大約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132.5×86.1×70.0総画素数約2560万画素使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個防塵防水性能防塵・防滴フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)撮像素子型式/フルサイズCMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネルISO感度設定[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600使用レンズキヤノンRFレンズ群(RF-Sレンズを含む)記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)連続撮影速度最高(約):6コマ/秒(電子先幕)、40コマ/秒(電子シャッター)画面寸法(mm)約36.0×24.0
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷
    規格#6305部品名称ベアリング図解NoMW320H2(2004) 部品_No.20、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.16、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.16、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.17、MW3HP40B(2004) 部品_No.17、MW2HP50EL6 部品_No.16、MW3HP40B-S 部品_No.17、MW2HP35B 部品_No.17、MW2HP40G 部品_No.16、MW3HP611B(2004) 部品_No.17、MW340 部品_No.15、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.16、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.22、MW2HP351EL5 部品_No.16、MW310 工業用ポンプ部品_No.15、MW2HP35EL6 部品_No.16、MW3HP80B 部品_No.17、MW2HP50B 部品_No.17、MW2HP351EL6 部品_No.16、MKW1116B ポンプ部品_No.16、MW311 工業用ポンプ部品_No.19、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.22、MKW1516B ポンプ部品_No.16、MW320H 工業用ポンプ部品_No.20、MW2HP35EL5 部品_No.16、MW2HP35ER6 部品_No.16、MW66DX35GG(2005) 部品_No.25、MKW728H ポンプ部品_No.16、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.17、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.16、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.16、MW3HP60B(2004) 部品_No.17、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.16、MW2HP35ER5 部品_No.16、MW350 工業用ポンプ部品_No.13、MKW728B ポンプ部品_No.16、MW3HP681K 部品_No.17、MW2HP35B(2004) 部品_No.17