カテゴリ
- 切削工具(129)
- バイク純正部品(57)
- 制御機器(34)
- 物流用品(26)
- 自動車純正部品(19)
- バイク部品(11)
- 空調・照明・電設資材(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 機構部品(8)
- 農業機械(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測定用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 作業工具(4)
- 防災用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- トラック純正部品(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- FKD(フクダ精工)(5)
- KITO(キトー)(26)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- SMC(9)
- TRUSCO(7)
- イスカル(33)
- イマオコーポレーション(5)
- エスコ(4)
- カーメックス(26)
- ケナメタル(11)
- セコ・ツールズ・ジャパン(12)
- タンガロイ(12)
- ファーステック(5)
- ホンダ(57)
- ミツビシ(19)
- 京セラ(8)
- 東芝ライテック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「er22」の検索結果

のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ
メディアカバーマーケット(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681枚当日出荷から4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。高品質なフィルターを使用しています。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚取付両面テープ/スライド式硬度3H透過率(%)70±5取付け方法付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着 / マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着[ただし、フルフラットな画面タイプ(液晶画面とその周りの部分に段差がないもの)の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます]紫外線遮断率(%)99ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
エンプラ回転握り(円筒型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ER・FR・SFR エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個当日出荷FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
大形スプレーガン WIDER2(吸上式)
アネスト岩田¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥149,800~税込¥164,780~1本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ)
関西マリーン¥85,980税込¥94,5781巻(200m)4日以内出荷から5日以内出荷耐摩耗、耐薬品にすぐれた、しなやかで柔軟、高強度の合成繊維ロープです。 伸縮の影響が少ないことから汎用性が高く、さまざまな現場で使用されています。 水に沈むため、水中(海中)でも使用できます。 さまざまな太さを取り揃えています。用途農業、水産業、建築業、船舶業、各種荷役など仕様3ツ打(3本撚り)色白長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
ボールエンドミル BE
大洋ツール¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
R点字鋲用 穴あけゲージ
日本ハートビル工業¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷材質ボンデー鋼板寸法(mm)300×300×0.8工法床にΦ5mm程度の穴をあけ点字鋲裏面・穴に接着剤を適量塗布し、廻しながら差し込みます。
730-2150mm カメラ用伸縮棒
エスコ¥13,100税込¥14,4101個当日出荷仕様先端部に可動部品を追加、従来撮れなかった角度でも撮影が可能に窓からのひさしを越えた屋根の撮影に最適180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能質量(g)300段数4段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4”サイズ(mm)伸長:2150、縮長:730伸縮サイズ(mm)730~2150
R22eR-NRC(13kg入り)
三井・ケマーズフロロプロダクツ¥36,980税込¥40,6781本(13kg)3日以内出荷冷媒メーカーである三井・ケマーズフロロプロダクツ株式会社において、新品R22と同等の品質規格値(純度、水分、蒸発残分など)まで再生処理を行った、再生R22を充填しています。新品R22と同等品質をもった、【高品質】再生品です。用途新品R22と同様に、R22仕様の空調・冷凍機器等にご使用いただけます。
大形スプレーガン WIDER2(重力式)
アネスト岩田¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
コーナーラウンディングエンドミル CRE
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷R面取り用のエンドミルです。仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
台形ランナーエンドミル
NS(日進工具)¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷金型ランナー専用エンドミルとして設計されています。刃長が短く剛性があります。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角30°R公差(mm)0.2
安全増防爆構造エルボ
島田電機¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板
農機ゴムクローラー コンバイン(クボタ)
建機Platform¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認くださいメーカークボタ農機互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
ねじ切り用インサート 22ER5API404
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番430-0138材種CP300RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド)
TRUSCO¥20,980税込¥23,0781本当日出荷使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング