カテゴリ

  • 切削工具(81)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 制御機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド

「er25」の検索結果

167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ER25スプリングコレット イスカル

    ER25スプリングコレット

    イスカル(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    種類ERスプリングコレット外径(Φmm)25
  • ER25 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER25 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:26寸法B(mm)ERコレット:35.0
  • ERコレットシステム ER25コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER25コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • 圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着端子 丸形 絶縁被覆付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    569税込626
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン
  • ERコレット TRUSCO

    ERコレット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • SERスクレーパ 阪上製作所

    SERスクレーパ

    阪上製作所(9件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
  • のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。高品質なフィルターを使用しています。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。取付両面テープ/スライド式ブルーライトカット対応のぞき見防止対応反射防止対応取付け方法付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着 / マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着[ただし、フルフラットな画面タイプ(液晶画面とその周りの部分に段差がないもの)の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます]硬度3H透過率(%)70±5紫外線遮断率(%)99ブルーライトカット率約45%付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚
  • マジックテープ 日本紐釦貿易

    マジックテープ

    日本紐釦貿易(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻(25m)
    当日出荷
    ●お好みの長さに切って使える大巻・縫い付け用の面ファスナー(マジックテープ)です。こちらはオスタイプ。手芸や縫製用としてはもちろん、カーテンのズレ防止や介護テープなど、広い用途に対応します。大容量なので、家中のDIYやプロユースの制作までこれ一つでしっかりカバーします。●「マジックテープ」は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。
    材質ポリエステル100%
  • リサイクルカード立 L型 ベロス

    リサイクルカード立 L型

    ベロス
    359税込395
    1個
    当日出荷
    環境に配慮した100%再生PET樹脂を使用しています
    用途会議やオフィスの名札に。店舗や社内の案内表示に材質再生PET樹脂透明
  • E型止め輪(Eリング(鉄/ニッケル)(小箱) 平和発條

    E型止め輪(Eリング(鉄/ニッケル)(小箱)

    平和発條
    53,980税込59,378
    1箱(50000個)
    翌々日出荷
    材質表面処理ニッケル形状E形止め輪(Eリング)
  • マジックテープ A(オス) 日本紐釦貿易

    マジックテープ A(オス)

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻(5m)
    当日出荷から8日以内出荷
    ●たっぷり使える大巻の縫い付け用面ファスナー(マジックテープ)です。こちらはオス(フック側)単品となります。縫製用として優れた耐久性を誇り、衣類や寝具、介護テープとしても幅広く活用されています。業務用や大量の制作を行う際にもコストパフォーマンスに優れた一品です。●「マジックテープ」は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。
    用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。材質ポリエステル100%規格A(オス)
  • NC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチ TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ERMナット用レンチです。 ナットの側面から装着してご使用ください。 ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。
    材質/仕上S45C
  • タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    多様な勤務体系に対応! カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。 印字、1日最大6回。たとえば昼休み・午後休憩など、1日2回の休憩管理が可能です。 印字4回+日毎集計or日毎累計。例えば1日1回の休憩管理と、日毎の実働時間あるいは累計時間を印字します。 休憩時間をあらかじめ設定し、集計時間数から引くことができます。(※最大3時間帯) 月集計時に打ち忘れ回数をカウント。打ち忘れ回数が明確になるため、締め後のチェック作業の効率UPが図れます。 集計時間丸め&逆丸め。各職場のルールに合わせた、柔軟性のある時間計算が設定できます。(丸め:単位時間で切り捨て、逆丸め:単位時間で切り上げ。5・6・10・12・15・20・30・60分単位で、集計時に実行されます) 新電波時計T.A.P.を搭載!!持ち運べる電波時計、それがT.A.P.です。地下など電波の届かない場所でも、T.A.P.を本体から外して電波の受信できるところに移動し、受信させて本体に戻すだけで正確な時刻を維持できます。 大きな時計表示、明るいバックライト付LCD。モニターのバックライトの常時点灯・常時消灯・動作時点灯の3パターンの設定が可能。設置場所や使用環境によって切り替えられる。 赤・黒印字。遅刻(チ)、早退(ソ)、直行(チョッコウ)、直帰(チョッキ)など、特別な打刻を赤色の印字で区別。 パスワード設定で、悪意による時間等の改ざんを防止。外部チャイム接続可能で、工場無内などの時報に連動させることが可能。 退勤切替時刻を設定することで、以降の打刻が自動で退勤欄に。 ダイレクト設定ボタン配置。設定1~4、「寝かせて使う」等のボタンを配置、設定までがスムーズに。 直行/直帰ボタンで、直行・直帰時の時間計算が可能、漏れのない月集計を実現。 早出/残業ボタン。「早出」や「残業」を、特別に管理するときは、「早出/残業」ボタンを押してからカードを入れると、「ハ」あるいは「ザ」で区別する設定ができる。 徹夜ボタンで、24時間体制に対応。日をまたぐ場合も前日打刻が可能に。 設定確認機能。設定確認用カードを挿入すると、現在の各設定項目を一覧で確認でき、設定漏れをチェックできる。
    仕様対応人数(最大)/計算モード60名(初期設定)、打刻モードのみ150名、休憩時間帯/3時間帯チャイム/16時刻(外部接続のみ)、シフト数/なし、サマータイム/あり打刻回数/出退6回、出退4回、出退4回+日毎集計、出退4回+累計、出退2回+日毎集計+累計印字内容/日付・曜日・時分・時間数シンボルマーク/チ(遅刻)、ソ(早退)、ハ(早出)、ザ(残業)、テ(徹夜)、ショ(所定内)、ジ(実労働時間)、チョッコウ(直行)、チョッキ(直帰)集計内容/所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間質量(kg)2.4ホワイト使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常3、最大34精度時計精度/(電波受信時)誤差10万年に±1秒以内、(電波非受信時)水晶発振式(±15秒/常温25℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×130×272表示部液晶(白色バックライト)その他設定項目年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)電源(AC V)100、50/60Hzメモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間印字方式7ピン インパクトドット方式保存温度範囲(℃)-20~60インクインクリボン方式受信ユニット標準装備
  • ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)

    ボールエンドミル2枚刃 2BE

    FKD(フクダ精工)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
    材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)

    ボールエンドミル4枚刃 4BE

    FKD(フクダ精工)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
    材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • マジックテープ B(メス) 日本紐釦貿易

    マジックテープ B(メス)

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    799税込879
    1巻(5m)
    当日出荷から4日以内出荷
    ●縫製用として最適な、大巻タイプの面ファスナー(マジックテープ)です。こちらは柔らかな肌触りのメス(ループ側)単品。しっかりとした固定力が必要な介護テープや衣料品の制作に便利です。ミシンでの縫い付けがスムーズに行える、安定した品質のロングセラーアイテムです。●「マジックテープ」は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。
    用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。材質ポリエステル100%規格B(メス)
  • マジックテープ 縫い付けタイプ 日本紐釦貿易

    マジックテープ 縫い付けタイプ

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(5m)
    当日出荷から4日以内出荷
    ●衣類やバッグ制作の定番アイテムである、縫い付け専用の面ファスナー(マジックテープ)です。ミシンや手縫いでしっかり固定できるため、繰り返しの洗濯や激しい動きにも耐えられる強度があります。耐久性に優れ、手芸作品の質を一段高めてくれるスタンダードな固定パーツです。●ポリエステル製で耐水性、耐熱性、耐候性に優れた環境にも優しい「エコマジック」の面ファスナーです。●「マジックテープ」、「エコマジック」は(株)クラレの登録商標です。
    幅(mm)25
  • レンチ PROCHI(プロチ)

    レンチ

    PROCHI(プロチ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    ERコレット着脱専用スパナ。ERコレット着脱専用スパナです。
  • ボールエンドミル EIKO(栄工舎)

    ボールエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
  • 冷媒管ラック用パーツ 直線接続金具 カナフジ電工

    冷媒管ラック用パーツ 直線接続金具

    カナフジ電工
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    ラック本体の接続にご使用下さい。
  • ステンレス2段リングスタンド よし与工房

    ステンレス2段リングスタンド

    よし与工房
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • テーパーネックボールエンドミル NBE FKD(フクダ精工)

    テーパーネックボールエンドミル NBE

    FKD(フクダ精工)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
    材質粉末ハイス刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)刃径公差0~-0.05R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • パーツフィーダ ERシリーズ シンフォニアテクノロジー

    パーツフィーダ ERシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    電源電圧(V)200振動数50~90Hz
  • ソリッドボールエンドミル 三洋工具

    ソリッドボールエンドミル

    三洋工具
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    調質鋼、高合金鋼の加工に性能を発揮します。金型の3次元加工、コーナー部のアール加工等に最適です。
    材質超硬M20適合材鋳鉄
  • ボールエンドミル BE 大洋ツール

    ボールエンドミル BE

    大洋ツール
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
  • ツーリング用レンチ イスカル

    ツーリング用レンチ

    イスカル
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    レンチです。
  • LEDライト アズワン

    LEDライト

    アズワン
    23,800税込26,180
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ERコレット PROCHI(プロチ)

    ERコレット

    PROCHI(プロチ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    ツーリング関連商品。ERタイプのコレットです。
  • 冷媒管ラック 直線型冷媒管ラック(2m) カナフジ電工

    冷媒管ラック 直線型冷媒管ラック(2m)

    カナフジ電工
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    直線部でご使用下さい。
  • 冷媒管ラック本体 垂直U型(立上り)冷媒管ラック カナフジ電工

    冷媒管ラック本体 垂直U型(立上り)冷媒管ラック

    カナフジ電工
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    立上りコーナー部でご使用下さい。
  • 冷媒管ラック本体 垂直D型(立下り)冷媒管ラック カナフジ電工

    冷媒管ラック本体 垂直D型(立下り)冷媒管ラック

    カナフジ電工
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    立下りコーナー部でご使用下さい。
  • 冷媒管ラック用パーツ 固定金具(外側止めタイプ) カナフジ電工

    冷媒管ラック用パーツ 固定金具(外側止めタイプ)

    カナフジ電工
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ラックの外側から架台に固定する金具です。
  • 冷媒管ラック用パーツ ラック固定金具 カナフジ電工

    冷媒管ラック用パーツ ラック固定金具

    カナフジ電工
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    盤などに本体を接続する場合にご使用下さい。
  • 冷媒管ラック用パーツ 90°曲り接続金具 カナフジ電工

    冷媒管ラック用パーツ 90°曲り接続金具

    カナフジ電工
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    90°曲りの接続金具としてご使用下さい。
  • エスロハイパーAW 継手 EFスクリュージョイント エラスジョイント セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFスクリュージョイント エラスジョイント

    セキスイ
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷
    形状EFスクリュージョイントエラスジョイント
  • ソリッドボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッドボールエンドミル

    ニチアロイ(日本超硬)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    直刃のため成形・再研が容易。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)コーティングノンコート
  • 冷媒管ラック本体 水平L型冷媒管ラック カナフジ電工

    冷媒管ラック本体 水平L型冷媒管ラック

    カナフジ電工
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    水平部の90°曲りでご使用下さい。
  • 冷媒管ラック本体 水平T型分岐冷媒管ラック カナフジ電工

    冷媒管ラック本体 水平T型分岐冷媒管ラック

    カナフジ電工
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    水平部のT分岐でご使用下さい。
    タイプ分岐:T型
  • コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)

    コーナーラウンディングエンドミル CRE

    FKD(フクダ精工)
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
    R面取り用のエンドミルです。
    仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
  • 250mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ

    250mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA475ER-250