「er32 mt3」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERコレットチャック イスカルERコレットチャックイスカル
16,980税込18,678
1個ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415
ERコレット TRUSCOERコレットTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)着脱が簡単です。
ER32コレットホルダー シュリンクイン イスカルER32コレットホルダー シュリンクインイスカル
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
LittleMilling-9用コレトホルダーセット(MT-3) ミスターマイスターLittleMilling-9用コレトホルダーセット(MT-3)ミスターマイスター
54,980税込60,478
1セット
翌々日出荷
エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握しますセット内容(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0アズワン品番64-5177-99RoHS指令(10物質対応)対応
NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
ミーリングアタッチメント用コレットホルダーセット スパナ付き ミスターマイスターミーリングアタッチメント用コレットホルダーセット スパナ付きミスターマイスター
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握しますセット内容(mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0アズワン品番64-5178-34RoHS指令(10物質対応)対応
ER32スプリングコレット イスカルER32スプリングコレットイスカル
5,698税込6,268
1個
当日出荷から30日以内出荷
外径(Φmm)32種類ERスプリングコレット
ベビーチャック BIG DAISHOWAベビーチャックBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1個
当日出荷
干渉を防ぐ小径用のエンドミルホルダです。
シャンク径(Φmm)20
ER25スプリングコレット イスカルER25スプリングコレットイスカル(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から30日以内出荷
種類ERスプリングコレット外径(Φmm)25
コレットホルダ(Metric仕様) ALPS TOOL(アルプスツール)コレットホルダ(Metric仕様)ALPS TOOL(アルプスツール)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ER50スプリングコレット イスカルER50スプリングコレットイスカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
種類ERスプリングコレット外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ERコレットシステム ホルダー MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ホルダーMRA(ムラキリアルアドバンス)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER32コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
コレットホルダ MSTコーポレーションコレットホルダMSTコーポレーション(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適付属品丸ナット(NUA-CTA)
NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上SCM415
GFI イスカルGFIイスカル
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ERコレットチャックホルダ タンガロイERコレットチャックホルダタンガロイ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ERスプリングコレット ER-SPR イスカルERスプリングコレット ER-SPRイスカル
4,498税込4,948
1本ほか
翌々日出荷から19日以内出荷
DIN6499スプリングコレットです。
用途精密級