カテゴリ
- 制御機器(10)
- メカニカル部品(6)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 防災用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「er3v p」の検索結果

渦式フローモニター用 電池ユニット
東芝(13件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷アズワン品番1-6236-05適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG種別リチウム電池
マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)
三菱電機(36件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
CPU用交換バッテリ
三菱電機(64件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
プログラマブルコントローラαシリーズ バッテリセット
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷仕様SYSMAC C200HS、SYSMACαCPU、RAMユニットバッテリバックアップ用
電池タイプ 液晶デジタル温度計 TDL75シリーズ用 リチウム電池
東芝電池¥3,898税込¥4,2881個当日出荷保守用電池仕様●塩化チオニルリチウム電池(一次電池):ER6V/3.6V-C4アズワン品番68-0516-54
プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ適合機種CSシリーズ専用電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
ACサーボ用バッテリ
三菱電機(12件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。用途絶対位置データの保持
GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ
三菱電機(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
汎用ACサーボアンプシリーズ バッテリ
三菱電機(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。 プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。)公称容量(mAh)1700
油用フローペットー5G
オーバル(1件のレビュー)¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷から10日以内出荷燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)用途油用表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付材質本体:FC250使用温度範囲(℃)流体温度:0~120フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF保護構造IP65出力アナログ、パルス電源内蔵電池(寿命約8年)構造非防爆、IP65(但し、軒下設置)最高使用圧力(MPa)1.18表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))保護等級IP65最大使用圧力(MPa)標準:1.18、高温用:0.98表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
過熱防止装置
ヤマト科学¥92,980~税込¥102,278~1個翌々日出荷から7日以内出荷質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無しセンサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A温度設定範囲(℃)0~500温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)シース外径(Φmm)3.2シース長(mm)200
過熱防止装置 TSシリーズ 英語版校正証明書付
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷から14日以内出荷運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。設定温度をキーロックできます。質量(kg)3.5電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対電源コード(m)2測定温度範囲(℃)0~500温度設定範囲(℃)0~500シース外径(Φmm)3.2校正証明書一般校正(英語)