カテゴリ

  • 物流用品(1,353)
  • バイク部品(289)
  • 切削工具(196)
  • パソコン/周辺機器(111)
  • 空調・照明・電設資材(54)
  • 制御機器(28)
  • メカニカル部品(19)
  • 事務用品(19)
  • 農業機械(19)
  • 電気材料(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 測定用品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 自転車部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 家電(5)
  • 電動工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「er4」の検索結果

関連キーワード
2,290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削 ねじ切り用インサート 22ER4API386 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 22ER4API386セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌々日出荷
ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-7010材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 27ER4API506 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 27ER4API506セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(2個)
翌々日出荷
ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8607材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート22ER4API386 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート22ER4API386セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌々日出荷
耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8625材種CP300RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 27ER4API384 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 27ER4API384セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(2個)
翌々日出荷
ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番430-0141材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 27ER4API504 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 27ER4API504セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(2個)
翌々日出荷
ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8547材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
QSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃ FXCQSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃FXC
759,800税込835,780
1個
5日以内出荷
100GBASE-ER4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC無:0~30km/FEC有:0~40km。
QSFP+モジュール/Dell EMC製品QSFP40GER4ES互換/40GBASE-ER4準拠光トランシーバ/1270nm - 1330nm/DDM StarTech.comQSFP+モジュール/Dell EMC製品QSFP40GER4ES互換/40GBASE-ER4準拠光トランシーバ/1270nm - 1330nm/DDMStarTech.com
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
Dell EMC製3CSFP91と100%互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した40GbE接続機能を提供。技術仕様:40GBASE-ER4 | 40Gbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1270nm - 1330nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 40km。メーカーホスト互換性を検証:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
サングラス er-4 SWANS(スワン)[安全保護具]サングラス er-4SWANS(スワン)[安全保護具]
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
er-4。多様なフレームデザインから選べるデイリーユースモデル。製品特長。スポーツ用モデルと同じフレーム素材を使用することで、一般的なファッションサングラスとは違う軽さ・フィット感を実現 。ゴルフ用 、フィッシング用 、ドライビング用の各ULTRA LENS搭載モデルを展開。
付属品セミハードケース質量(g)23レンズ形状【カーブ】6フレームノーズ幅調節可能レンズULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)46×137
SERスクレーパ 阪上製作所SERスクレーパ阪上製作所(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボード用イレーザー プラス(VISION)ホワイトボード用イレーザープラス(VISION)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
メラミンフォームタイプでマーカーの書き込みをきれいに消せるコピーボード・ホワイトボード用のイレーザーです。(替スポンジ付き) 汚れがスポンジに吸着されるため、従来のイレーザーに比べマーカーカスが落ちにくい仕様になっています。
材質メラミンフォーム繰り返し・詰め替え対応
アースリール 中発販売アースリール中発販売(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
手動巻取式です。RoHS指令適合製品です。コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
用途静電気による爆発・火災事故の防止。タンクローリー・特装車輌など・燃料施設、薬品工場、化学プラントなどでの防爆対策。特性アース付定格電流(A)(アースクリップ)50板厚(mm)(取付ブラケット)4.5巻取形式手動巻きRoHS指令(10物質対応)対応
ERコレット TRUSCOERコレットTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ケミフィットC1 レデューサ ニッタケミフィットC1 レデューサニッタ
539税込593
1個
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状レデューサ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
ハイパレイザー補充用消しゴム ぺんてる(アストラム)ハイパレイザー補充用消しゴムぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
アースリング ネオフレックスアースリングネオフレックス
628税込691
1個
当日出荷から3日以内出荷
アトムズカップリング ERタイプ アトムズアトムズカップリング ERタイプアトムズ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
面間が短く、溶接エルボなどの溶接個所の補修に最適なクランプです。締付ボルトが両サイドにあり、二つ割りで使用できます。
用途溶接エルボなどの溶接個所の補修用材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
...