カテゴリ
- 切削工具(12)
- バイク純正部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「er50 spr」の検索結果

ERコレットシステム ER11コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
スプリングコレット
SYIC¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷各種シャンク形状のチャック ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。 締り代が大きいコレット 1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。 すぐれた性能を発揮する理想的設計 テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。 自己解放式コレット コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。寸法B(mm)27寸法A(Φmm)17コレットの振れ精度L(mm)10コレットの振れ精度D(Φmm)1.5~2.9コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)0.01
ERコレットシステム ER20コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER32コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020