カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「er605」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router TL-R605 TP-LINK

    SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router TL-R605

    TP-LINK
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    【英語パッケージ】IPsec/PPTP VPN プロトコルに対応 同時に最大 20 本の IPsec VPN トンネルと 16 本の PPTP VPN トンネルに対応 SPI ファイアウォールと DoS 攻撃の防御により、既知のインターネット攻撃からネットワークを保護 4KV の優れた避雷により、お使いの環境を安全に維持
  • ボールエンドミル EIKO(栄工舎)

    ボールエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
  • リーマ 超硬S CSOER EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSOER

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ 3R(スリーアール)

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    3R(スリーアール)
    829,800税込912,780
    1個
    3日以内出荷
    超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
    仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):5.0m●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃アズワン品番67-2515-94
  • フック メインスタンドスプリン 50505MERR60 ホンダ

    フック メインスタンドスプリン 50505MERR60

    ホンダ
    609税込670
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番50505-MER-R60
  • カラー メインスタンド 50503MERR60 ホンダ

    カラー メインスタンド 50503MERR60

    ホンダ
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番50503-MER-R60
  • ワッシャー Lリヤースウィングアーム 90559MERR60 ホンダ

    ワッシャー Lリヤースウィングアーム 90559MERR60

    ホンダ
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番90559-MER-R60主な適合車種(ホンダ)NC750S
  • BASE COMP WINKER   33601KR6405 ホンダ

    BASE COMP WINKER 33601KR6405

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,CUSH ARM   40511KR6000 ホンダ

    COVER,CUSH ARM 40511KR6000

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER LIGHT ASSY   33600KR6405 ホンダ

    WINKER LIGHT ASSY 33600KR6405

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT FLANGE 6X100  90105MERR60 ホンダ

    BOLT FLANGE 6X100 90105MERR60

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • WASHER PLAIN  90501KR6004 ホンダ

    WASHER PLAIN 90501KR6004

    ホンダ
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
  • COLLAR,NUMBER PLA  90501MJPR60 ホンダ

    COLLAR,NUMBER PLA 90501MJPR60

    ホンダ
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
  • WASHER,64X105X2  90407HR6A60 ホンダ

    WASHER,64X105X2 90407HR6A60

    ホンダ
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
  • 先端可動式工業用内視鏡(Φ6.0mm/5m) スリーアールソリューション

    先端可動式工業用内視鏡(Φ6.0mm/5m)

    スリーアールソリューション
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    61日以内出荷
    極細径2.2mm~6.0mmなら従来の内視鏡では不可能だった精密な検査が行える。ハンディ型内視鏡で最も大型の5.1インチモニタ搭載。最高画質100万画素のHDモニタで検査の質を向上します。高画質映像をそのまま大画面に映し出せるHDMI出力対応。直感的で簡単操作の先端可動ジョイスティック。映像ロック機能やズーム機能で円滑な操作をサポート。高性能カメラで過酷な環境にも耐えうる性能を発揮。画像補正機能で検査の正確性を向上します。ケーブル・本体分離式ならメンテナンスコストを抑えられます。機械の内部点検や品質検査に先端可動式工業用内視鏡が活躍します
  • 電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/5m スリーアールソリューション

    電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/5m

    スリーアールソリューション
    2,598,000税込2,857,800
    1個
    62日以内出荷
    先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
    仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)5入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
  • オートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/5m スリーアールソリューション

    オートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/5m

    スリーアールソリューション
    2,898,000税込3,187,800
    1個
    62日以内出荷
    先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
    仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)5入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°