カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 測定用品(3)
- マスク(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「erc-31 b」の検索結果

互換インクカートリッジ リコー対応 GC31
プレジール¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷RICOH(リコー)用 GC31シリーズ互換インクカートリッジです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。適合機種メーカーRICOHインク顔料
汎用インクリボン エプソン VP-80K
ノーブランド(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。種別ノーブランド適合メーカーEPSON
純正GXカートリッジ リコー GC31
RICOH(リコー)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷適合IPSiO GX e7700/e5500/e3300/e2600、RICOH SG5100種別純正品適合機種メーカーリコー(RICOH)
純正SGカートリッジ リコー GC41
RICOH(リコー)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーRICOHエコマーク認定番号19 142 035
白いマスク
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10件のレビュー)¥689~税込¥758~1式(5枚)ほか当日出荷建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用してください。 抗菌処理加工をしているので衛生的です。 鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。種別簡易マスク形状カップ型質量(g)約5タイプ耳かけ対象花粉等RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプ耳かけ
EPSON純正 インクリボン VP1800RC リボンカートリッジ
EPSON(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ドットインパクトプリンタ用仕様クロ・寿命1500万文字(1文字48ドット換算)適合VP-1800/1850/1850N/1900/1900N/1900N2種別純正品適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
EPSON純正 インクリボン VP4300LRC リボンカートリッジ
EPSON(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷ドットインパクトプリンタ用仕様クロ・寿命900万文字(1文字48ドット換算)適合VP-4300/4300N/4300N2/43KSM種別純正品適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
小型デジタル圧力計 形番:GC31
長野計器(5件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC








![インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06317281-140822-02.jpg)