カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 切削工具(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「erc-31」の検索結果

汎用インクリボン EPSON ERC-31B タイプ
ノーブランド¥6,998税込¥7,6981セット(10本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーEPSON色黒種別汎用適合M-930、TM-930(II)/950/U950/U925/U590/H5000(II)/H5200主な適合純正品番ERC-31B
互換インクカートリッジ リコー対応 GC31
プレジール¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷RICOH(リコー)用 GC31シリーズ互換インクカートリッジです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。適合機種メーカーRICOHインク顔料
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥8,498税込¥9,3481本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥8,298税込¥9,1281本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
ERC EPLSP、ERI8 31
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Samtec ERC-01-01-02 は、ERC シリーズ高速 I/O システムです。頑丈なダイキャスト製で、ねじ止め式です。19 ポジション及び 31 ポジションが用意されています。絶縁材:黒 LCP Terminal material: Be 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●併用可能製品:EPLSP 、ERI8●シリーズ:ERC●コード番号:197-0068アズワン品番65-7696-69