カテゴリ
- 切削工具(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「erc38」の検索結果

汎用インクリボン EPSON ERC-38 タイプ
ノーブランド¥8,498税込¥9,3481セット(10本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。用途ドットインパクトプリンタ用適合TM-300A(B/C/D)/U300A(B/C/D)/U200A(B/D)/U210A(B/DAR)/U325/U370/U375/U220A(B/D)/U230種別汎用適合メーカーEPSON
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥8,498税込¥9,3481本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥8,498税込¥9,3481本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45