カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- モニターアーム(6)
絞り込み
タイプ
スタンドタイプ(3)
壁面取り付けタイプ(2)
設置可能モニタ数
- 1台(1)
- 2台(2)
対応インチサイズ
- 27
- 12(1)
- 17.3(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 24(18)
- 30(2)
- 32(4)
- 34(9)
- 38(1)
- 40(3)
- 43(1)
- 46(1)
- 49(4)
- 60(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 90(1)
取付方式

クランプ式(1)

グロメット式(1)
アームの可動方向

水平垂直(1)
耐荷重(kg)
- 11.8(1)
- 20.9(1)
11.8・20.9
ブランド
- ERGOTRON(エルゴトロン)(6)
ERGOTRON(エルゴトロン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ergotron」の検索結果

エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 横型 2画面 ホワイト 27インチ(3.6~18.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を90°と180°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル横型より軽いモニターを設置できます。27インチ、1モニター1.8 kgから9kg/合計3.6kgから18.1kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、Tブラケット、ポールカラー、取り付け金具色ホワイト取付方式クランプ・グロメット(別売)本体質量(kg)6.3荷重範囲(kg)1モニター1.8から9まで/総重量3.6から18.1まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75駆動方式コンスタントフォース液晶モニター2伸縮範囲(cm)56対応インチサイズ27アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン Neo-Flex モニタースタンド ディスプレイスタンド ブラック 27インチ(2.7~7.3kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷モニターをマウントできるコンパクトなモニタースタンドです。モニターアームが取り付けられないデスクでも使えます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。シンプルなつくりながら、回転やチルトなどの機能を備えています。耐久性と安定性に優れ、保証期間は3年間です。昇降幅は約13cm、工具要らずで無段階に調節できます (24インチ以上のモニターを使用の際は、昇降幅に制限が出ます)。台座の裏にはローラーがついており、270°回転します。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容ピボット付き支柱、ベース、取り付け金具色ブラックタイプスタンド本体質量(kg)約2.1荷重範囲(kg)2.7~7.3保証期間3年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 270°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方5°/前方25°昇降範囲(mm)約130
エルゴトロン Neo-Flex LCDカート グレー 27インチ(11.8kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。小型で可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。フットプリントは幅約45cmx奥行約58cm、天板は幅約42cmx奥行約52cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場セット内容モニターアーム、天板、収納可能なマウストレー、マウスホルダー、スキャナーホルダーブラケット、ケーブル収納、ケーブルラップ、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、クイックリリースミニPC VESAマウント、パワーストリップブラケット色グレータイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)11.8本体質量(kg)約17.5保証期間3年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約686 (上下)可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 360、チルト : 後方60/前方5
エルゴトロン CareFitコンボシステム 収納付き ホワイト 27インチ(3.6~10.7kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷トラックマウントシステムを組み合わせた壁付けコンボシステムです。効率的なワークフローを構築し、ドキュメンテーション作業を容易にします。圧迫感のないすっきりとしたデザイン。片手で自在に動かせるため、画面共有が簡単です。患者とのコミュニケーションがスムーズになります。未使用時には折りたたんでコンパクトになり、場所を取りません。アクセサリが豊富で、ニーズやタスクに合わせてカスタマイズできます。安心の5年間保証。用途医療現場セット内容コンボアーム、キーボードトレー、ウォールマウントベース、トラックマウントアダプター、34インチウォールトラック、トラックマウントブラケット、ウォールトラックカバー、ケーブルタイ、取り付け金具色ホワイトタイプ壁取り付け本体質量(kg)21.7荷重範囲(kg)3.6~10.7保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約47対応インチサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約640可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方20前方5
エルゴトロン CareFitコンボシステム 作業面付き ホワイト 27インチ(3.6~10.7kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷トラックマウントシステムを組み合わせた壁付けコンボシステムです。効率的なワークフローを構築し、ドキュメンテーション作業を容易にします。圧迫感のないすっきりとしたデザイン。片手で自在に動かせるため、画面共有が簡単です。患者とのコミュニケーションがスムーズになります。未使用時には折りたたんでコンパクトになり、場所を取りません。アクセサリが豊富で、ニーズやタスクに合わせてカスタマイズできます。安心の5年間保証。用途医療現場セット内容コンボアーム、ワークサーフェス付きキーボードトレー、ウォールマウントベース、トラックマウントアダプター、34インチウォールトラック、トラックマウントブラケット、ウォールトラックカバー、ケーブルタイ、取り付け金具色ホワイトタイプ壁取り付け本体質量(kg)21.7荷重範囲(kg)3.6~10.7保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約47対応インチサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約640可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方20前方5
エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 縦型 2画面 ブラック 27インチ(20.9kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷2台のモニターを縦方向に取り付けることができるスタンドです。薄型ベースでの自立式なので、モニターアームが取り付けられない作業面にも設置できます。取り付け用クランプはありません。グロメットマウントは別売 (60-350-200)、直径10~76mmまでの穴、82mmまでの厚さに取り付け可能です。複数のモニターを支えるベース部分は安定性に優れ、しっかりとしたつくりです。モニターの高さは調節できます。調節する時は、モニターを手で支えて調節してください。保証期間は安心の5年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容ベース、28インチ (71cm) ポール、ピボット2個、VESAアダプター2個、取り付け金具色ブラックタイプスタンドタイプ耐荷重(kg)20.9本体質量(kg)約5.9保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2適合モニターサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 360、チルト : 180