カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • モニターアーム(4)
絞り込み
設置可能モニタ数
  • 2台(1)
対応インチサイズ
  • 32
  • 12(1)
  • 17.3(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 24(17)
  • 27(6)
  • 30(2)
  • 34(9)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 43(1)
  • 46(1)
  • 49(4)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
取付方式
取付方式
クランプ式(3)
取付方式
グロメット式(3)
耐荷重(kg)
  • 9(1)
ブランド
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(3)
  • エレコム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ergotron」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルゴトロン モニターハンドルキット ブラック 32インチまで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン モニターハンドルキット ブラック 32インチまで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    モニターの位置をスムーズに調節できるハンドルキットです。エルゴトロンのデスクマウントアームやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品はホームページをご参考ください。32インチまでのモニターに対応します。キットをつけることでモニターアームの荷重範囲が1.3kg減少します。50x50mm、100x100mmまたは200x100mmのホールパターンがあるモニターマウントに取り付けができます。VESA取り付けがモニター背面の中央にある場合、モニターの縦幅は48cmまでです。保証期間は5年間です。
    用途モニターアーム用アクセサリセット内容ハンドル、インターフェースプレート、取り付け金具ブラック本体質量(kg)約1.5保証期間5年間VESAマウント(mm)詳細はメーカーHPをご確認ください対応インチサイズ最大32RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 アルミニウム 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 アルミニウム 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    最大32インチまでのモニターを2画面マウントできるモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。奥行6.4cmを超えるモニターを取り付けると、荷重範囲が減少する場合があります。ヒンジボウは内側に40°、外側に90°曲げることができます。ピボットはクイックインストールとリリースが可能、縦横左右に6°のパンチルトができます。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容モニターアーム、エクステンション、ヒンジボウ、2つのモニターピボット、デスククランプ、グロメットマウント、モニター取り付け金具材質アルミニウムアルミ色取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約10.3荷重範囲(kg)1モニター2.3から7.9まで/総重量4.6から15.8まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ32インチ伸縮範囲(cm)約62(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約292
  • エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 マットブラック 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 マットブラック 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    最大32インチまでのモニターを2画面マウントできるモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。奥行6.4cmを超えるモニターを取り付けると、荷重範囲が減少する場合があります。ヒンジボウは内側に40°、外側に90°曲げることができます。ピボットはクイックインストールとリリースが可能、縦横左右に6°のパンチルトができます。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容モニターアーム、エクステンション、ヒンジボウ、2つのモニターピボット、デスククランプ、グロメットマウント、モニター取り付け金具マットブラック取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約10.3荷重範囲(kg)1モニター2.3から7.9まで/総重量4.6から15.8まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75液晶モニター2台適合モニターサイズ32インチ伸縮範囲(cm)約62(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約292
  • モニターアーム 【17~32インチ 耐荷重約2kg~約9kg】 シングル1画面 ケーブルホルダー付 ガススプリング式 クランプ式/グロメット式 5軸 エレコム

    モニターアーム 【17~32インチ 耐荷重約2kg~約9kg】 シングル1画面 ケーブルホルダー付 ガススプリング式 クランプ式/グロメット式 5軸

    エレコム(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
    用途■17インチから32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アームです。 ■ガススプリング式なので少ない力で画面の上下前後調整をスムーズに行うことができます。 ■液晶ディスプレイ下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■液晶ディスプレイの位置を自由に動かして調整できるのでベストポジションにセットできます。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■アーム部分が360度回転するので、オフィスや自宅でのレイアウト調整が簡単に行えます。 ■液晶ディスプレイを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイに対応しています。 ■グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。 ■液晶ディスプレイからのケーブルをすっきりまとめる事ができるケーブルホルダー付。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約2.22ブラック取付【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】10~85VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数5軸対応インチサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)パン:左90:右90、チルト:上70:下45、ローテーション:±180
rothenberger 工具特集