カテゴリ
- パソコン/周辺機器(30)
- モニターアーム(30)
絞り込み
タイプ
スタンドタイプ(8)
デスク取り付けタイプ(6)
壁面取り付けタイプ(15)
設置可能モニタ数
- 1台
- 2台(13)
- 3台(1)
- 4台(3)
対応インチサイズ
- 12(1)
- 24(10)
- 27(1)
- 30(2)
- 34(4)
- 38(1)
- 43(1)
- 46(1)
- 49(4)
- 60(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 90(1)
取付方式

クランプ式(6)

グロメット式(6)

ネジ固定式(10)
アームの可動方向

垂直(1)

水平垂直(15)
耐荷重(kg)
- 2.3~13.6(2)
- 2.7~8.2(2)
- 3.2~9.1(1)
- 3.2~11.3(2)
- 3.6~13.6(2)
- 6.4~13.6(1)
- 8.2~18.1(1)
- 9.1~19.1(1)
- 10(1)
- 11.3(2)
- 11.3~22.7(1)
- 11.8(1)
- 12.2(1)
- 13.2(3)
- 14.7(1)
- 15.9~31.8(1)
- 22.7(2)
- 22.7~40.8(1)
- 40.8~54.4(1)
2.3~13.6・2.7~8.2・3.2~9.1・3.2~11.3・3.6~13.6・6.4~13.6・8.2~18.1・9.1~19.1・10・11.3・11.3~22.7・11.8・12.2・13.2・14.7・15.9~31.8・22.7・22.7~40.8・40.8~54.4
ブランド
- ERGOTRON(エルゴトロン)(30)
ERGOTRON(エルゴトロン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
「ergotron」の検索結果

エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、デスクマウントをウォールマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット(別売)耐荷重(kg)10サイズ(inch)34(※モニターサイズは参照値です。 荷重範囲を超えない限り、より大きなサイズのモニターを取り付けられます)本体質量(kg)3.8荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75液晶モニター1台伸縮範囲(cm)56アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX モニターアーム ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LXアーム、エクステンション、ベース、20cmポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具色ホワイトタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)サイズ(cm)5.7×2.3×1.5耐荷重(kg)3.2~11.3本体質量(kg)3.5荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間液晶モニター1台伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ34インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン MXV モニターアーム スリムタイプ ホワイト 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷LXアームよりスリムなつくりのMXVモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。クランプも小さめのつくりで、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-110)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、狭い場所にフィットセット内容アーム(組み立て済み)、2ピースデスククランプ、取付金具色ホワイトタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)サイズ(cm)87.5×23.5×18.5耐荷重(kg)3.2~9.1本体質量(kg)2.6保証期間10年間液晶モニター1台伸縮範囲(cm)約55(前後)対応インチサイズ34RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン HX モニターアーム マットブラック 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容アーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具質量(kg)8.3色ブラックタイプデスク取付取付方式クランプ・グロメット (付属)サイズ(cm)47×29×16本体質量(kg)7荷重範囲(kg)9.1~19.1保証期間10年間液晶モニター1台伸縮範囲(cm)約60(前後)対応インチサイズ49インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平・垂直昇降範囲(mm)約290可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 360、チルト : 後方70:前方5
エルゴトロン 200シリーズ コンボアーム ホワイト 24インチ(2.7~8.2kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷伸縮式のウォールマウントソリューションです。モニターとキーボードを一緒に壁付けできます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約31cmまで折りたたむことができます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場、医療現場セット内容2本のエクステンション、モニターピボット付きマウント、ウォールマウントブラケット、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレーとハンドル付きキーボードトレー、ケーブルタイ、取り付け用ファスナー、取り付け金具色ホワイトタイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)2.7~8.2本体質量(kg)約8.2保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約127可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
エルゴトロン HX モニターアーム アルミニウム 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具材質アルミニウム色アルミ色タイプデスク取付取付方式クランプ・グロメット (付属)耐荷重(kg)9.1~19.1本体質量(kg)約6.9保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200液晶モニター1台適合モニターサイズ49伸縮範囲(cm)約60(前後)RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約290可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX モニターアーム 長身ポール ロングポール マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷34cmポールで高い位置にモニターを設置できる多用途向けモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときはコンパクト折りたため、デスクが広く使えます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使いセット内容アーム、エクステンション、ベース、 デスククランプ、34cmポール、取り付け金具質量(kg)5.2色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)サイズ(cm)55×19×15本体質量(kg)約4.0荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間液晶モニター1伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ34インチまでRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン Neo-Flex モバイルメディアセンター VHD ブラック 37~75インチ(22.7~40.8kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷中型大型ディスプレイを搭載できるカートです。安定性の高い大型キャスターを採用。ゴミを巻き取りにくく、静音設計です。コンスタントフォース技術で、少ない力でディスプレイの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ディスプレイの位置方向をワンタッチで簡単に調整できます。画面の縦横回転もワンタッチ。豊富なオプションアクセサリでカスタマイズも可能です。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途サイネージ、製造、工場、オフィスセット内容カート本体、ディスプレイ用回転部品、シェルフ、直径100mmダブルキャスター(うち2つにストッパー付)、背面ケーブルシェルフ、ケーブルチャネルキット色ブラックタイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)22.7~40.8本体質量(kg)約36.9保証期間3年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ37~75インチRoHS指令(10物質対応)対応調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約508 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 後方15前方5
エルゴトロン WorkFit-C シングルディスプレイ LD 昇降式ワークステーション ブラック 24インチ(11.3kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約64cmx奥行約56cm、天板は幅約61cmx奥行約58cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場セット内容カート本体、モニターピボット、天板、収納可能なキーボードトレー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ハンドブレーキシステム、ケーブルブラケット色ブラックタイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)11.3本体質量(kg)約25.0保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約635 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト:後方20前方10
エルゴトロン StyleView タブレット用カート SV10 ホワイト 12インチ(1.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥149,800税込¥164,7801個欠品中小型で小回りの利くタブレット向けキャスター付きカートです。軽量で可動性に優れています。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。タブレットを様々な角度に調整可能、目が疲れません。4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。フットプリントは幅約48cmx奥行約48cm、天板は幅約46cmx奥行約32cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は7年間です。用途医療現場、オフィス、製造現場、工場仕様タブレットサイズ:12インチセット内容天板、ケーブル/電源ストレージコンパートメント、フック、キャスター4個(2個はロック付き)、タブレットライザー、スキャナーホルダー色ホワイトタイプモバイルカート本体質量(kg)15.6荷重範囲(kg)1.1保証期間7年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1台対応インチサイズ12昇降範囲(mm)約380可動範囲(°)チルト:128
エルゴトロン StyleView 昇降式縦型リフト ブラック 24インチ(3.6~13.6kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷薄型の壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場、医療現場セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、シェルフ、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ、スキャナーホルダー色ブラックタイプ壁取り付け耐荷重(kg)3.6~13.6本体質量(kg)約13.5保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1対応インチサイズ24RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約457可動範囲(°)パン:45、チルト:10
エルゴトロン 200シリーズ コンボアーム ブラック 24インチ(2.7~8.2kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥98,980税込¥108,8781個5日以内出荷伸縮式のウォールマウントソリューションです。モニターとキーボードを一緒に壁付けできます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約31cmまで折りたたむことができます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場、医療現場セット内容2本のエクステンション、モニターピボット付きマウント、ウォールマウントブラケット、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレーとハンドル付きキーボードトレー、ケーブルタイ、取り付け用ファスナー、取り付け金具色ブラックタイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)2.7~8.2本体質量(kg)約8.2保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約127可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
エルゴトロン WorkFit-C シングルディスプレイ LD グレー 30インチ(12.2kg) VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約43cmx奥行約52cm、天板は幅約56cmx奥行約43cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場、医療現場セット内容カート本体、モニターピボット、天板、マウストレー付きキーボードトレー、リストレスト、マウスホルダー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のキャスター (2個ロック付き)色グレータイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)12.2本体質量(kg)約28.2保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ30インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約635 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 後方20前方5
エルゴトロン StyleView 昇降式コンボシステム 小型CPUホルダー アルミニウム 24インチ(13.2kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷CPUホルダー付きの壁付けできる昇降式コンボシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナー、CPUなどが一体化したシステムをつくります。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さ調整が自由自在。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場、医療現場セット内容コンボアーム本体、カバー付きウォールトラック、CPUホルダー、ケーブルチャネル、CPUとアームトラックマウントブラケットキット、ウォールトラックファスナー、CPUダイレクトウォールマウントキット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ色アルミ色タイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)13.2本体質量(kg)約16.7保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約635可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
エルゴトロン Neo-Flex モバイルメディアセンター LD ブラック 27~60インチ(11.3~22.7kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥169,800税込¥186,7801個欠品中中型大型ディスプレイを搭載できるカートです。安定性の高い大型キャスターを採用。ゴミを巻き取りにくく、静音設計です。コンスタントフォース技術で、少ない力でディスプレイの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ディスプレイの位置方向をワンタッチで簡単に調整できます。画面の縦横回転もワンタッチ。豊富なオプションアクセサリでカスタマイズも可能です。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途サイネージ、製造、工場、オフィスセット内容カート本体、ディスプレイ用回転部品、シェルフ、直径100mmダブルキャスター(うち2つにストッパー付)、背面ケーブルシェルフ、ケーブルチャネルキット色ブラックタイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)11.3~22.7本体質量(kg)約36.9保証期間3年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ27~60インチRoHS指令(10物質対応)対応調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約508 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 小型ディスプレイの場合は後方25前方5、中大型ディスプレイの場合は後方15前方5
エルゴトロン StyleView 昇降式縦型リフト コンパクトタイプ ブラック 24インチ(2.3~13.6kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷薄型でコンパクトな壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは自動で格納されます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場、医療現場セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ色ブラックタイプ壁取り付け耐荷重(kg)2.3~13.6本体質量(kg)約15.7保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1対応インチサイズ24RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約457可動範囲(°)チルト:30
エルゴトロン Neo-Flex モバイルメディアセンター UHD ブラック 50~80インチ(40.8~54.4kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷中型大型ディスプレイを搭載できるカートです。安定性の高い大型キャスターを採用。ゴミを巻き取りにくく、静音設計です。コンスタントフォース技術で、少ない力でディスプレイの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ディスプレイの位置方向をワンタッチで簡単に調整できます。画面の縦横回転もワンタッチ。豊富なオプションアクセサリでカスタマイズも可能です。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途サイネージ、製造、工場、オフィスセット内容カート本体、ディスプレイ用回転部品、シェルフ、直径100mmダブルキャスター(うち2つにストッパー付)、背面ケーブルシェルフ、ケーブルチャネルキット色ブラックタイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)40.8~54.4本体質量(kg)約36.3保証期間3年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ50~80インチRoHS指令(10物質対応)対応調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約508 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 後方15前方5
エルゴトロン StyleView 昇降式コンボアーム ホワイト 24インチ(13.2kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷モニターアームとキーボードトレーなどが一緒になったコンボアームです。マウスホルダーやスキャナーホルダーなども同梱されています。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場、医療現場セット内容アーム、コンボ用支柱、ウォールマウントブラケット、トラックマウントブラケット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ色ホワイト耐荷重(kg)13.2本体質量(kg)約11.5保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約635可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
エルゴトロン Neo-Flex LCDカート グレー 27インチ(11.8kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。小型で可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。フットプリントは幅約45cmx奥行約58cm、天板は幅約42cmx奥行約52cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場セット内容モニターアーム、天板、収納可能なマウストレー、マウスホルダー、スキャナーホルダーブラケット、ケーブル収納、ケーブルラップ、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、クイックリリースミニPC VESAマウント、パワーストリップブラケット色グレータイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)11.8本体質量(kg)約17.5保証期間3年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約686 (上下)可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 360、チルト : 後方60/前方5
エルゴトロン LX 昇降式ウォールマウントアーム アルミニウム 46インチ(6.4~13.6kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。可動域が広く、座位でも立位でも快適に使用できます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は10年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途サイネージ、製造、工場セット内容アーム、エクステンション、ウォールマウントベース、VESAブラケット材質アルミニウム色アルミ色タイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)6.4~13.6本体質量(kg)約5.0保証期間10年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ46インチ伸縮範囲(cm)約85RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約508可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 90、チルト : 後方70/前方5
エルゴトロン StyleView 昇降式縦型リフト コンパクトタイプ ホワイト 24インチ(2.3~13.6kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷薄型でコンパクトな壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは自動で格納されます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場、医療現場セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ色ホワイトタイプ壁取り付け耐荷重(kg)2.3~13.6本体質量(kg)約15.8保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1対応インチサイズ24RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約457可動範囲(°)チルト:30
エルゴトロン StyleView 昇降式縦型リフト ホワイト 24インチ(3.6~13.6kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷薄型の壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場、医療現場セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、シェルフ、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ、スキャナーホルダー色ホワイトタイプ壁取り付け耐荷重(kg)3.6~13.6本体質量(kg)約13.8保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1対応インチサイズ24RoHS指令(10物質対応)対応調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約457可動範囲(°)パン:45、チルト:10
エルゴトロン インタラクティブアーム VHD アルミニウム 40~90インチ(15.9~31.8kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約17cmまで折りたたむことができます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途サイネージ、製造、工場セット内容アーム、ウォールマウントブラケット、VESAアダプターブラケット、取り付け金具材質アルミニウム色アルミ色タイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)15.9~31.8本体質量(kg)約12.2保証期間5年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ40~90インチ伸縮範囲(cm)約73RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約508可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 10、チルト : 後方10/前方15
エルゴトロン LX HD ウォールマウント ピボット ブラック 49インチ(22.7kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷中型大型フラットパネルディスプレイを壁付けできるピボットです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途サイネージ、製造、工場、オフィスセット内容ピボット、ウォールマウントベース、取り付け用ファスナー、取り付け金具色ブラックタイプ壁取り付け取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)22.7本体質量(kg)約1.5保証期間5年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ49インチRoHS指令(10物質対応)対応調節方式コンスタントフォース可動範囲(°)パン:40、縦横回転:360、チルト:後方5/前方15
エルゴトロン LX ウォールマウント モニターアーム スイングタイプ アルミニウム 49インチ(22.7kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥16,980税込¥18,6781個欠品中中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。ご家庭のTVにも使用できます。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途サイネージ、製造、工場、オフィスセット内容ピボット、エクステンション、ウォールマウントベース、取り付け用ファスナー、取り付け金具材質アルミニウム色アルミ色タイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)22.7本体質量(kg)約2.0保証期間5年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ49インチ伸縮範囲(cm)約32RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直調節方式コンスタントフォース可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方5/前方15
エルゴトロン StyleView 昇降式コンボシステム 小型CPUホルダー ホワイト 24インチ(13.2kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷CPUホルダー付きの壁付けできる昇降式コンボシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナー、CPUなどが一体化したシステムをつくります。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さ調整が自由自在。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場、医療現場セット内容コンボアーム本体、カバー付きウォールトラック、CPUホルダー、ケーブルチャネル、CPUとアームトラックマウントブラケットキット、ウォールトラックファスナー、CPUダイレクトウォールマウントキット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ色ホワイトタイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)13.2本体質量(kg)約16.8保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約635可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
エルゴトロン LX 昇降式ウォールマウントアーム アルミニウム 43インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥39,980税込¥43,9781個欠品中中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。可動域が広く、座位でも立位でも快適に使用できます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は10年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途サイネージ、製造、工場セット内容アーム、エクステンション、ウォールマウントベース、VESAブラケット材質アルミニウム色アルミ色タイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)3.2~11.3本体質量(kg)約5.1保証期間10年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ43インチ伸縮範囲(cm)約83RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約508可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方70/前方5
エルゴトロン WorkFit-C 中型ディスプレイHD 昇降式ワークステーション ブラック 30インチ(14.7kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約64cmx奥行約56cm、天板は幅約61cmx奥行約58cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場セット内容カート本体、HDモニターピボット、天板、収納可能なキーボードトレー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ハンドブレーキシステム、ケーブルブラケット色ブラックタイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)14.7本体質量(kg)約26.1保証期間5年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ30インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約635 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 90、チルト:後方20前方10
エルゴトロン インタラクティブアーム HD アルミニウム 30~65インチ(8.2~18.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約14cmまで折りたたむことができます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途サイネージ、製造、工場セット内容アーム、ウォールマウントブラケット、VESAアダプターブラケット、取り付け金具材質アルミニウム色アルミ色タイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)8.2~18.1本体質量(kg)約8.4保証期間5年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ30~65インチ伸縮範囲(cm)約62RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約508可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 10、チルト : 後方10/前方15
エルゴトロン 100シリーズ シングルピボット グレー/ブラック 38インチ(11.3kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷中型ディスプレイをポールや壁に取り付けできるピボットです。薄型で場所を取りません。安定した丈夫なつくりでタッチスクリーンも揺れたりすることがありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れたスチール構造で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場、オフィスセット内容ピボット、ブラックとグレーのカバー、取り付け金具材質スチール色グレー/ブラックタイプ壁取り付け耐荷重(kg)11.3本体質量(kg)約0.9保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1対応インチサイズ38RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)縦横回転:360、チルト:180