カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
    • モニターアーム(13)
絞り込み
タイプ
  • タイプスタンドタイプ(5)
  • タイプデスク取り付けタイプ(3)
設置可能モニタ数
  • 2台
  • 1台(29)
  • 3台(1)
  • 4台(3)
対応インチサイズ
  • 22(1)
  • 24(3)
  • 27(3)
  • 32(1)
  • 40(2)
取付方式
取付方式
クランプ式(7)
取付方式
グロメット式(8)
アームの可動方向
アームの可動方向
垂直(1)
アームの可動方向
水平垂直(2)
耐荷重(kg)
  • 3.2~10(1)
  • 5.0~20.9(1)
  • 10(1)
  • 14.7(1)
  • 20(1)
  • 20.9(1)
  • 28(1)
3.2~10・5.0~20.9・10・14.7・20・20.9・28
ブランド
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(13)
ERGOTRON(エルゴトロン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ergotron」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 マットブラック 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 マットブラック 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成付属品クランプ、グロメットマウントセット内容2本のLXアームとエクステンション、23" ポール、デスククランプ、ポールカラー、キャップ、グロメットマウント、取り付け金具ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット (付属)サイズ(cm)76×41×17耐荷重(kg)各3.2~10(造設無しの時)本体質量(kg)8.8荷重範囲(kg)モニター2台:3.2~10(各)、モニター3台:3.2~6.6(各)、モニター4台:3.2~5(各)保証期間10年間液晶モニター2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能)伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ40インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約330
  • エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 横型 2画面 ホワイト 27インチ(3.6~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 横型 2画面 ホワイト 27インチ(3.6~18.1kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を90°と180°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル横型より軽いモニターを設置できます。27インチ、1モニター1.8 kgから9kg/合計3.6kgから18.1kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、Tブラケット、ポールカラー、取り付け金具ホワイト取付方式クランプ・グロメット(別売)本体質量(kg)6.3荷重範囲(kg)1モニター1.8から9まで/総重量3.6から18.1まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75駆動方式コンスタントフォース液晶モニター2伸縮範囲(cm)56対応インチサイズ27アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 アルミニウム 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 アルミニウム 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(97-940-026 アルミ色)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具材質アルミニウムアルミ色取付方式クランプ・グロメット (付属)耐荷重(kg)3.2~10本体質量(kg)約8.6荷重範囲(kg)1モニター 3.2から10まで/総重量20まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2画面適合モニターサイズ40インチ伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約330
  • エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ホワイト グロメットマウント取り付け 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ホワイト グロメットマウント取り付け 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。57mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。 耐久性に優れ、保証は10年間です。横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応、マルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル縦/横型より軽いモニターを設置できます。24インチ、1モニター1.8 kgから10kg/合計3.6kgから20kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル縦/横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル縦/横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Pro アーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、グロメットマウント、ラージベース、ポール、ポールカラー2個、取り付け金具ホワイトタイプデスク取り付けタイプ取付方式グロメット本体質量(kg)6.1荷重範囲(kg)1モニター1.8から10まで/総質量3.6から20まで保証期間10年間取付け方法グロメットVESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)56RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20アームの可動方向水平垂直モニターサイズ24インチ昇降範囲(mm)330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • エルゴトロン Neo-Flex ノートパソコンスタンド ノートPCスタンド ブラック 1.6~6.4kgまで ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン Neo-Flex ノートパソコンスタンド ノートPCスタンド ブラック 1.6~6.4kgまで

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ノートPCを快適な目線に置くことができるスタンドです。目の疲れや首背中の疲労が軽減し、作業効率と生産性がアップします。コンスタントフォース技術により、少ない力でノートパソコンの位置調節が可能です。台座は360°左右に回転、画面を見やすい位置にスムーズに配置できます。お持ちのモニターと並べ、デュアルモニター構成にできます。ドッキングステーションやポートレプリケーターの有無なしにお使いいただけます。ノートパソコンを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。耐久性と安定性に優れ、保証期間は3年間です。ノートPCは別売です。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容スタンド本体、ケーブルタイ、滑り止めパッド、フックブラックタイプスタンド本体質量(kg)約1.6荷重範囲(kg)1.6~6.4保証期間3年間液晶モニター2台RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、チルト : 後方15°/前方25°調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約150
  • エルゴトロン Neo-Flex デュアル ワイドビューワークスペース ブラック 22インチ(5.0~20.9kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン Neo-Flex デュアル ワイドビューワークスペース ブラック 22インチ(5.0~20.9kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。フットプリントは幅約43cmx奥行約52cm、天板は幅約42cmx奥行約36cm。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途製造現場、工場、医療現場セット内容カート本体、2個のモニターマウント付きクロスバー、マウストレーとキーボードトレー付き天板、スキャナーホルダーブラケット、マウスホルダー、リアハンドル、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のキャスター (2個ロック付き)グレータイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)5.0~20.9本体質量(kg)約53.6保証期間3年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2適合モニターサイズ22インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約508可動範囲(°)縦横回転 : 90
  • エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 横型 2画面 ブラック 24インチ(28kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 横型 2画面 ブラック 24インチ(28kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    2台のモニターを横方向に取り付けることができるスタンドです。薄型ベースでの自立式なので、モニターアームが取り付けられない作業面にも設置できます。取り付け用クランプはありません。グロメットマウントは別売 (60-350-200)、直径10~76mmまでの穴、82mmまでの厚さに取り付け可能です。複数のモニターを支えるベース部分は安定性に優れ、しっかりとしたつくりです。モニターの高さは調節できます。調節する時は、モニターを手で支えて調節してください。ピボットには4°の傾斜がついており、モニターを内向き、外向き、上向き、下向きに取り付け可能。モニターの視認性を高め、快適に作業ができます。保証期間は安心の5年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容ベース、14インチ (約36cm) ポール、ボウ、ブラケット2個、取り付け金具ブラックタイプスタンドタイプ耐荷重(kg)28本体質量(kg)約4.7保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2適合モニターサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)縦横回転 : 360
  • エルゴトロン WorkFit-C 中型ディスプレイ・デュアル 昇降式ワークステーション ブラック 24インチ(14.7kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン WorkFit-C 中型ディスプレイ・デュアル 昇降式ワークステーション ブラック 24インチ(14.7kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約64cmx奥行約56cm、天板は幅約61cmx奥行約58cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途製造現場、工場セット内容カート本体、2個のモニターマウント、クロスバー、天板、収納可能なキーボードトレー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ハンドブレーキシステム、ケーブルブラケットブラックタイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)14.7本体質量(kg)約26.8保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2適合モニターサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約635 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360
  • エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 横型 2画面 ブラック 27インチ(3.6~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 横型 2画面 ブラック 27インチ(3.6~18.1kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を90°と180°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル横型より軽いモニターを設置できます。27インチ、1モニター1.8 kgから9kg/合計3.6kgから18.1kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、Tブラケット、ポールカラー、取り付け金具ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット(別売)本体質量(kg)6.2荷重範囲(kg)1モニター1.8から9まで/総重量3.6から18.1まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75駆動方式コンスタントフォース液晶モニター2適合モニターサイズ27インチまで伸縮範囲(cm)56設置形態4台昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • エルゴトロン LX Pro デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 ホワイト 27インチ(8.5kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 ホワイト 27インチ(8.5kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプです。2台のモニターを同時に動かしたり持ち上げることができます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 27インチ、1モニター4.25kg/合計8.5kgまでのモニターに対応、従来のLXデュアルダイレクトより大きなモニターを設置できます。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアルダイレクトより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、デュアルボウ、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具ホワイト取付方式クランプ・グロメット(別売)本体質量(kg)5.2荷重範囲(kg)1モニター4.25まで/総重量8.5まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)56設置形態2台モニターサイズ27インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17
  • エルゴトロン LX Pro デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 ブラック 27インチ(8.5kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 ブラック 27インチ(8.5kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプです。2台のモニターを同時に動かしたり持ち上げることができます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 27インチ、1モニター4.25kg/合計8.5kgまでのモニターに対応、従来のLXデュアルダイレクトより大きなモニターを設置できます。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアルダイレクトより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、デュアルボウ、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具ブラック取付方式クランプ・グロメット(別売)本体質量(kg)5.2荷重範囲(kg)1モニター4.25まで/総重量8.5まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)56設置形態2台モニターサイズ27インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17
  • エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 縦型 2画面 ブラック 27インチ(20.9kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 縦型 2画面 ブラック 27インチ(20.9kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    2台のモニターを縦方向に取り付けることができるスタンドです。薄型ベースでの自立式なので、モニターアームが取り付けられない作業面にも設置できます。取り付け用クランプはありません。グロメットマウントは別売 (60-350-200)、直径10~76mmまでの穴、82mmまでの厚さに取り付け可能です。複数のモニターを支えるベース部分は安定性に優れ、しっかりとしたつくりです。モニターの高さは調節できます。調節する時は、モニターを手で支えて調節してください。保証期間は安心の5年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容ベース、28インチ (71cm) ポール、ピボット2個、VESAアダプター2個、取り付け金具ブラックタイプスタンドタイプ耐荷重(kg)20.9本体質量(kg)約5.9保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2適合モニターサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 360、チルト : 180
  • エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 マットブラック 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 マットブラック 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    最大32インチまでのモニターを2画面マウントできるモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。奥行6.4cmを超えるモニターを取り付けると、荷重範囲が減少する場合があります。ヒンジボウは内側に40°、外側に90°曲げることができます。ピボットはクイックインストールとリリースが可能、縦横左右に6°のパンチルトができます。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容モニターアーム、エクステンション、ヒンジボウ、2つのモニターピボット、デスククランプ、グロメットマウント、モニター取り付け金具マットブラック取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約10.3荷重範囲(kg)1モニター2.3から7.9まで/総重量4.6から15.8まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75液晶モニター2台適合モニターサイズ32インチ伸縮範囲(cm)約62(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約292
rothenberger 工具特集
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
"ergotron" 設置可能モニタ数:2台 【通販モノタロウ】