カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • モニターアーム(3)
絞り込み
タイプ
  • タイプスタンドタイプ(1)
  • タイプデスク取り付けタイプ(1)
設置可能モニタ数
  • 4台
  • 1台(29)
  • 2台(13)
  • 3台(1)
対応インチサイズ
  • 24(1)
  • 27(1)
取付方式
取付方式
クランプ式(1)
取付方式
グロメット式(1)
耐荷重(kg)
  • 56.2(1)
ブランド
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(3)
ERGOTRON(エルゴトロン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ergotron」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルゴトロン 追加用LXアーム&カラーキット アルミニウム 1モニター 3.2~11.3kg まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン 追加用LXアーム&カラーキット アルミニウム 1モニター 3.2~11.3kg まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    LXアームに取り付け、モニター数を増やすことができる追加用アーム&カラーキットです。最大4台までモニター数を増やすことが可能、快適な複数画面構成がつくれます。追加用アーム本体の荷重範囲は1モニター 3.2kgから11.3kgまで。互換性のあるモニターアームに追加した際の荷重範囲にご注意ください。LXモニターアーム 長身ポール に1本追加可能。その際の荷重範囲は1モニターにつき3.2kgから9.1kg。LXデュアルモニターアーム 縦/横型 長身ポール に最大で2本追加可能。1本追加の際の荷重範囲は1モニターにつき3.2kgから6.6kg、2本追加の際は1モニターにつき3.2kgから5kg。複数のモニターでの構成は最大荷重範囲が減少する可能性があります。親機となる製品の詳細を確認してください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。保証期間は10年間です。取扱説明書に従い組み立て、モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。モニターアーム本体は別売です。
    用途LXモニターアーム用アクセサリ、複数画面構成セット内容LXアーム、エクステンション、カラー、キャップ、取り付け金具色アルミ色本体質量(kg)約2.0荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75液晶モニター4台伸縮範囲(cm)約61(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約330
  • エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド クワッド 4画面 ブラック 24インチ(56.2kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド クワッド 4画面 ブラック 24インチ(56.2kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    4台のモニターを取り付けることができるスタンドです。薄型ベースでの自立式なので、モニターアームが取り付けられない作業面にも設置できます。取り付け用クランプはありません。グロメットマウントは別売 (60-350-200)、直径10~76mmまでの穴、82mmまでの厚さに取り付け可能です。複数のモニターを支えるベース部分は安定性に優れ、しっかりとしたつくりです。モニターの高さは調節できます。調節する時は、モニターを手で支えて調節してください。ピボットには4°の傾斜がついており、モニターを内向き、外向き、上向き、下向きに取り付け可能。モニターの視認性を高め、快適に作業ができます。保証期間は安心の5年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成セット内容ベース、28インチ (71cm) ポール、ボウ2本、スライディングブラケット4個、ケーブルマネージメント、取り付け金具色ブラックタイプスタンドタイプ耐荷重(kg)56.2本体質量(kg)約7.8保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター4適合モニターサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)縦横回転 : 360
  • エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 横型 2画面 ブラック 27インチ(3.6~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 横型 2画面 ブラック 27インチ(3.6~18.1kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷
    独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を90°と180°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル横型より軽いモニターを設置できます。27インチ、1モニター1.8 kgから9kg/合計3.6kgから18.1kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、Tブラケット、ポールカラー、取り付け金具色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット(別売)本体質量(kg)6.2荷重範囲(kg)1モニター1.8から9まで/総重量3.6から18.1まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75駆動方式コンスタントフォース液晶モニター2適合モニターサイズ27インチまで伸縮範囲(cm)56設置形態4台昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
rothenberger 工具特集
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
"ergotron" 設置可能モニタ数:4台 【通販モノタロウ】