カテゴリ

  • バイク純正部品(1,124)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(513)
  • パソコン/周辺機器(464)
  • 機構部品(267)
  • 油圧機器・油圧ホース(138)
  • 制御機器(105)
  • 科学研究・開発用品(73)
  • 農業機械(70)
  • 学童・教育用品(64)
  • 手袋(36)
  • 家電(35)
  • 電気材料(29)
  • トラック純正部品(29)
  • バイク部品(28)
  • 作業服(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 自動車純正部品(24)
  • 防犯用品(20)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 医療(16)
  • 自動車補修部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自転車部品(3)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • カー用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「erk 10」の検索結果

3,210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遠赤外線セラムヒート(ヒーター部) ダイキン工業

    遠赤外線セラムヒート(ヒーター部)

    ダイキン工業
    46,800税込51,480
    1台
    当日出荷
    セラムヒーターの交換用ヒーターです。
    用途ERK10NSの交換用ヒーターとして。トラスコ品番369-0951
  • セラムヒート・首振りなし シングルタイプ ダイキン工業

    セラムヒート・首振りなし シングルタイプ

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
    用途工場・作業所用ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
  • Heat Spot ヒートスポット スイデン

    Heat Spot ヒートスポット

    スイデン(4件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
    用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式本体寸法(mm)奥行360使用可能温度範囲-10~23℃温度調節なし首振りなし
  • セラムヒート・自動首振りタイプ ダイキン工業

    セラムヒート・自動首振りタイプ

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    61,900税込68,090
    1台
    3日以内出荷
    遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
    用途工場・作業所用ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ本体寸法(mm)奥行365スタンド標準付属温度調節なし本体寸法(mm)幅330首振りあり(自動)
  • CERAM HEATER ERK10HV MAZDA(マツダ)

    CERAM HEATER ERK10HV

    MAZDA(マツダ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
  • CERAM HEATER ERK10HN MAZDA(マツダ)

    CERAM HEATER ERK10HN

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • 遠赤外線暖房機、セラムヒート ダイキン工業

    遠赤外線暖房機、セラムヒート

    ダイキン工業
    43,900税込48,290
    1台
    5日以内出荷
    熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。 換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。 足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。 洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。 人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。 電源をつけると、すぐに温まり始めます。 電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。 お部屋の空気が乾燥しにくいです。 温風による不快さがありません。 運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。 縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。 リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。 温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。 速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。 丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。 安全性にも気配り設計。 1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。
    用途ビルのロビーショップ、会議室、応接室、打合せコーナー、窓側オフィス質量(kg)8電源(V)単相100(50/60Hz)角度(°)上向き30、自動首振り70方式遠赤外線電源コード(m)3(キャプタイヤコード)ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12×2)機能デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能本体寸法(mm)奥行342(突起部含む)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む)消費電力(kW)0.25~1.1温度調節あり運転モード人感センサーモード、リズムモード、温度モード、速暖モードアズワン品番65-1698-47首振りあり(自動)ボディーカラーマットホワイト(ーW)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)2.5~111時間あたりの電気代目安(円)6.75~29.6(最小~最大)
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
    タイプ1連タイプ周波数(Hz)50/60角度(°)最大15(仰角)キャスターローラー付き方式遠赤外線放射電源コード(m)5機能パイロットランプ、転倒時自動電源OFFスイッチ、横置き切り替え発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅358首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • CERAM HEATER ERK10HJ MAZDA(マツダ)

    CERAM HEATER ERK10HJ

    MAZDA(マツダ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
  • 遠赤外線セラミックヒーター ヤマキ電器

    遠赤外線セラミックヒーター

    ヤマキ電器(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
    用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。材質セラミック電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • CERAM HEATER ERK30HN MAZDA(マツダ)

    CERAM HEATER ERK30HN

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • CERAM HEATER ERK15HJ MAZDA(マツダ)

    CERAM HEATER ERK15HJ

    MAZDA(マツダ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • CERAM HEATER ERK7HS MAZDA(マツダ)

    CERAM HEATER ERK7HS

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • CERAM HEATER ERK45HJ MAZDA(マツダ)

    CERAM HEATER ERK45HJ

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • CERAM HEATER ERK20HD MAZDA(マツダ)

    CERAM HEATER ERK20HD

    MAZDA(マツダ)
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷
  • 遠赤外線電気ヒーター 静岡製機

    遠赤外線電気ヒーター

    静岡製機
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護使用環境温度(℃)-10~20首振りなし
  • CERAM HEATER ERK30HJ MAZDA(マツダ)

    CERAM HEATER ERK30HJ

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • 旋削 ねじ切り用インサート 26ERK セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ねじ切り用インサート 26ERK

    セコ・ツールズ・ジャパン
    32,980税込36,278
    1箱(2個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。
    寸法L(mm)26寸法W1(mm)15.875材種CP300RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)5
  • セラムヒート用スタンド ダイキン工業

    セラムヒート用スタンド

    ダイキン工業
    18,900税込20,790
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 左回り切欠差込ブッシュリーマ級ERKタイプ ケーエム精密

    左回り切欠差込ブッシュリーマ級ERKタイプ

    ケーエム精密
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ERKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。ERKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュERKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。ERKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
    タイプ1連タイプ周波数(Hz)50/60角度(°)最大15(仰角)キャスターローラー付き方式遠赤外線放射安全装置転倒時OFF電源コード(m)3機能パイロットランプ、転倒時自動電源OFFスイッチ、横置き切り替え発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅358首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応切タイマー最長60分
  • 施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    Linearシリーズ
  • 施設照明 デザインベースライト リニア17 ENDO(遠藤照明)

    施設照明 デザインベースライト リニア17

    ENDO(遠藤照明)
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    Linearシリーズ 直付/埋込タイプ リニア17。より細く繊細な光のライン。独自設計の電源内蔵ユニット機構。光だけを取り出す納めが可能に
    仕様ユニット別売取付スリット埋込タイプ本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
  • 施設照明 デザインベースライト リニア70 ス器具本体 ENDO(遠藤照明)

    施設照明 デザインベースライト リニア70 ス器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷
    Linearシリーズ
    仕様ユニット別売取付スリット埋込タイプL1200タイプ本体アルミ(白)
  • 施設照明 デザインベースライト リニア70 ENDO(遠藤照明)

    施設照明 デザインベースライト リニア70

    ENDO(遠藤照明)
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷
    Synca 無線調光 デザインベースライト。シームレスな光のラインを生み出すユニット構造。端部・側面まで発行するユニットを連結することで、空間と一体になるシームレスな光を実現します。さらにだ脱着・交換が可能なユニット構造が、安心のメンテナンス性を発揮します。
    仕様ユニット:別売L600タイプ電圧(V)(対応)100~242本体アルミ(白)光源寿命(LED)40000時間連結連結端用エコロジー商品省エネ
  • 施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    5,398税込5,938
    1台
    4日以内出荷
    Linearシリーズ
    仕様ユニット別売本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
  • 施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
    Linearシリーズ
    仕様ユニット別売取付埋込解放タイプL1200タイプ本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N連結連結端用
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
    タイプ2連タイプ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)左右40(手動)方式遠赤外線放射電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行362プラグなし発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅528首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • デザインベースライト リニア50 40Wタイプ専用ユニット 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    デザインベースライト リニア50 40Wタイプ専用ユニット 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)アルミ(白)別売付属品LEDユニットプラグタイプL:1200タイプ
  • 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質(ハンドル車)FC材
  • 遠赤外線ヒーターセラムヒート (床置スリム形)3連タイプ ダイキン工業

    遠赤外線ヒーターセラムヒート (床置スリム形)3連タイプ

    ダイキン工業
    189,000税込207,900
    1台
    翌日出荷
    遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます。ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます。燃焼しないから空気を汚しません。転倒OFFスイッチを標準装備しています。
    用途工場・作業所用トラスコ品番776-4014質量(kg)22ブラック(天板)、ダークグレー(スタンド)タイプトリプル周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)上向き25、左右15キャスター付き方式遠赤外線安全装置転倒時電源遮断電源コード(m)5ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ本体寸法(mm)奥行365本体寸法(mm)高さ1030プラグなし消費電力(kW)4.5スタンドYVC3N電源コード別売温度調節なし本体寸法(mm)幅680色(本体)シルバー首振りなし運転電流(A)13標準消費電力料金(円/h)76.51時間あたりの電気代目安(円)72
  • ダイキンセラムヒート用電源コード単相用 ダイキン工業

    ダイキンセラムヒート用電源コード単相用

    ダイキン工業
    3,590税込3,949
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様キャプタイヤケーブルコード2PNCT3芯(黒・白・赤(アース))適合機種ERK10MV・ERK15MV・ERKS10MV・ERKS15MVERK10NV・ERK15NV・ERKS10NV・ERKS15NV公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)11.5
  • DocuWorks 10 ライセンス認証版 富士フイルム

    DocuWorks 10 ライセンス認証版

    富士フイルム
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、。さまざまなドキュメント業務をスムーズにサポートするソフトウェア。毎日の業務をさらにシンプル・快適に。
    用途DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(DocuWorks Desk)と、その上に並べた文書を閲覧・編集するツール(DocuWorks Viewer)で構成された、ドキュメントハンドリング・ソフトウェアです。DocuWorks 10では、オールインワンモデル化により、最適なドキュメント業務環境を実現。情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務で、紙の文書のように分かりやすく作業可能。DocuWorks 10 は初心者にもエキスパートにもシンプルで快適な業務を提供
  • パッキンセット/10A用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/10A用

    ParkerTAIYO(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
  • 有線LANアダプター Type-C 1000Mbps 高速通信 USB3.2 Gen1 【Windows11 10 Mac iPad Nintendo Switch 等】 エレコム

    有線LANアダプター Type-C 1000Mbps 高速通信 USB3.2 Gen1 【Windows11 10 Mac iPad Nintendo Switch 等】

    エレコム(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンやゲーム機に便利!機器に接続するだけで簡単に有線LANが使える、ドライバーインストールが不要なUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。
    用途有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に便利な、挿すだけですぐ使えるUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターを機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) 。ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45ポート×1<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ×1●対応ソフト:MACアドレスチェンジャー適合機種【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)材質プラスチック幅(mm)約50(ケーブル含まず)高さ(mm)約15(ケーブル含まず)質量(g)約15奥行(mm)約22(ケーブル含まず)規格有線:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tポート数1対応OSWindows 11/10、iPadOS 18、macOS Sequoia 15動作環境温度:0~45℃、湿度:85%以下 ※結露なきこと保証期間1年間USBケーブル長(cm)約12 ※コネクター含まず定格入力(V/mA)5/900色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B対応プロトコルIPv4/IPv6変換タイプTypeC-LAN
  • パッキンセット/10S用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/10S用

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Heat Spot ヒートスポット スイデン

    Heat Spot ヒートスポット

    スイデン
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。ロータリースイッチ採用の新モデル。温度調整機能あり。
    用途工場・倉庫・事務所などに最適付属品脚2個種別使い勝手の良い100Vタイプ質量(kg)7タイプシングル使用温度範囲(℃)-10~23電源(V)100消費電力(W)1000キャスター別売り方式遠赤外線輻射式安全装置転倒安全スイッチ、サーマルスイッチ(2個)、アース機構電源コード(m)2(2Pプラグ付)ヒーター縦・横ワンタッチ切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×900本体寸法(mm)奥行360本体寸法(mm)高さ900プラグあり保証期間1年発熱体1本温度調節あり本体寸法(mm)幅330首振りなし標準消費電力料金(50Hz)31.0円/h標準消費電力料金(60Hz)31.0円/h
  • 牛皮手袋 10双組 COVER WORK(カバーワーク)

    牛皮手袋 10双組

    COVER WORK(カバーワーク)
    4,598税込5,058
    1パック(10双)
    当日出荷
    安全性と作業性を追求したプロ仕様の本革手袋。 摩擦に強く、丈夫な素材。 引き裂きや突き刺しに強く耐熱性もあります。
    用途機械作業・建築作業・溶接作業・アウトドア等質量(g)172
  • タイプC延長ケーブル PD 60W 【Windows 11 10 macOS パソコン MacBook iPhone Android 対応】 エレコム

    タイプC延長ケーブル PD 60W 【Windows 11 10 macOS パソコン MacBook iPhone Android 対応】

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    スマートフォンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB2.0)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
    用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB2.0)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したiPhone・Androidなどのスマートフォン・タブレット、ノートパソコンなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB2.0に準拠し、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合最大20V/3A(60W)【ケーブル】ブラック規格USB2.0規格準拠対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル径(Φmm)約3.8対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • AF10C Work LED LENSER

    AF10C Work

    LED LENSER
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    Ledlenser AT10C Work は、AC電源専用タイプのタスクライトです。48個のLED光源を装備し、最大5000ルーメンの明るさを実現しました。テントや足場、天井などに取り付けることができ、継続的かつ効率的に照らすことが可能です。現場作業員をはじめ、緊急時には災害救助チーム、消防士などのためのタスクライトになります。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。
    付属品AC電源ケーブル、ディフューザー、ベルクロトラスコ品番652-7514材質アルミニウム合金幅(mm)106高さ(mm)41奥行(mm)373全光束(Lm)500~5000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC100V電球の種類LED
...