カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 整備工具・収納(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「erzv05d」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 700pF, ERZV05D390 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 700pF, ERZV05D390

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量長さ(mm)30厚さ(mm)4.5寸法(mm)7(Dia.)×4.5直径(Φmm)7電流(A)クランプ:1シリーズV静電容量700pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)86エネルギー(J)1.2最大定格電圧(V)AC:25、直流:31バリスタ電圧(V)39最大サージ電流(A)250リード間隔(mm)5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 120pF, ERZV05D201 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 120pF, ERZV05D201

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)30厚さ(mm)4.4寸法(mm)7(Dia.)×4.4直径(Φmm)7電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量120pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)355最大定格電圧(V)AC:130、直流:170バリスタ電圧(V)200最大サージ電流(A)800リード間隔(mm)5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 460pF, ERZV05D820 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 460pF, ERZV05D820

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)30厚さ(mm)4.1寸法(mm)7(Dia.)×4.1直径(Φmm)7電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量460pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)145最大定格電圧(V)AC:50、直流:65バリスタ電圧(V)82最大サージ電流(A)800リード間隔(mm)5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 1.6nF, ERZV05D180 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 1.6nF, ERZV05D180

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量長さ(mm)30厚さ(mm)4.5寸法(mm)7(Dia.)×4.5直径(Φmm)7電流(A)クランプ:1シリーズV静電容量1.6nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)40エネルギー(J)0.6最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)250リード間隔(mm)5
  • ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 47V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 47V

    Panasonic(パナソニック)
    71税込78
    1個
    3日以内出荷
    取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲30Vrms入数1個最大定格電圧(V)38バリスタ電圧(V)47
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220V

    Panasonic(パナソニック)
    71税込78
    1個
    3日以内出荷
    定格電力(W)0.1定格【サージ電流耐量】800、【エネルギー耐量】6.5J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲140Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)380最大定格電圧(V)180バリスタ電圧(V)220静電容量(pF)110
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 100V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 100V

    Panasonic(パナソニック)
    71税込78
    1個
    3日以内出荷
    取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲60Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)85バリスタ電圧(V)100
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:86V●クランプ電流:1A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:700pF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7208-76
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
    仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.6J●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:1.6nF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●リード間隔:5mmアズワン品番65-7006-05
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
    仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:1.6nF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●リード間隔:5mm
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量