カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「erzv05d2」の検索結果

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 120pF, ERZV05D201
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)30厚さ(mm)4.4寸法(mm)7(Dia.)×4.4直径(Φmm)7電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量120pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)355最大定格電圧(V)AC:130、直流:170バリスタ電圧(V)200最大サージ電流(A)800リード間隔(mm)5
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220V
Panasonic(パナソニック)¥71税込¥781個3日以内出荷定格電力(W)0.1定格【サージ電流耐量】800、【エネルギー耐量】6.5J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲140Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)380最大定格電圧(V)180バリスタ電圧(V)220静電容量(pF)110