カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「erzv07d471」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 100pF, ERZV07D471 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 100pF, ERZV07D471

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)31.5厚さ(mm)5.8寸法(mm)8.5(Dia.)×5.8直径(Φmm)8.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量100pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775最大定格電圧(V)AC:300、直流:385バリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)1750リード間隔(mm)5