カテゴリ

  • 整備工具・収納(8)
  • 制御機器(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「erzv10d」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 380pF, ERZV10D241 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 380pF, ERZV10D241

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上材質ZNR長さ(mm)34.5厚さ(mm)5寸法(mm)11.5(Dia.)×5直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量380pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395最大定格電圧(V)AC:150、直流:200バリスタ電圧(V)240最大サージ電流(A)3500リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 6.3nF, ERZV10D330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 6.3nF, ERZV10D330

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上材質ZNR長さ(mm)34.5厚さ(mm)5寸法(mm)11.5(Dia.)×5直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量6.3nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)65最大定格電圧(V)AC:20、直流:26バリスタ電圧(V)33最大サージ電流(A)1000リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 1.7nF, ERZV10D101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 1.7nF, ERZV10D101

    Panasonic(パナソニック)
    409税込450
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上材質ZNR長さ(mm)34.5厚さ(mm)4.7寸法(mm)11.5(Dia.)×4.7直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量1.7nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)165最大定格電圧(V)AC:60、直流:85バリスタ電圧(V)100最大サージ電流(A)3500リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 3.75nF, ERZV10D560 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 3.75nF, ERZV10D560

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上材質ZNR長さ(mm)34.5厚さ(mm)5.1寸法(mm)11.5(Dia.)×5.1直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量3.75nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)110最大定格電圧(V)AC:35、直流:45バリスタ電圧(V)56最大サージ電流(A)1000リード間隔(mm)7.5
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1.8kV Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1.8kV

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    電圧許容範囲1000Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)2970最大定格電圧(V)1465バリスタ電圧(V)1800
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 910V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 910V

    Panasonic(パナソニック)
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    電圧許容範囲550Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)1500最大定格電圧(V)745バリスタ電圧(V)910
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.3nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.3nF 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
    仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:65V●クランプ電流:5A●エネルギー:4.8J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:6.3nF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7207-79
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 3.75nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 3.75nF 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
    仕様●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:110V●クランプ電流:5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:3.75nF●長さ:34.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.1mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-6913-22
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 3.75nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 3.75nF 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 380pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 380pF 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
    仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:395V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:380pF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:240Vアズワン品番65-7208-96
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1袋(10個)
    欠品中
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
    仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:25A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:300pF●長さ:34.5mm●厚さ:5.8mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.8mm●バリスタ電圧:390Vアズワン品番65-7208-81
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
    仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:25A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:300pF●長さ:34.5mm●厚さ:5.8mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.8mm●バリスタ電圧:390V
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 11nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 11nF 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    509税込560
    1袋(10個)
    欠品中
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
    仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:43V●クランプ電流:5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:11nF●長さ:34.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7208-80
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 1.7nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 1.7nF 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
    仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:1.7nF●長さ:34.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.7mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7207-71