カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「erzv10d330」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 6.3nF, ERZV10D330 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 6.3nF, ERZV10D330Panasonic(パナソニック)
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上材質ZNR長さ(mm)34.5厚さ(mm)5寸法(mm)11.5(Dia.)×5直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量6.3nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)65最大定格電圧(V)AC:20、直流:26バリスタ電圧(V)33最大サージ電流(A)1000リード間隔(mm)7.5
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.3nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.3nF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
549税込604
1袋(10個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:65V●クランプ電流:5A●エネルギー:4.8J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:6.3nF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7207-79