カテゴリ

  • 安全用品(6)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 作業工具(1)

「esc-64」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトケース ESC-62 アルインコ

    ソフトケース ESC-62

    アルインコ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。
    対応機種DJ-R200D/DJ-P300シリーズ、DJ-M10
  • ソフトケース ESC-61 アルインコ

    ソフトケース ESC-61

    アルインコ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。また、クリップを使わずケースをベルトに通して装着できるループもついています。
    対応機種DJ-PB20シリーズ、DJ-PB27
  • シングル充電器スタンド アルインコ

    シングル充電器スタンド

    アルインコ
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    EDC-311Aに最多3台まで連結して充電出来ます。
    適合機種DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL
  • ESC-16-472 シリーズ コーセル

    ESC-16-472 シリーズ

    コーセル
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    シリーズESC定格電流(A)16コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • トランシーバー用ソフトケース ICOM(アイコム)

    トランシーバー用ソフトケース

    ICOM(アイコム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番334-6595質量(g)80対応機種IC-4077S
  • トランシーバー用ソフトケース アルインコ

    トランシーバー用ソフトケース

    アルインコ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途屋外や工事現場など汚れの激しい現場でトランシーバー本体の保護に。トランシーバーを衝撃から緩和させたい現場に。
  • ESC-03-472 シリーズ コーセル

    ESC-03-472 シリーズ

    コーセル
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    シリーズESC定格電流(A)3コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • ESC-10-472 シリーズ コーセル

    ESC-10-472 シリーズ

    コーセル
    2,798税込3,078
    1個
    32日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズESC定格電流(A)10コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • 特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S) アルインコ

    特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S)

    アルインコ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
    厚さ(mm)最薄部:24種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子チャンネル数47ch(単信20/半複信27)対応RoHS本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数電波形式F3E (FM)防塵防水性能防水(IP67)送信出力10mW (1mW切り替え可)外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)受信方式ダイレクト・コンバージョン受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
  • 単相ノイズフィルタ ESCシリーズ コーセル

    単相ノイズフィルタ ESCシリーズ

    コーセル
    2,498税込2,748
    1個
    68日以内出荷
    シリーズESC定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状スクリューレス端子台
  • DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ ハイテックマルチプレックスジャパン

    DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    1個
    取扱い終了
    YouTubeで活躍中の「レディオGaGa高橋さん」と「Hitec」のコラボ製品。穏やかなスカイブルーにリニューアル!。パワフルな走りからイージーな走行が楽しめるターン数をラインナップ。ストッククラスレースに最適な進角固定式。精密な超高速回転ベアリングを搭載。冷却に優れたCNC加工 アルミニウムヒートシンク。高純度の銅巻線を使用し導電率を最大限に発揮。センサー付きスピードコントローラー(ESC)に対応。本体にはターン数によって異なる線画イラスト入り。「レディオGaGa」特別仕様ステッカー付き。セット内容 ※。ブラシレスモーター 本体センサーケーブル日本語説明書「レディオGaGa」特別仕様ステッカー
    用途ラジコン、ロボット寸法(mm)Φ36×50質量(g)170シャフト径(Φmm)3.175
  • ESC15-L用通信ケーブル ParkerTAIYO

    ESC15-L用通信ケーブル

    ParkerTAIYO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)551(0~50)タイプシリアル変換ケープル
  • スモールケース PELICAN(ペリカン)

    スモールケース

    PELICAN(ペリカン)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
    用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:7.6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67