カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 農業・園芸資材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「esco641」の検索結果

捕虫器 「ムシポン」
朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。材質オールステンレス(SUS304)誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)捕虫紙S-20(2個使用)付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50
「ムシポン」用捕虫紙
朝日産業(捕虫器・包装機器)(32件のレビュー)¥1,189~税込¥1,308~1箱(5個)ほか当日出荷有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
飛来昆虫補虫器 虫ピタ虫用粘着シート
セハージャパン(2件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷仕様虫ピタ虫用材質台紙:紙 接着剤:ポリブデン寸法(mm)約410×91入数(枚)5TKG品番9-2614-0801TKG品番(2017)6-2402-0601
スタンド式補虫器 Luics-S 交換シート
SHIMADA¥4,840税込¥5,3241セット(10枚)当日出荷LuicsS交換用シート用途虫による異物混入対策として、幅広い業種に。適合LuicsSトラスコ品番819-4089シートサイズ(mm)570×145
トルシーネット付M25
一色本店(19件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381パック(25枚)当日出荷飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。 野菜などの作物や花を害虫から守ります。 粘着面はネットで覆ってあるのでリケイ紙をはがす手間がなくスピーディに作業できます。 鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。 農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。 トルシーネットは、粘着シートが葉に付きにくいため、農作物のすぐ近くに設置することが出来、しかも害虫はしっかり捕虫してくれるので安心です。用途害虫捕獲粘着紙。寸法(mm)100×230材質(本体)紙粘着剤ポリプデン材質(ネット)ポリエチレン目合い(mm)6×6
捕虫器 ムシポン MP-301
朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)¥21,900税込¥24,0901台当日出荷インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。有効面積(m2)50~80消費電力(W)30トラスコ品番410-0557材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5電源(V)100誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
捕虫器 ムシポン
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥26,900税込¥29,5901個当日出荷電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。有効面積(m2)30~50仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20トラスコ品番826-6723材質ABS樹脂質量(kg)1.8電源(V)単相100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2613-0401TKG品番(2017)6-2401-0401
捕虫器「ムシポンmini」
朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)¥9,990税込¥10,9891台欠品中どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。有効面積(m2)15~30消費電力(W)9適合ランプ:FL6BL(6W)色パステルアイボリー質量(g)880電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296捕虫紙AS-6 1個アズワン品番64-4206-68RoHS指令(10物質対応)対応
飛来昆虫捕虫器(屋内用)虫ピタ虫V
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥13,900税込¥15,2901個当日出荷ブラックライト(誘虫灯)で虫を寄せ、専用シートで確実に捕獲します。電撃捕虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプでご使用できます。有効面積(m2)約20付属品蛍光粘着シート5枚寸法(mm)300×100×H170質量(g)500電源(V)単相100(50/60Hz)誘虫ランプTL-6BL(6W)捕虫紙蛍光粘着シートEBM品番5494320
捕虫器集虫攻撃SKB-001
東京エレクトロン(3件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷丸洗い可能で衛生的です。 電撃殺虫器のような嫌な音がしません。用途害虫の捕獲に有効面積(m2)20トラスコ品番817-3856セット内容捕虫シート3本、木ネジ2本質量(kg)0.8材質(本体)PP樹脂電源(V)100誘虫ランプFL6BL