カテゴリ

  • クリーンルーム用品(16)
    • クリーンルーム用クリーンテープ(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
    • 静電気対策マット・シート類その他関連用品(10)
    • 除電テープ(1)
  • テープ(5)
    • ラインテープ(3)
    • その他電子・基板用テープ(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • 建築・内装工具(1)
  • 制御機器(50)
  • 電気材料(13)
  • 整備工具・収納(4)
  • 梱包用品(3)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「esd テープ」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズピュアESD PETラインテープ アズピュア(アズワン)アズピュアESD PETラインテープアズピュア(アズワン)
25,800税込28,380
1袋(10巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
テープ長さ(m)33材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)テープ厚さ(μm)142±5抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
アズピュア ESDテープ ロゴ付 アズピュア(アズワン)アズピュア ESDテープ ロゴ付アズピュア(アズワン)
1袋(10巻)
取扱停止中
表面導電化用、半導体デバイス等の梱包用テープとして使用できます。 プラスチックコア(PE)を使用しています。
シルバー(ESDグリッド、ESDロゴ付)テープ長さ(m)50表面抵抗値(Ω)107Ω/□材質PET厚さ(μm)50主な用途梱包用粘着力(g/25mm)600
クリーンルーム用ESDテープ TRUSCOクリーンルーム用ESDテープTRUSCO
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PEシルバー長さ(m)50粘着力5.9N±1N/25mm
クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ) 日本緑十字社クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ)日本緑十字社
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。長さ(m)33厚さ(mm)0.14主な用途表示・安全用特性帯電防止材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系使用場所屋内仕様静電気対策ESDマーク取得引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96
PVC製テープ RS Pro幅 50mm x 長さ 66m RS PROPVC製テープ RS Pro幅 50mm x 長さ 66mRS PRO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様材質 = PVC長さ = 66m散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Yクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = ESD Protected Area色 = 黒/黄使用法タイプ = フロアEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. EPAフロアマーキングテープ. EPAのフロアエリアのマーキングに最適 ESDのロゴとテキストを含むRoHS指令(10物質対応)対応
アズピュア ESDテープ 透明 アズピュア(アズワン)アズピュア ESDテープ 透明アズピュア(アズワン)
12,100税込13,310
1袋(10本)
当日出荷
クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。 手で簡単に切れるので、作業性に優れています。 クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。
テープ長さ(m)50材質(本体)セルロース、(芯)ポリエチレン厚さ(μm)50(±0.5)表面抵抗値(Ω)(表面)1×109~10/□、(糊面)1×1010~11/□
静電気防止テープ DESCO静電気防止テープDESCO(1件のレビュー)
659税込725
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
用途静電気に敏感な電子部品の梱包に厚さ(mm)0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM)接着剤導電性ポリシロキサイド接着剤
フロアマーキングテープ アズワンフロアマーキングテープアズワン
5,485税込6,034
1個
当日出荷
アズワン品番2-9983-01
帯電防止ラインテープ CCT帯電防止ラインテープCCT
23,980税込26,378
1箱(10巻)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。 プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
長さ(m)33厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)材質ビニール(PVC)内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯引張強度(kg)30~33(mm2)伸び(%)118~138粘着力(g/25mm)1000(公差±100)表面抵抗値(Ω)1×106~1010RoHS指令(10物質対応)対応
静電気除去パッド ホーザン静電気除去パッドホーザン(1件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 壁面や扉に貼り、触れることで静電気の除去が可能。 導電性カラーマットを使用した静電気除去パッド。 機能が一目で分かる印刷付き。 EPAの入り口に設置することで静電気対策の意識付けに効果的です。 半分にカットし、2枚にして使用することもできます。
寸法(幅W×長さL)(mm)180×135厚さ(mm)1.5付属品固定テープ質量(g)60径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
ESD卓上マット ホーザンESD卓上マットホーザン
989税込1,088
1枚
当日出荷
卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
導電性 粘着テープ RS Pro幅 48mm x 長さ 36m RS PRO導電性 粘着テープ RS Pro幅 48mm x 長さ 36mRS PRO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
PVC製テープ RS Pro幅 50mm x 長さ 66m RS PROPVC製テープ RS Pro幅 50mm x 長さ 66mRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
仕様材質 = PVC長さ = 66m散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Yクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Attention ESD Protected Area色 = 黒/黄使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止包装用テープ. 静電放電に関する警告文が明示された、粘着材付きのPVC製包装用テープ 内側の包装用に最適 ESDロゴと「ATTENTION, ATTENZIONE, ACHTUNG」を明示RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ アズワン導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズアズワン
339税込373
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
クリーンルームテープ アズワンクリーンルームテープアズワン(1件のレビュー)
4,090税込4,499
1巻
当日出荷
発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとしてテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114材質ポリオレフィン主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
帯電防止テープVermason VERMASON帯電防止テープVermasonVERMASON
879税込967
1個
当日出荷から7日以内出荷
MS242 磁気カードリーダ unitechMS242 磁気カードリーダunitech
10,980税込12,078
1個
当日出荷
信頼性が高く、コンパクトなデザインの磁気ストライプカードリーダーです。多種のPCと接続可能。 双方向からカードを読み取り可能で、LEDインジケーターはエラーがあった場合に赤く点灯してユーザーに知らせます。 底部にある二つの真鍮のねじ止め用の穴、またはマジックテープを使用してカウンタまたは壁面に取り付けることができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど厚さ(mm)(カード)0.381~1.143通信方式USB、電源供給を含むカード(サポートされているカード)シングル、デュアルまたはトリプルトラックのカード基準規格(電気的なMTBF)260000POH、Bellcore標準をベース寿命(磁気ヘッド)1000000パス以上、(レールとカバー)1000000パス以上取付け方法ねじ留め二ヶ所またはマジックテープ保存温度範囲(℃)-40~70許容相対湿度(%)10~90(結露無いこと)対応フォーマット(磁気ストライプフォーマット)ISO7811、AAMVA使用環境条件(ESD)4kV接触、および8kV気中放電読み取り速度毎秒13から140cm、双方向RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~55
ESD PEEK樹脂プローブ Ideal-TekESD PEEK樹脂プローブIdeal-Tek(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。
用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。材質PEEK樹脂
アズピュアESD 光沢PETラインテープ アズピュア(アズワン)アズピュアESD 光沢PETラインテープアズピュア(アズワン)
5,220税込5,742
1巻
当日出荷から翌々日出荷
表面に特殊PETコーティングをしており、キズや汚れがつきにくいです。 表面には光沢があり、作業者から認識しやすくなっています。 剥離紙が付いています。
材質芯/PE(ポリエチレン)表面抵抗(Ω)1×10^9/□≦
アズピュアESDクリアファイル アズピュア(アズワン)アズピュアESDクリアファイルアズピュア(アズワン)
3,590税込3,949
1袋(10枚)
当日出荷
IPAやアルコールで拭いても表面抵抗値が変化しません。
材質PP(ポリプロピレン)グレーサイズA4表面抵抗10^9~10Ω/□アズワン品番1-4799-61
導電性 粘着テープ RS Pro幅 12mm x 長さ 36m RS PRO導電性 粘着テープ RS Pro幅 12mm x 長さ 36mRS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様材質 = PP長さ = 36m幅 = 12mm導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
ESDステープラー 3号 AntiSKESDステープラー 3号AntiSK
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
静電対策素材のホッチキスです。静電防止タイプのため、対象物への静電気によるダメージを防ぎます。
材質静電グラフェンプラスチック寸法(mm)120×30×40適合サイズ針:3号静電気低減機能1000V/100V 1.0S未満表面抵抗値(Ω)10^6~9アズワン品番4-6399-01
ウルトラテープ#2149(導電対策用) アズワンウルトラテープ#2149(導電対策用)アズワン
6,830税込7,513
1個
翌々日出荷
静電破壊を解消するテープですので、チップトレーの梱包に便利です。 糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質ポリエステル粘着力300g/cm抵抗値1×106Ω
導電性 粘着テープ RS Pro幅 24mm x 長さ 36m RS PRO導電性 粘着テープ RS Pro幅 24mm x 長さ 36mRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
帯電防止テープ 3M長さ 66m 3M帯電防止テープ 3M長さ 66m3M
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様長さ:66m●Scotch 40静電気防止テープ. これらの耐静電気粘着テープは、展開と除去の両方で発生する摩擦帯電が非常に少なく、静電気放電(ESD)の衝撃を避けられます。 保護エリアやクリーンルーム、引火性を伴う環境で使用できます。 これらのテープはESD警告ロゴが印刷されているので容易に識別できます。
帯電防止25μポリイミドテープ DW303シリーズ DeWAL帯電防止25μポリイミドテープ DW303シリーズDeWAL
7,998税込8,798
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
静電気の影響を最小に抑えるよう設計されて作られたテープ(静電気50V以下)
テープ長さ(m)33
RS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/16ポート RS232C/16C1050 UART/標準&ロープロファイル/PCIe DB9 変換アダプター/Windowsのみ StarTech.comRS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/16ポート RS232C/16C1050 UART/標準&ロープロファイル/PCIe DB9 変換アダプター/WindowsのみStarTech.com
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
1口のPCIeスロットから16ポートのDB9 RS232接続を提供データ転送速度は最大921.6 Kbpsで、高速シリアル通信が可能ロープロファイルブラケット装着済み、標準ブラケット付属PCI Express 1.0a/1.1仕様に完全準拠、1x、2x、4x、8x、16x PCIeバスに対応 +/-15kV ESD保護シリアルポート用ピン9の電源出力(5Vまたは12V)を選択可能データビット:5、6、7、または8ビットの文字オプションのねじまたはナットDB9インターフェース用の六角ナット付属
用途監視 / セキュリティカメラ、システムの制御/モニタリング工場や生産現場での産業オートメーションセルフサービス自動キオスク(スーパーのセルフレジ、空港のチェックイン端末など)でシリアル機器を制御(スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダー、バーコードスキャナ、レシート/ラベル用プリンターなど)キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど)仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:16x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:16●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 1.1、PCI電力供給方法管理1.2●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●ストップビット:1、1.5、2●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:168mm●製品幅:68mm●製品高さ:22mm●製品質量:70g●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:10~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット(装着済)、標準プロファイルブラケット、分岐ケーブル(2個)、ドライバーCD、クイックスタートガイド、6角ナット(16個)RoHS指令(10物質対応)対応
導電性 粘着テープ RS Pro幅 18mm x 長さ 36m RS PRO導電性 粘着テープ RS Pro幅 18mm x 長さ 36mRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
帯電防止アルミ蒸着テープ CCT帯電防止アルミ蒸着テープCCT
5,798税込6,378
1袋(5巻)
3日以内出荷
静電気対策エリアで幅広く使える便利なテープ。
シルバー(ESD格子ロゴ)材質アルミ蒸着PETテープ幅(mm)19寸法(幅Wmm×長さLm)19×50厚さ(μm)50粘着力(g/25mm)600表面抵抗(Ω)107RoHS指令(10物質対応)対応
IEC規格対応ESD対策超制電 続き服 LE1105シリーズ ガードナーIEC規格対応ESD対策超制電 続き服 LE1105シリーズガードナー
8,898税込9,788
1枚
6日以内出荷から43日以内出荷
IEC規格対応超制電素材クリーンスーツです。
仕様●素材:エレスLE [ポリエステル100%]●男女兼用●サイドファスナー●制電マジックテープ●ネームタグ止め付き●ウエストゴム仕様●二重袖仕様(制電フライス)●裾ゴム仕様
導電性強粘着テープ ICテープ アキレス導電性強粘着テープ ICテープアキレス
59,980税込65,978
1箱(40巻)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
優れた導電性・透明性を有しています。
用途クリーンルームのガラスやアクリル板等、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。 はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。仕様切断にはカッターが必要スモーク半透明テープ長さ(m)50引張強度40N/10mmテープ厚さ(mm)0.069粘着力4.0N/10mm(対ステンレス)特性導電性
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオードSTMicro
1,798税込1,978
1セット(100個)
7日以内出荷
RS PRO マジックテープ 50mm x 5m 黒 RS PRORS PRO マジックテープ 50mm x 5m 黒RS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
幅 = 50mm長さ = 5mフックタイプ = フック&ループ色 = 黒RS Pro 黒色フック / ループテープ、 50 mm x 5 mこの RS Pro フック & ループテープは、強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な一般的な産業用途に最適なソリューションです。目的の長さに切断し、裏当てを取り除き、反対側の表面にプレスするだけで、すぐに使用できます。 プレミアム AC1 アクリル系粘着剤のバッキングは、優れた耐湿性と温度安定性を備えています。また、テープは低温の湿気の多い表面や、 PVC やポリエチレンなどの低表面エネルギー製品にもよく付着します。この接着剤は、テープを繰り返し引き剥がしても簡単に表面から剥離しないように、優れた粘着力とせん断強度を発揮するように設計されています。 RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性がテストされています。このテープは耐紫外線性と耐候性があるため、建設環境など、さまざまな屋外用途に適しています。特長と利点. RS Pro のフック & ループテープ . 黒色 .天候保護用のプレミアム AC1 アクリル系粘着剤 .長さ 5 m .幅 50 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格(静電破壊からの保護)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
ラインテープESD ヤヨイ化学ラインテープESDヤヨイ化学
4,898税込5,388
1巻
8日以内出荷
工場や店舗、体育館等のフロアの区分け表示がスピーディーにできる粘着テープです。 テープのため、ラインの変更も簡単で、貼り付け直後から使用および通行が可能です。 ポリオレフィン系のフィルムを使用した脱塩ビタイプで、またゴミになるセパレータ(離型紙)を無くしました。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.16
静電対策テープディスペンサー アズワン静電対策テープディスペンサーアズワン
25,980税込28,578
1個
欠品中
スリップ防止用ゴムベースはESD対応です。25mm幅テープを2本、または51mm幅テープを1本で使用します。
種別51mm幅アズワン品番3-6193-02
RS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mm RS PRORS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = ラック仕切り = 20キャビネット奥行き = 250mmキャビネット高さ = 155mmキャビネット幅 = 390mmEN61340-5-1、IEC61340-5-3、ICE61340-2-3. RS Pro SMDリールスチールラック、仕切り板付き. RS Pro SMDリールラック、仕切りフープ付き このラックは黒色の導電ポリプロピレン製で、20個の表面実装デバイス(SMD)テープとリールを収納します。 このラックには、ステンレススチール製の10枚の仕切りフープと最大15 mm幅のテープ又はリールが付属しています。. 特長と利点: 黒色ポリプロピレン製の導電ラック ステンレススチール製の仕切り板10枚 フープ形状の仕切り板 最大容量: テープとリール20本 テープ / リールの最大幅: 15 mm 重量: 0.8 kg
RS PRO マジックテープ 20mm x 10m 黒 RS PRORS PRO マジックテープ 20mm x 10m 黒RS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
幅 = 20mm長さ = 10mフックタイプ = フック&ループ色 = 黒RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 10 mRS Pro のこの黒色ベロアテープは、片側がフックで反対側がループになっています。自己完結型テープは、ケーブル管理のための再利用可能なソリューションです。目的の長さに切断するだけですぐに使用できます。 このフック / ループテープは、幅 20 mm 、長さ 10 m です耐久性と高強度を確保するために背面にラミネート加工されています。RS Pro シリーズの一部として、テープは品質と耐久性がテストされています。 ゴムバンドなどの巻尺ソリューションの代わりに、このテープはケーブル、ワイヤ、パイプ、チューブの結束によく使用され、信頼性が高くなっています。また、一般的な産業用途で装置をストラップするためにも使用できます。再利用可能な設計のため、このテープは、農業や園芸環境で植物の結束バンドとして使用するのにも適しています。特長と利点. RS Pro のフック & ループテープ . 黒色 .長さ 10 m .幅 20 mm .米国規格協会/静電気放電( ANSI/ESD ) S20.20:2014 に適合しています 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御 (静電放電による損傷からの保護用)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO床用テープ 赤/白, 50mm x 33m RS PRORS PRO床用テープ 赤/白, 50mm x 33mRS PRO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
RS Pro 赤 / 白床テープ、 50 mm x 33 mRS Pro のこの反射テープは、危険性のある場所を迅速にマーキングできるソリューションです。頻繁な洗浄に耐えるように設計されているこのフロアテープは、頻繁に貼り直す必要がなく、長期間使用する場合に最適です。 このテープは、傷や表面からの持ち上げに高い耐性を備えているため、過酷な産業環境でも耐久性に優れています。手で、又は機械的なスクイーズロールアプリケータを使用して、床面にすばやく簡単に適用できます。 赤 / 白のフロアテープは、ステップや上げ床などのつまずきの危険性がある職場や公共のスペースでよく使用されます。RS Pro シリーズの一部として、この反射テープは、品質と一貫性が絶えずテストされています。このテープは、静電気放電による損傷からの保護を目的とした、米国国立標準化研究所 / 静電気放電( ANSI/ESD ) S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格( BS EN ) 61340-5-1 : 2007 の静電気制御規格に適合しています。特長と利点. RS Pro の赤 / 白のフロアテープ .ステップや上げ床など、潜在的に危険な場所にマーキングするのに最適 .長さ 33 m .幅 50 mm .静電気放電による損傷からの保護を目的として、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に適合していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
ディスペンサー テープ 静電気防止 DESCOディスペンサー テープ 静電気防止DESCO
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
仕様ESD保護シンボルマークのラベルトラスコ品番859-0228質量(kg)1.9外形寸法(mm)25×25
緑十字 クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) 日本緑十字社緑十字 クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ)日本緑十字社
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から6日以内出荷
表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。
用途屋内用。クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。通常のラインテープとして。静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。導電性の台車、椅子、作業台に。材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン厚さ(mm)0.14長さ(m)33テープ種類クリーンルーム用ラインテープ粘着剤アクリル系主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止