カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(144)
- 制御機器(110)
- 作業工具(67)
- パソコン/周辺機器(30)
- 切削工具(14)
- 測定用品(13)
- 科学研究・開発用品(6)
- 梱包用品(4)
- 電気材料(3)
- 住設機器(3)
- 作業服(3)
- 手袋(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(86)
- ホーザン(60)
- StarTech.com(22)
- nexperia(13)
- DESCO(12)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
- エスコ(10)
- LITTELFUSE(10)
- STMicro(10)
- DiodesZetex(10)
- エイチ・エー・エー光学(10)
- コクゴ(9)
- SEMTECH(9)
- WURTH ELEKTRONIK(9)
- HAKKO(白光)(8)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- MOXA(6)
- 三菱マテリアル(5)
- BOURNS(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「esd-1」の検索結果

ラインテープ EーSD
日東エルマテリアル(10件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
デジタル騒音計
サンワサプライ(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。材質ABS樹脂質量(g)73電源単四乾電池×3本精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144分解能温度/0.1機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃電池寿命60時間ダイナミックレンジ50dB
ステップドリル
E-Value(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット(2本)当日出荷チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。段数10段シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼(チタンコーティング仕上)ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
ステンレス用ドリルセット
E-Value(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(13本)当日出荷喰い付きが抜群なステンレスドリルセットです。ドリル刃先はシンニング加工で材料への喰いつきが良いです。芯ブレが少なく、切削スピードも抜群です。用途ステンレス鋼・鉄への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤軸丸
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)
ユニカ(17件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
ステンレスドリルセット
E-Value(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(10本)当日出荷コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼ドリルビットサイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜)
ケニス¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷電解防錆黒色皮膜処理を施した精密ピンセットです。 光の反射を防ぎ、目が疲れません。材質ステンレスSUS302、非磁性・耐酸性
精密ピンセット
コクゴ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。全体に細長く鋭い、腰は他に比べ柔らかい。SUS302全長(mm)140
精密ピンセット
コクゴ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。先端は非常に鋭い、No.3Cタイプ。SUS302全長(mm)110
精密ピンセット
コクゴ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。細い先曲りで視界が広く作業に便利。SUS302全長(mm)115
精密ピンセット
コクゴ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。鷲口型の鋭い刃先、視界が広く作業に便利。SUS302全長(mm)115
精密ピンセット
コクゴ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。先端部が細長く鋭い。SUS302全長(mm)110
精密ピンセット
コクゴ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。柄幅が広く強い先端、AAタイプ。SUS302全長(mm)125
打込み棒 ホーク・ヘッドインアンカー用
KFC(ケー・エフ・シー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ホーク・ヘッドインアンカー専用の打込み棒です。用途ホーク・ヘッドインアンカーの施工に。材質スチール
精密ピンセット
コクゴ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。フラットで丸みのある先端、箔などを掴むのに便利。SUS302全長(mm)120
インシュロック 導電性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,698~税込¥4,068~1袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 導電性インシュロックタイ色黒材質ポリプロピレン(導電性)仕様ハロゲンフリー、屋内使用使用温度範囲(℃)-40~+85
ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)
ユニカ(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
電動ドリル用(インパクト対応)折板屋根用ルーフドリル
トップ工業¥8,598税込¥9,4581個当日出荷スパイラル形状により軽い切れ味で、スピーディーな連続穴あけ作業ができ、切り屑が下に落ちにくいです。 チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。 抜け防止ストッパーと回転リングの採用で、屋根板表面へのキズを軽減します。用途折板屋根(ルーフデッキ)用ルーフボルトの下穴専用です。 鉄板2mm(重ねあけ0.8mm×2枚まで)程度の色々なサイズの穴あけや加工に最適です。トラスコ品番495-6729材質ハイス鋼/チタンコーティング(表面)全長(mm)74質量(g)62段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
LOCX 着脱式電動ドライバー差しバックル付き
TSUNODA(ツノダ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷抜き差ししやすいスムージング加工。【ワンタッチ組み替えバックル】作業に応じてカンタンに工具差しを外す・組み替えられる新機構バックル。【誤解除防止レバー】誤解除による落下防止のためバックルを押し込まないと現れない解除レバー。(特許申請中)。【耐荷重200kgの高強度バックル】耐久試験後も問題なく機能。※2010N≒205kg ※耐荷重はバックル本体のみ用途電動ドライバーなど材質【金具・鋲】スチール幅(mm)82高さ(mm)346質量(g)234奥行(mm)61芯材EVA樹脂生地ポリエステル・1680デニール
3/8DR13PC充電スプラインディープソケット
Pro-Auto¥7,998税込¥8,7981セット5日以内出荷電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。付属の電動アダプターに装着。スプラインソケットが電ドル用ソケットに早変わり。ソケット脱落を防ぐロック式を採用。簡単ワンタッチでソケットを素早く交換可能。携帯便利なビットホルダー、カラビナ付き。用途建築・足場・土木・電設・配管工事などに最適セット内容3/8"スプラインディープソケット:8・10・12・13・14・17・19・21mm、3/8"電気アダプター(ロック式):1/4"、カラビナ60mm、1/4"ビットホルダー35mm質量(kg)1.1ケース寸法(mm)250×175×60
単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用)
ユニカ¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
”単機能コアドリルE&S” 乾式ダイヤ 100mm ストレートシャンク
ユニカ¥32,980税込¥36,2781本当日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番748-6120材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップシャンク径(Φmm)10・13兼用刃径(Φmm)100有効長(mm)135刃厚(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応
精密ピンセット
コクゴ¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。全体に強力性で一般的、No.00タイプ・SUS302全長(mm)135
キラキラワイヤーロック
PALMY¥879税込¥9671個4日以内出荷ワイヤーがきらきら光るスタイリッシュなデザインです。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属) キズのつきにくいやわらかなエラストマー樹脂をシリンダー部に採用しました。 施錠時以外はシリンダーからキーが抜けない設計になっており、誤施錠の心配がありません。タイプワイヤー錠付属品マジックバンド、ディンプルキー3本材質スチール質量(g)300加工樹脂ワイヤー長(mm)600キー方式ディンプルキー
ESD精密ドライバー
ANEX¥299税込¥3291個当日出荷炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。材質(グリップ)PC種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ ESDスタビーハンドル 1/4"x57
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。商品構成単品ハンドル幅(mm)34
TNクリーンルームワイパー100(制電タイプ)
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781袋(150枚)当日出荷表面に導電性ポリエステルが織り込まれているので静電対策が必要な箇所や部品などのワイピングにおすすめです。導電性能に優れており、湿度依存しません。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。トラスコ品番160-9428材質ポリエステル100%(導電繊維入り)質量(kg)2.2色ホワイトシートサイズ(mm)228×228包装形態クリーンパックISO規格5吸水性(mL/m2)320
温度・湿度コントローラ
鷺宮製作所(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。寸法(mm)77×54.5×122質量(kg)約0.2取付方式壁掛け、パネル取付共用電源AC85~264V フリー電源制御方式二位置制御設定方式ON/OFF独立設定方式消費電力(VA)5以下接点方式単極単投本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×54.5×122接点容量AC250V・10A(cosΦ=1)/6A(cosΦ=0.7)/3A(cosΦ=0.4)
9289-01 ESD替チップ(9281-01用)
KNIPEX(クニペックス)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×3.5材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%形状直チップ幅(mm)0.40×2.00チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-50
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP3ES 3枚刃
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1本翌日出荷小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数3全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP2ES 2枚刃
三菱マテリアル¥7,998税込¥8,7981本翌日出荷小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数2全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD
アンセル¥1,998税込¥2,1981双当日出荷JIS T 8116適合品です。高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.38色ダークグラスグリーン入数(双)1機能耐薬品全長(cm)33
es-fitステンレス製締付継手D型ユニオン
アオイ¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から62日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応