カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「esd-sr-120」の検索結果

KEMET トロイダルコア 内径:6mm フェライト 家庭用電化製品 ESD-SR-120
KEMET¥3,098税込¥3,4081袋(5個)7日以内出荷仕様●タイプ: スナップフェライト●用途: 家庭用電化製品●材料: フェライト●インピーダンス @ 25 MHz: 28Ω●開閉式: あり●外形寸法: 16×33×16.4mm●開口部直径: 6mm●開口数: 1●外側の奥行き: 33mm●外側の高さ: 16.4mm●外側の幅: 16mm●ESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応
トロイダルコア, 16 x 33 x 16.4mm, 内径:6mm KEMET
KEMET¥2,898税込¥3,1881袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = ESD-SR Snap-on Coresアプリケーション = 家庭用電化製品材料 = フェライト開閉式 = Y外形寸法 = 16 x 33 x 16.4mm開口部直径 = 6mm開口数 = 1外側の奥行き = 33mm外側の高さ = 16.4mm外側の幅 = 16mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応