クロスブレイン(3件のレビュー)当日出荷
一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で!
<小さな音を大きな喜びに>
イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。
また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。
<ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。>
片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。
集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能!
みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。
<安心の日本語音声ガイダンス>
音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。
誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。
<最大10時間のパワフル仕様>
イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。
<メガネやマスクと干渉しない>
完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。
また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間)充電時間(時間)充電ケース:約2、イヤホン:約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25質量(g)充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時)バッテリー容量(mAh)充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50ドライバーユニット(Φmm)6(ダイナミック型)入力インピーダンスダイナミック型Φ6mm再生周波数(Hz)20-20K防塵防水性能IP54相当通信方式Bluetooth Ver.5.2 Class2周波数範囲2.4GHz通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)オーディオコーデックSBC AAC登録範囲登録可能端末数:最大4台対応プロファイルA2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。