カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2,058)
- 農業機械(2,051)
- 作業服(476)
- 船舶用品・漁業資材(299)
- 科学研究・開発用品(155)
- パソコン/周辺機器(137)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(111)
- 家電(82)
- 自転車部品(76)
- 制御機器(39)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 学童・教育用品(27)
- 防災用品(25)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 店舗什器・備品(17)
- 安全靴・作業靴(17)
- 事務用品(15)
- 農業・園芸資材(15)
- 測定用品(14)
- 電動工具(12)
- バイク部品(11)
- 作業工具(11)
- オフィス家具(10)
- 日用品(9)
- 安全保護具(9)
- 空圧工具(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 切削工具(7)
- 自動車補修部品(6)
- 保管用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 塗料(5)
- メカニカル部品(5)
- 介護用品(5)
- カー用品(5)
- 手袋(5)
- 機構部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 洗車・清掃(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- マスク(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 物流用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- 工進(4,392)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(411)
- SKC(環境測定)(163)
- コミネ(97)
- DJI(54)
- SHIMANO(シマノ)(53)
- メディアカバーマーケット(32)
- ブレイン(27)
- BUFFALO(バッファロー)(21)
- ホンダ(19)
- 日東工器(17)
- E-COOLINE(15)
- ベン(14)
- ダルトン(14)
- TP-LINK(14)
- RIDEA(11)
- Greeshow(10)
- STREAM TRAIL(9)
- イザメシ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「esh」の検索結果

ESH エルゴセーフティハンドル
イマオコーポレーション¥939税込¥1,0331個翌々日出荷から5日以内出荷作業者の指を保護する安全カバー付です。(カバーの取付け取外しは、簡単に行えます) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。質量(g)33
シールのベタベタ用消しゴムCE
SEED(シード)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷溶剤が使えない場所や溶剤のニオイが苦手な方にオススメ! ゴムの力でのり残りやベタつきを絡め取る! 溶剤を使わないからツンと鼻につく、嫌なニオイなし!成分PVC・合成ゴム・充填剤質量(g)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×11×23適合用途シールのベタベタ用繰り返し・詰め替え対応
携帯用ソケットホルダー リング付
トップ工業(4件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷差込角6.35シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。用途ワンタッチ作業で先端工具の落下防止を防ぐ。仕様リング付適合6.35mmシャンクのソケット材質本体:快削鋼スライド部:アルミ合金全長(mm)50質量(g)20ビット取付方法押込スライド方式
アルミキーアダプター
トップ工業(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷六角シャンク以外の鍵や小物を、ソケットホルダーに収納できる様にするアダプターです。用途多種多彩な鍵を取り付け紛失、落下を防ぎます。仕様二重リング付材質炭素鋼全長(mm)42質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2
日本電興¥5,498税込¥6,0481個当日出荷毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とす。シャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続。取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど。取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など。微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とす。ナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す。約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50℃。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応)
ブレイン¥5,798~税込¥6,378~1着ほか当日出荷から7日以内出荷車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。 ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。 ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。 ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)ポリエステル100
Eカッター(小)
JAPPY¥5,998税込¥6,5981個当日出荷E-Eケーブルの外部半導電層の剥ぎ取りにご使用いただけます 6600V内外半導体電層押出/三相同時押出ケーブル(E-Eケーブル)用の外部半導電層剥ぎ取り工具 円周・縦方向のカットが可能 E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り寸法(mm)40×40×50使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)14~100用
メッシュラック用ワゴンハンドルW450
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷用途ワゴン用ハンドル。適合奥行450用トラスコ品番256-6141材質スチール質量(g)600ハンドル寸法(mm)450×155
電灯分電盤 ESH
河村電器産業¥54,980~税込¥60,478~1個41日以内出荷非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路非常灯回路付(1次送り)
コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ソケットホルダー ナスカン付
トップ工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷差込角6.35シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。用途ワンタッチ作業で先端工具の落下防止を防ぐ。全長(mm)100
es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン
アオイ¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から62日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ウレタンシート
イノアック¥3,998~税込¥4,398~1枚翌日出荷から翌々日出荷止水性、耐候性に優れています。用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色灰使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)45
電動スーパーハンド
日東工器(3件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用トラスコ品番309-1619質量(kg)1.4(電源コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2無負荷ストローク長(mm)8無負荷ストローク数(min-1)4500取付最大軸径(Φmm)5
体重・血圧を記録するノート
コクヨ¥579税込¥6371冊当日出荷体重の数値を書くだけで、体重の増減がグラフのように一目で分かります。 1冊で1年分(54週間)記入できます。体重・血圧の他、体脂肪率、脈拍や、歩数などの運動の記録、その日の体調なども記入できます。 標準体重やBMIの計算方法、血圧・メタボリックシンドロームに関するコラムなど、健康に役立つ便利な情報を盛り込みました。サイズA5枚数32枚(64ページ)紙厚(g/m2)70縦(mm)210横(mm)148紙質中紙/上質紙製本糸かがりとじ
ソケットホルダー3色セット
トップ工業(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷青・赤・黒の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます用途6.35軸のビット・ソケットの携帯トラスコ品番418-6150質量(g)80ビット取付方法引張スライド式
ステンレスハンドル450mm
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷トラスコ品番256-4912質量(g)600使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応)
ブレイン¥6,498~税込¥7,148~1着ほか当日出荷から7日以内出荷JIS規格&ISO規格に適合 フルハーネス着用時にも使える。 胸部にフック掛けのためのカラビナがあります。両胸にあり2丁掛けもできます。背中部はランヤードを通すことが可能なつくり。(ファスナー) 高視認性タイプ 夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)ポリエステル100
アルミキーアダプターセット
トップ工業¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。用途鍵や小物の持ち運び・保管に。材質ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング)全長(mm)100質量(g)38
LifeEホタルックスリム
HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から5日以内出荷消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。管径(Φmm)16.5口金GZ10q定格平均寿命(時間)18000電球の種類蛍光灯
ワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエール」
クロスブレイン(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で! <小さな音を大きな喜びに> イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。 また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。 <ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。> 片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。 集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能! みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。 <安心の日本語音声ガイダンス> 音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。 誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。 <最大10時間のパワフル仕様> イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。 <メガネやマスクと干渉しない> 完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。 また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。質量(g)充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。通信方式Bluetooth Ver.5.2 Class2使用時間集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間)周波数範囲2.4GHz入力インピーダンスダイナミック型Φ6mm防塵防水性能IP54相当充電時間(時間)充電ケース:約2、イヤホン:約1.5再生周波数(Hz)20-20Kバッテリー容量(mAh)充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50ドライバーユニット(Φmm)6(ダイナミック型)通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)登録範囲登録可能端末数:最大4台オーディオコーデックSBC AAC対応プロファイルA2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)
コンセントプレート DMF-ES型
LAMP(スガツネ工業)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-ES型
俯瞰撮影スタンド
king(撮影・写真用品)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷卓上での俯瞰撮影に便利なポータブル撮影スタンドです。 自由雲台と伸縮ポールの調整で角度・高さの調整が可能。料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に対応します。スマートフォンでの撮影に便利なスマートフォンホルダーが付属します。用途撮影スタンド寸法(mm)スタンド:270×235×235質量(g)(スタンド)350、(自由雲台)70、(伸縮ポール)110パイプ径(Φmm)最大18.5対応寸法(mm)スマホホルダー:60~85ポール長(mm)(伸縮ポール)285~450
爽快くん ファン
ブレイン¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から7日以内出荷首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品! ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。 フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。 穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。材質ポリエステル寸法(mm)ウェア:215×310ファン外径(Φmm)102
シャックル付単車ベアリング入(スチール製)
ヤボシ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のシャックル付複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。主にシート ハト目用としてご使用されることが多いです。材質車:総焼入れベアリング/リング:普通鋼仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
...