「esk-3500」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
●小径木の伐採や丸太の切断に適した軽い力でエンジンをかけられるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しがしやすく小径木・低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています ●コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシストするKスタートを搭載しているので軽い力でエンジンの始動ができます
用途枝打ち、丸太・木材の切断、小径木の伐採排気量(mL)34質量(kg)(本体)4.0、(全装備)4.6付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SK5・SPCC/燃料タンク:PA6-GF30型番ESK-3435ハンドルリヤハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.26点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.6ガイドバー長さ(mm)350
ガイドバー 京セラインダストリアルツールズガイドバー京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
●ソーチェンへの負荷が少なく回転がスムーズにできます ●チェーンソーのソーチェンを少ない摩擦でガイドします
用途ソーチェーンの回転の補助、スムーズな動きの助長、少ない摩擦でのガイド
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
●面倒なソーチェンの張り調整がマイナスドライバーで簡単にできる取り回しやすく作業性の良いエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:工具鋼/燃料タンク:PA6-GF30型番ES-3035ハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)350
ソーチェン 京セラインダストリアルツールズソーチェン京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
チェーンソーの交換用ソーチェンです
用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
プライマ BIGM(丸山製作所)プライマBIGM(丸山製作所)(39件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
適合機種各機種共通高さ(mm)16.0外径×内径(Φmm)19.0×14.3
ソーチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーンオレゴン(OREGON)(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ソーチェーン 91PX オレゴン(OREGON)ソーチェーン 91PXオレゴン(OREGON)(103件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用した小径木の伐採や丸太の切断に適した軽い力でエンジンをかけられるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しがしやすく小径木・低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています ●コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシストするKスタートを搭載しているので軽い力でエンジンの始動ができます
用途枝打ち、丸太・木材の切断、小径木の伐採切断有効長さ(mm)400点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-58E排気量(mL)36.3質量(kg)(本体)4.6、(全装備)5.5付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SK85・SPCC/燃料タンク:PA6-GF30型番ESK-3740ハンドルリヤハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.41オイルタンク(L)0.28点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式振動3軸合成値(m/s2)5.8ガイドバー長さ(mm)400
キャブダイヤフラム BIGM(丸山製作所)キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガイドバー マキタガイドバーマキタ(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソーチェン 京セラインダストリアルツールズソーチェン京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
チェーンソーの交換用ソーチェンです
用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●よく切れてコンパクトでバランスも良いハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100消費電力(W)790チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCタイプハーフトップハンドル有効切断能力(mm)250電流(A)8.3コード長さ(m)2型番CS-2502ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式ソーチェーン90PX-40E有効切断長さ(mm)250
NVC-S35L用 スポンジフィルター 日動工業NVC-S35L用 スポンジフィルター日動工業
769税込846
1個
当日出荷
適合NVC-S35L
チェーンソー替刃 BIGMAN(ビッグマン)チェーンソー替刃BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
用途チェーンソーの替え刃
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
●丸太の切断や竹切りから果樹の剪定などにも威力を発揮する狭いところでも楽々操作できるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●フルカッタのソーチェンを標準付属しており竹切にも威力を発揮します ●キックバックが発生しにくいカービングバーを採用しています ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断 、果樹の剪定切断有効長さ(mm)250点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン25F-60E排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)3.8付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SKS・SPC/燃料タンク:PA6-GF30型番ES-3025Vハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)250
ソーチェーン 91F オレゴン(OREGON)ソーチェーン 91Fオレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷
チェーンソー替刃 オレゴン(OREGON)チェーンソー替刃オレゴン(OREGON)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
初心者からベテランまで、最もポピュラーなソーチェーン。低振動・低キックバック。メンテナンスも容易なシャンファーチゼルカッター。
用途チェーンソー替刃として。材質タイプアドバンスカットピッチ3/8”LPゲージ.050(1.3mm)
ガイドバー バローベガイドバーバローベ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
高い耐久性と適正価格を実現したモデル。
用途チェンソー用ガイドバー材質高耐久クロモリ鋼
ガイドバー 京セラインダストリアルツールズガイドバー京セラインダストリアルツールズ
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷
電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
●力の入れやすいリヤハンドルを採用した枝打ちや丸太の切断などに適したチェンソーです ●力の入れやすいリヤハンドルを採用しています ●オイルが無駄なく使用出来て長時間の使用が可能なオイルリターン機構を搭載しています ●握りやすく滑りにくいソフトグリップです ●切れ味が長持ちする90PXタイプのソーチェンを標準付属しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100電流(A)8.5消費電力(W)800コード長さ(m)2付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油タイプリヤハンドル材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]8
ソーチェン 京セラインダストリアルツールズソーチェン京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
チェーンソーの交換用ソーチェンです
用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら