カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 農業機械(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「esk-s」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替軸ソケット用替シャンク トップ工業

    替軸ソケット用替シャンク

    トップ工業(1件のレビュー)
    619税込681
    1セット(2本)
    当日出荷
    電動ドリル用替軸ソケットシリーズ用の替シャンクです。 電動ドリル用ソケットに適した靱性、硬度を兼ね備えた専用シャンクです。 市販のドライバービットに比べ軸折れを軽減し、耐久性は約2倍※です(※メーカー両頭ビット比)
    用途替軸ソケットのシャンクが折れた際に交換する替シャンクです。 シャンクの交換の際は、替軸ソケット本体のスライドカラーを押し上げシャンクの差し替えをしてください。トラスコ品番820-2913質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • メンズシェーバー 回転刃 (黒) Panasonic(パナソニック)

    メンズシェーバー 回転刃 (黒)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    肌あたりがやさしい「回転刃」・充電不要の「プラグイン充電式」・海外でも使える「オートボルテージ」・(AC100~240V)
    付属品掃除用ブラシタイプ回転式1枚刃電源(V)AC100-240消費電力(W)充電時:1本体質量(g)125別売付属品セット替刃(内刃+外刃ES9392)充電時間8時間使用の目安1日1回3分で7日電池Ni-MH蓄電池充電方式プラグイン充電式(100V専用)本体寸法(cm)高さ12.6×幅4.6×奥行5.8
  • hoco S28 折畳み式デスクスタンド JTT

    hoco S28 折畳み式デスクスタンド

    JTT
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    4.7~14インチクラスのスマートフォンやタブレットに対応する、スタイリッシュな折りたたみ式デスクスタンド <各部のサイズを調整可能> アーム部分は高さ約120mmまたは175mmに設定可能。端末を使いやすい高さに調整できます。 また、ホルダー部分は上下に伸縮して設置する端末が安定するサイズに調整できます。 アームとホルダーは別々に角度調整が可能なので、使用場所を選ばずどんな条件でも見やすい向きに調整できます。 端末が接触する部分はソフトなシリコンで覆われており、キズや滑りを防いでいます。 <多機能なベース> さらにベース部分の後部からは、転倒防止用のアウトリガーを引き出すことができます。 タブレットを使用する際には、全てを最大に広げることでぐらつきや転倒を防ぐことができます。 また、上面はトレー形状のため、小物を置くスペースとしても使えます。 <コンパクトデザイン> 折りたためば丸みを帯びたコンパクトな形状に変身。鞄等に収納しやすいデザインです。 開閉や伸縮操作の際に便利なレザーストラップがデザインのアクセントになっています。
    材質ABS + PC + アルミ合金質量(g)約315適合サイズ4.7~14インチクラスのスマホ、タブレット(800gまで)収納時寸法(mm)124×83×26最大寸法(mm)175×83×245RoHS指令(10物質対応)対応特性角度調節、高さ調節、折り畳み可能
  • hoco PH34 4軸モバイルデスクスタンド JTT

    hoco PH34 4軸モバイルデスクスタンド

    JTT
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    本製品は、4.7~13インチのスマートホンやタブレットに対応した、4軸の折りたたみ式デスクスタンドです。 オンライン学習、ワークミーティング、映画やビデオの視聴、撮影台として快適にご活用いただけます。 本製品のスマホホルダーとスタンドの底面には、滑り止めが設置されており、しっかりとスマホやタブレットを支えてくれます。 また、4軸構造により、可動範囲が広く折りたたんで持ち運びにも便利です。
    寸法(mm)約90×125×250(展開時)、約90×125×54(収納時)対応機種4.7~13インチのスマホ、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応特性折り畳み可能・滑り止め
  • ヒンジスイッチ Schmersal NO/2NC SCHMERSAL

    ヒンジスイッチ Schmersal NO/2NC

    SCHMERSAL
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:TESK 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO / 2NC 、 電流 Max:1 A @ 24 V dc, 2 A @ 230 V ac 、 最大AC電圧:230V 、 最大DC電圧:24V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 コンジットエントリ:M12 、 トリガー角度範囲:3° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+65℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • 460ソリッド型シェルフプレートキット 固定用 キャンブロ

    460ソリッド型シェルフプレートキット 固定用

    キャンブロ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ 自由に組み合わせを選べるパーツ売りです。フラットな棚板です。好きな段数にしたい場合や、ソリッド型のシェルフプレートを使用したい場合はこちらからお選びください。カムシェルビング1台につき、ポストキットが2セット、シェルフプレートキットが段数分必要です。追加ユニットとしてご使用の場合は、ポストキットが1セット、シェルフプレートキットが段数分になります。(コーナーレイアウトの場合は別売の〈DKY77〉左右コーナーコネクタが必要です。)
    奥行(mm)460
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
  • コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    コロージョンエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷