カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
「esl-05bt(bk)」の検索結果

0.5W LEDセンサーライト
ELPA(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。) 乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。 雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。 光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。 木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。 別売のステンレスバンド(メーカー型番:ESL-SB)及びクランプセット(メーカー型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け付属品取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書色ブラック質量(g)約84(電池は含まない)電源単三形アルカリ乾電池×3本保護等級IPX4光源0.5Wタイプ高輝度白色LED使用電池単3形乾電池×3本使用周囲温度(℃)-20~45センサー感知方式赤外線電池寿命1日に10回点灯させた場合で約1年設置方式ネジ取付式検知方式赤外線受動式設置場所屋外耐水性IP×4点灯保持時間約20秒(固定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ